ブスバー 銅 青 Sentron 5STSIEMENS7日以内出荷
ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54 MW 青色ピンバスバー、1 相傾斜、10 mm2、54 MW、絶縁青、AFDD 5SM601.-2、ピン間隔 2 MW
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5218アズワン品番65-8069-47
ブスバー 銅 グレー Sentron 5STSIEMENS7日以内出荷
ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE グレー、ピンバスバー、単相ストレート、10qmm、54TE、グレー絶縁。 AFDDan 用に切断可能、AFDD 5SM6011-2 用、ピン間隔 2 MW
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5217アズワン品番65-8069-46
ブスバー 銅 青 Sentron 5STSIEMENS7日以内出荷
ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE 青色ピンバスバー、単相ストレート 10 qmm、54TE、絶縁青 AFDD 5SM601.-2 ピン間隔 2 MW 用のカットが可能です
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5219アズワン品番65-8052-51
シーメンス DINレールプレート Alpha 1袋 100個入SIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha は DIN に対応しています。長い。正味重量は 18.8 g です
仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●併用可能製品:DIN サポート●コード番号:203-3337アズワン品番65-8088-73
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート ALPHAシリーズSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha AS バスバーホルダは、ホルダと Cu バーの固定ねじを含む Alpha 630 のサポートプレートを含む、バスバーのクリアランスが 100 mm 又は 185 mm です。正味重量は 500 g です。EAC 及び VDE 認定です
仕様●種類:バスバーホルダ●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:バスバー●コード番号:226-2865アズワン品番65-7597-93
シーメンス 端子 AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 1 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2880アズワン品番65-8075-06
ネームプレートSIEMENS7日以内出荷
SN 66322 に準拠した Siemens Alpha の商標です。承認 EAC 正味重量: 29 g
仕様●種類:企業商標●併用可能製品:パワーディストリビューションおよび低電圧スイッチギア●シリーズ:ALPHA●コード番号:213-2463アズワン品番65-7798-22
シーメンス 端子 AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Terminal 1 極絶縁の 143 A 入出力ユニット(各 1 x 4-35 mm スクエア)を備えています。EAC によって承認されています。正味重量は 69 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2875アズワン品番65-8075-93
シーメンス 端子 AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 2 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 420 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2881アズワン品番65-8075-59
分電盤 シーメンス AlphaSIEMENS7日以内出荷
セルラーラバーシール付きのケーブルフランジプレート。
仕様●範囲:Alpha●コード番号:190-9738アズワン品番65-8090-39
分電盤 シーメンス AlphaSIEMENS欠品中
Siemens の 3 層シートスチール製ドアは、表面実装に使用されます。EAC 認定
仕様●範囲:Alpha●コード番号:218-1887アズワン品番65-8063-50
シーメンス コネクタ Alpha 1袋 10個入SIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha 製品は、ケーブルエントリ用のゴム製ケーブルエントリです。正味重量: 50 g
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●範囲:Alpha●コード番号:213-2464アズワン品番65-8056-16
シーメンス 端子 AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens 絶縁 Terminal 1 極、220A 入出力ユニット(各 1 x 6-70 mm 角型)付き。EAC によって承認されています。正味重量は 110 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2882アズワン品番65-8072-36
シーメンス 端子 AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha Terminal Universal WP N/PE 端子ストリップの寸法は、2 x 1 x 25 mm2 + 2 x 7 x 10 mm2 です。小型配電盤で使用します。正味重量: 170 g
仕様●アクセサリタイプ:端子素子●範囲:Alpha●コード番号:210-9434アズワン品番65-8061-82
分電盤 シーメンス AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens RCCB Terminal は、多目的取り付け用途に使用されます。EAC 認定
仕様●範囲:Alpha●コード番号:218-1888アズワン品番65-8079-45
分電盤 シーメンス AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens SIMBOX は、プラスチック製の 2 層フードタイプのディストリビューションボードです。EAC 認定
仕様●範囲:Alpha●コード番号:218-1886アズワン品番65-8062-66
シーメンス ブラケット AlphaSIEMENS7日以内出荷
バスバーシステム用の Siemens 400 及び 630 DIN アクセサリブッシュフランジです。CE 及び EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:フランジ●範囲:Alpha●コード番号:228-8242アズワン品番65-8076-31
シーメンス アダプタ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha 630 DIN はマーシャリングボックス用のステーで、高さ 300 mm、奥行き 210 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2864アズワン品番65-8074-66
シーメンス アクセサリ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha Anchor の 4 つの壁面取り付け爪と 4 つの壁面アンカーで構成されています。正味重量: 108 g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:Alpha●コード番号:210-9445アズワン品番65-8061-54
ブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5170アズワン品番65-8052-63
ブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5161アズワン品番65-8070-13
ブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●範囲:SENTRON●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5162アズワン品番65-8070-14
ブスバー Alpha 8GKSIEMENS7日以内出荷
Siemens カバープレートにはバスバーが使用されています。カットアウト付きの適応型ユニットです。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 85 g です
仕様●範囲:Alpha●シリーズ:8GK●併用可能製品:SR60 バスバーシステム●コード番号:203-3353アズワン品番65-8084-01
ブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5173アズワン品番65-8052-76
ブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 4x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5169アズワン品番65-8069-54
ブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 9X (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5163アズワン品番65-8091-32
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 510 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●併用可能製品:分電盤●コード番号:210-9436アズワン品番65-8062-18
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 2 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 766 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9438アズワン品番65-8060-58
ブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5179アズワン品番65-8052-40
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 4 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 1513 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9440アズワン品番65-8060-60
ブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 2x (3x (1x Phase+HS/FS)) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5178アズワン品番65-8070-12
ブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5168アズワン品番65-8068-94
シーメンス カバーキャップ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens のメータクロージングフードは、メータサポートプレートを密封できるようにケーブル取り回し開口部を塞ぐために使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 48 g です
仕様●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2870アズワン品番65-8075-23
シーメンス 取り付けキット AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens の回路図ポケットは、プラスチック製で奥行きが 30 mm です。接着式です。高さは 238 mm です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3225アズワン品番65-8084-09
シーメンス カバーキャップ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens のヒンジ付きセクションカバーサポートには、1 セット( 2 ユニット)が付属しています。EAC によって承認されています。正味重量は 18 グラムです。
仕様●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2869アズワン品番65-8072-26
シーメンス 取り付けプレート AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens のカバープレートは、切抜き付きのモジュラ取り付け装置を使用しています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 720G です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3185アズワン品番65-8084-18
シーメンス 端子 Alpha 1袋 5個入SIEMENS7日以内出荷
Siemens 絶縁 Terminal 1 極は、630 A の入出力ユニットを備えていて、2 x 50-240/2 x 50-185 mm の正方形の寸法を備えています。正味重量は 680 グラムです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2883アズワン品番65-8072-63
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製 3 層ドアは、白色です。正味重量: 504 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9439アズワン品番65-8060-59
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~