絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • KINGBRIGHT(28)
  • LINKMAN(28)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • マルヤス電業(15)
  • 三菱電機エンジニアリング(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • onsemi(4)
  • 三菱電機(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • HAMMOND(3)
  • 京セラ(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • KEMET(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • KLAXON(2)
  • FTDI Chip(2)
  • コーセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「QB」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 ASIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a size S0It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660アズワン品番65-7292-58
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens フロントバスコネクタオフセット接続技術( 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用)3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 VA 成形ケースSiemens 3VA シリーズの製品と互換性があります 奥行きは 62.7 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1830アズワン品番65-8079-38
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
DIN レールアクセサリ用の Siemens アダプタは、3VA1 100/160、3、及び 4 極の回路ブレーカに使用されます。Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります 奥行きは 61.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1805アズワン品番65-8063-15
DINレール取付用端子アクセサリ バスコネクタ SENTRONシリーズ SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ バスコネクタ SENTRONシリーズSIEMENS
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Siemens バスコネクタ拡張フロント 4 ユニットアクセサリは、3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用です。SENTRON シリーズです
仕様●種類:バスコネクタ拡張●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400 / 630●コード番号:226-2838アズワン品番65-7598-75
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9404アズワン品番65-8061-51
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON バスコネクタ拡張前面は、3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9360アズワン品番65-8059-27
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON バスコネクタは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。認定: EAC、VDE
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9304アズワン品番65-8061-30
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。エンクロージャへの接着用ラベルプレート、ラベルサイズ 22 x 22 mm、黒色ラベル、白色フォント、グラフィックシンボル付き: I
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2696アズワン品番65-7821-39
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器