絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • KEMET(479)
  • Seeed Studio(198)
  • RS PRO(79)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
  • omron(オムロン)(57)
  • 富士電機(46)
  • シュナイダーエレクトリック(43)
  • 東洋技研(40)
  • TURCK(35)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • MICROCHIP(30)
  • MOXA(30)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • 三菱電機(18)
  • AMPHENOL(16)
  • APEM(16)
  • onsemi(16)
  • Banner(15)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(44)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「TU」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 継手
  • つまみ
  • 通信ケーブル
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9SIEMENS
489,800税込538,780
1個
7日以内出荷
Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU / Etu 3VA2 400 / 630 へのアクセスを備え、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動動作機構を備えている回路ブレーカ 4 極で使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1846アズワン品番65-8063-38
シーメンス 取り付けフレーム Sentron SIEMENSシーメンス 取り付けフレーム SentronSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens カバーフレーム 76.2x 45.65 mm (WxH) アクセサリ。正味重量: 40 g TMTU アクセスのない 3 極回路ブレーカ 3VA1 100/160 用 負荷側に取り付ける残留電流モジュール RCD520 160 3 極用 3VA9113-0RL20
仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●範囲:Sentron●コード番号:210-9277アズワン品番65-8062-14
シーメンス 補助スイッチブロック 2 SIEMENSシーメンス 補助スイッチブロック 2SIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
The Siemens auxiliary switch block mainly used for size 2 to 14 auxiliary switch block left or right.IP20 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC、1NO●取付方法:スナップ式●コード番号:231-3568アズワン品番65-7303-99
RCD Sentron SIEMENSRCD SentronSIEMENS
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU 3VA1 400 / 630 にアクセスできる回路ブレーカ 3 極、3VA9357-0kt00 ドアフィードスルー 3VA9367-0kt00、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構に使用します。対象Terminal strip IP40定格 EAC 認定
仕様●定格電流:400A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA93●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1845アズワン品番65-8063-48
接触器リレー 補助接触器シリーズ 42 V ac、50 V ac SIEMENS接触器リレー 補助接触器シリーズ 42 V ac、50 V acSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
The Siemens contactor relay mainly used for AC operationIt has 6 NO + 2 NC contact configuration.IP00 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range Screw type terminals used
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 V ac 、50 V ac●範囲:補助接触器●取付方法:レール取り付けアズワン品番65-7302-54
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A、24 V ac/dc スプリングタイプ端子アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
949,800税込1,044,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、143A、及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,098,000税込1,207,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、250A、110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷
仕様●許容入力:160 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:250 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型用途: 遠心ポン
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7292-53
接触器リレー 補助接触器シリーズ 24 V dc SIEMENS接触器リレー 補助接触器シリーズ 24 V dcSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
The Siemens contactor relay mainly used for DC operationIt has 7 NO + 3 NC contact configuration.IP00 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range Screw type terminals used
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:補助接触器●取付方法:レール取り付け●コード番号:231-3567アズワン品番65-7303-98
Ersatzschaltstucke fur Bgr. S10 fur Schu SIEMENSErsatzschaltstucke fur Bgr. S10 fur SchuSIEMENS
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
Siemens の 3RT1466 用交換用コンタクトピースは、3 個の可動コンタクトと 6 個の固定コンタクトと取り付け部品で構成されています。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。高品質
仕様●アクセサリタイプ:交換用コンタクトピース●併用可能製品:3RT1466●範囲:3RT1466アズワン品番65-7279-68
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、210A 及び 24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3940アズワン品番65-7298-05
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.25 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.25 kW ACモータSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタなし単相入力SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点単相入力フィルタなし端子にはUSS及びMODBUS RTUワイド電圧範囲V/f及びV2/fのエコモード高度な冷却設計電源なしでパラメータ荷重ブッシュスルー式又は壁面取り付け型用途:遠心ポンプ
仕様●許容入力:0.25 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:1.7 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:108mmアズワン品番65-7291-51
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
949,800税込1,044,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、143 A 及び 24 V ac/dc のスプリングタイプ端子を備えたアナログ出力を特長としています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50アズワン品番65-7297-11
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、210A 及び 24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50アズワン品番65-7298-43
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
969,800税込1,066,780
1個
7日以内出荷
200 → 480 V、171A 及び 24 V ac/dc スプリングタイプ端子アナログ出力を備えている Siemens Sirius ソフトスタータです。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 ASIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2AIthasmanualorautomaticresetswitchfunctionalityIthasasizeS0ItcanbemountedwithcontactormountingThetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminalDuetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypesIthaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,098,000税込1,207,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、210 A、110 → 250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,098,000税込1,207,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、250A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力を提供します。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが
仕様●許容入力:160 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:250 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50アズワン品番65-7301-03
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、210A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.37 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.37 kW ACモータSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型用途: 遠心ポン
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:2.3 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7291-52
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3926アズワン品番65-7297-77
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3934アズワン品番65-7301-20
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,098,000税込1,207,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、250A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力を提供します。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:160 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:250 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3957アズワン品番65-7300-95
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、210A 及び 24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3953アズワン品番65-7297-78
接触器リレー カップリングリレーシリーズ 24 V dc SIEMENS接触器リレー カップリングリレーシリーズ 24 V dcSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
The Siemens coupling contactor relay with varistor plugged on has DC control supply voltageIt has 2 NO + 2 NC contact configuration.IP20 protection class -25℃ to +50℃ operating temperature range Screw type terminals used
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:カップリングリレー●取付方法:レール取り付けアズワン品番65-7304-84
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.55 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.55 kW ACモータSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタなし単相入力SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点単相入力フィルタなし端子にはUSS及びMODBUS RTUワイド電圧範囲V/f及びV2/fのエコモード高度な冷却設計電源なしでパラメータ荷重ブッシュスルー式又は壁面取り付け型用途:遠心ポンプ
仕様●許容入力:0.55 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:3.2 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7294-29
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,098,000税込1,207,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V → 600 V、210 A、24 V ac/dc スプリングタイプ端子アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50アズワン品番65-7300-94
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
969,800税込1,066,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を装備しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
869,800税込956,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モー
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
869,800税込956,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.12 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.12 kW ACモータSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型用途: 遠心ポン
仕様●許容入力:0.12 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:900 mA●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7328-40
サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 ASIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S00It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
869,800税込956,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3920アズワン品番65-7301-33
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタなし単相入力SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点単相入力フィルタなし端子にはUSS及びMODBUS RTUワイド電圧範囲V/f及びV2/fのエコモード高度な冷却設計電源なしでパラメータ荷重ブッシュスルー式又は壁面取り付け型用途:遠心ポンプ
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7290-34
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.25 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.25 kW ACモータSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型用途: 遠心ポンプ ラジアル / 軸流ファン コンプレッサ コンベア 加工における単相ドライブ
仕様●許容入力:0.25 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:1.7 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mm●コード番号:136-8118アズワン品番65-7286-23
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、210A 及び 24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3949アズワン品番65-7298-46
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、250A、110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:160 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:250 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3968アズワン品番65-7300-93
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.37 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.37 kW ACモータSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタなし単相入力SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点単相入力フィルタなし端子にはUSS及びMODBUS RTUワイド電圧範囲V/f及びV2/fのエコモード高度な冷却設計電源なしでパラメータ荷重ブッシュスルー式又は壁面取り付け型用途:遠心ポンプ
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:2.3 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7286-24

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器