ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 グレー 75mm Sentron 8UD1SIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3VA1 / 2 100 / 160/250 と併用するように特別に設計されています。奥行き: 76.8 mm 高さ: 75 mm 幅75 mm 色はグレー
仕様●種類:マスキングプレート付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3319アズワン品番65-7801-99
モータオペレータ 3VA2 100/160/250用 グレー 82mm Sentron 3VA92SIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9367アズワン品番65-7799-30
ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 36mm Sentron 8UDSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(マスキングフレーム付き)、緊急停止(許容差補正付き)は、3VA1/2 100/160/250 用のアクセサリです。ハンドルの色:赤 / 黄 ロック可能
仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●コード番号:216-6403アズワン品番65-7795-67
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式回転オペレータ規格 IEC IP30/40 は、3VA15/25 1000 用のアクセサリです。幅は 210 mm です 高さは 203.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1867アズワン品番65-8063-42
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SentronSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズプラグインユニット完成品キットアクセサリ、3 極 3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用です。承認 EAC 正味重量: 3210 g
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9373アズワン品番65-8061-59
シャフト延長 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 300mm Sentron 8UD1SIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3VA1/2 1000 3VA5/6 800 と併用するよ
仕様●種類:延長シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●コード番号:218-3323アズワン品番65-7801-79
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥142,780~¥129,800~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980