絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • 富士電機(67)
  • フエニックス・コンタクト(61)
  • RS PRO(55)
  • DiodesZetex(44)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(42)
  • onsemi(33)
  • Murata Power Solutions(31)
  • nexperia(29)
  • 東芝(22)
  • RENESAS(16)
  • 釜屋電機(16)
  • MICROCHIP(12)
  • Texas Instruments(12)
  • ROHM(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
  • 三菱電機エンジニアリング(10)
  • 富士電機機器制御(10)
  • アライドテレシス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SC-01」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • sc-01
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Souriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6SOURIAU
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●端子サイズ: 16●適合電線サイズ: 0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法: 圧着●シリーズ: SC/SM series●併用可能製品: メスコンタクト●定格電流: 13ARoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●定格電流:13A●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3054アズワン品番65-7741-36
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC20ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC20ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3052アズワン品番65-7654-98
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC24WL3S26 1袋 3000個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC24WL3S26 1袋 3000個入SOURIAU
469,800税込516,780
1袋(3000個)
7日以内出荷
端子高品質の打ち抜きピンとソケットは銅合金製で、コンタクト部分にニッケルの上から金めっきが施されています。26 / 24 awg コンタクトのケーブル絶縁範囲は 0.89 → 1.57 mm 径、22 / 20 awg コンタクトは 1.17 → 2.08 mm です。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:SC●併用可能製品:プラスチック製 Sealok コネクタ●定格電流:5A●長さ:20.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電圧:1.5 kV ac●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3028アズワン品番65-7763-17
Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1袋 10個入 SOURIAUSouriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1袋 10個入SOURIAU
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9857アズワン品番65-7553-02コンタクト形状メス
Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1セット 3000個入 SOURIAUSouriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1セット 3000個入SOURIAU
389,800税込428,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9856アズワン品番65-7558-55
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML-11D70 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML-11D70 1袋 100個入SOURIAU
25,980税込28,578
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3048アズワン品番65-7652-74
Souriau ソケットコンタクト TRIM TRIO SC シリーズ SOURIAUSouriau ソケットコンタクト TRIM TRIO SC シリーズSOURIAU
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau ソケットコンタクト UTS シリーズ SOURIAUSouriau ソケットコンタクト UTS シリーズSOURIAU
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau 基板コネクタハウジング オス サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1セット 3000個入 SOURIAUSouriau 基板コネクタハウジング オス サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1セット 3000個入SOURIAU
399,800税込439,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9858アズワン品番65-7550-51
コンタクト ソケット 22-10AWG クリンプ SOURIAUコンタクト ソケット 22-10AWG クリンプSOURIAU
379税込417
1個
23日以内出荷
仕様シリーズ:TRIM TRIO SC 適合製品:TRIM TRIO 円形コネクタ コンタクト 種別:ソケット 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト サイズ:16アズワン品番65-1409-97
コンタクト ソケット 18-16AWG クリンプ SOURIAUコンタクト ソケット 18-16AWG クリンプSOURIAU
299税込329
1個
23日以内出荷
仕様シリーズ:TRIM TRIO SC 適合製品:TRIM TRIO 円形コネクタ コンタクト 種別:ソケット 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト サイズ:16アズワン品番65-1404-77

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器