Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:#16, 圧着端子SC16M11TK6SOURIAU¥189,800税込¥208,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : #16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : SC●併用可能製品 : MBG●MSXシリーズコネクタ●SMS●SMSIP●UTG●UTO●UTP●UTS●UTV●定格電流 : 13A●表面処理:コンタクト : 錫●定格電圧 : 750 V●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●定格電流:13A●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3054アズワン品番65-7741-36
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC20ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3052アズワン品番65-7654-98
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML-11D70 1袋 100個入SOURIAU7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3048アズワン品番65-7652-74
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16ML11D70SOURIAU7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 19mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト ソケット 22-10AWG クリンプSOURIAU23日以内出荷
仕様シリーズ:TRIM TRIO SC 適合製品:TRIM TRIO 円形コネクタ コンタクト 種別:ソケット 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト サイズ:16アズワン品番65-1409-97
コンタクト ソケット 18-16AWG クリンプSOURIAU23日以内出荷
仕様シリーズ:TRIM TRIO SC 適合製品:TRIM TRIO 円形コネクタ コンタクト 種別:ソケット 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト サイズ:16アズワン品番65-1404-77
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~