絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • WURTH ELEKTRONIK(17)
  • サンハヤト(1)
  • RS PRO(9)
  • MICROCHIP(718)
  • BUSSMANN(25)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
  • 共立電子産業(11)
  • ビット・トレード・ワン(11)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • Seeed Studio(8)
  • Raspberry Pi(8)
  • みんなのラボ(8)
  • スイッチサイエンス(5)
  • OKW(5)
  • jig.jp(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • AMPHENOL(4)
  • INFINEON(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(29)
  • 1,500-10,000円(36)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(21)
  • 100,000円以上(30)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「micro USB」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics USB ハブコントローラ STMicroSTMicroelectronics USB ハブコントローラSTMicro
899税込989
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様データレート:400kbit/sプロトコルサポート:I2C, USB 2.0, USB C電源タイプ:シングルESD保護:あり標準シングル供給電圧:4.1 → 22 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:24寸法:4.05 x 4.05 x 0.95mm高さ:0.95mm長さ:4.05mm動作温度 Max:+105 ℃動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ 評価ボード STM32429I-EVAL1 STMicroSTマイクロ 評価ボード STM32429I-EVAL1STMicro
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
分類 評価ボードテクノロジー MCUプロセッサファミリ名 STMプロセッサ品番 STM32F439 NISTM32F429I評価ボード. STMicroelectronics STM32429I-EVAL ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4評価ボードは、 STM32F429 MCUとともに動作します。 この開発プラットフォームにより、ユーザは短時間でアプリケーションを開発でき、また組み込みのST-LINK/V2により、STM32マイクロコントローラ用の組み込みデバッガとプログラマも使用できます。. マイクロコントローラ: STM32F429NIH6 カラーTFT LCD (4.3インチタッチスクリーン) 電源(5 V): 電源ジャック; ST-LINK/V2 USBコネクタ; USB HSコネクタ; USB FS1コネクタ; USB FS2コネクタ; ドーターボード RS-232通信 SDIOインターフェイス: Micro SDカード 組み込みST-LINK/V2 (JTAG/SWD及びETMトレース) SDRAM (8 x 32ビット); SRAM (1 x 16ビット)及びNOR Flash (8M 16ビット) プッシュボタン: リセット、ウェイクアップ及びタンパ ステータスLED 4 RTC; ポテンショメータ; ジョイスティック; カメラモジュール; IrDAトランシーバ; モータ制御コネクタ; SAI Audio DAC; ステレオデジタルマイク; RF EEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2 STMicroSTMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2STMicro
3,798税込4,178
1個
欠品中
アクセサリタイプ = デバッガ, プログラマ併用可能製品 = STM8 / STM32 MCUインターフェース = USBプログラマー名 = ST-LINK/V2STM8とSTM32用ST-LINK/V2インサーキットデバッガ/プログラマ
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ 評価ボード STM32373C-EVAL STMicroSTマイクロ 評価ボード STM32373C-EVALSTMicro
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
分類 = 評価ボードテクノロジー = MCUプロセッサファミリ名 = STMプロセッサ品番 = STM32F373STM32F3シリーズ評価ボード(STM32F373 MCU). STM32373C-EVAL評価ボードは、STMicroelectronicのARM Cortex-M4コアベースのSTM32F373VCT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームとして設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 3、CAN x 1、CECコントローラ x 1、12ビットADC x 1、16ビットシグマデルタADC x 3、12ビットDAC x 3、内蔵の32 KバイトSRAMと256 Kバイトフラッシュメモリ、タッチセンシングスライダ、USB FS、及びJTAGデバッグ機能を備えています。 この評価ボードは、ユーザーアプリケーション開発のリファレンスデザインとして使用できますが、最終的なアプリケーションとはみなされません。 このボードのさまざまなハードウェア特性により、あらゆる周辺機器(USB FS、USART、オーディオDAC、マイクADC、ドットマトリックスLCD、IrDA、LDR、Micro SDカード、HDMI CEC、ECG、圧力センサ、CAN、赤外線トランスミッタ / レシーバ、EEPROM、タッチスライダ、温度センサなど)を評価して独自のアプリケーションを開発することができます。 また、拡張ヘッダを使用すると、特定用途向けのドーターボードやラッピングボードを簡単に接続することができます。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. STM32F373VCT6マイクロコントローラ 4つの5 V電源オプション: 電源ジャック ST-LINK/V2 USBコネクタ ユーザーUSBコネクタ ドーターボード I2S DACに接続されたオーディオジャック アンプを通してADCに接続されたマイク SPI上の2ギガバイト(以上)のMicro SDカード I2Cバス上の3つのコンポーネント: 温度センサ、EEPROM、及びデュアルインターフェイスRF EEPROM フラッシュローダの通信用として構成可能なRS-232通信 IrDAトランシーバ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット、ウェイクアップ又はタンパ、及びキーボタン 4色ユーザーLED LED 2灯、MCU電力範囲インジケータ用 STM32F373VCT6の16ビットシグマデルタADCに接続されたECG、圧力センサ、及びPT100温度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB FSコネクタ タッチスライダ リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) DDC / CEC対応HDMIコネクタ x 2 赤外線トランスミッタ / レシーバ ADC及びDAC入力 / 出力信号コネクタ x 2、及びシグマデルタADC入力信号コネクタ x 1 ポテンショメータ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ 開発キット STM3210E-EVAL STMicroSTマイクロ 開発キット STM3210E-EVALSTMicro
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
分類 開発キットテクノロジー MCUプロセッサ品番 STM32F103ZET6STM32 接続ライン MCU 用評価ボード. STM3210C-EVAL. STM3210C-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F107VCT マイクロコントローラ用の開発プラットフォーム一式です。このボードは、あらゆる周辺機器( USB-OTG FS 、イーサネット、モータ制御、 CAN microSD CardTM スマートカード、 USART 、オーディオ DAC MEMS EEPROM など)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. 電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボードの 種類の V 電源オプション フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック G バイト microSD カード以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 2 互換シリアルインターフェイス 64 Kbit EEPROM MEMS I/O エキスパンダです RS-232 チャンネル IrDAトランシーバ USB OTG フルスピード、 USB microAB 接続 IEEE-802.3-2002 準拠のイーサネットコネクタ CAN 2.0A B 準拠接続の チャンネル インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2インチ240 320ピクセルTFTカラーLCD、タッチスクリーン付き 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ. STM3210E-EVAL. STM3210E-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F103ZGT6 マイクロコントローラ用の完全な開発プラットフォームです。あらゆる周辺機器( LCD SPI フラッシュ、 USART IrDA USB オーディオ、 CAN バス、スマートカード、 MicroSD カード、 NOR フラッシュ、 NAND フラッシュ、 SRAM 、温度センサ、オーディオ DAC 、モータ制御)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. V 電源オプション:電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボード フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック 128 MB MicroSD Card 以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 64 又は 128 Mbit シリアルフラッシュ、 512 Kx16 SRAM 512 Mbit 又は Gbit NAND フラッシュ、及び 128 Mbit NOR フラッシュ 2 C/SMBus 互換シリアルインターフェイス温度センサ RS-232 チャンネルが つあり、 つのチャンネルで RTS/CTS ハンドシェイクをサポートします IrDAトランシーバ USB 2.0 フルスピード接続 CAN 2.0A B 準拠接続 インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2 インチ 240 320 TFT カラー LCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ 評価ボード STM32L476G-EVAL STMicroSTマイクロ 評価ボード STM32L476G-EVALSTMicro
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
分類 = 評価ボードテクノロジー = MCUデバイスコア = Cortex M4Fプロセッサファミリ名 = ARMプロセッサ品番 = STM32L476ZGT6プロセッサ種類 = マイクロコントローラSTM32L476ZGマイクロコントローラ付き評価ボード. 評価ボードSTM32L476G-EVALは、STMicroelectronics ARMR CortexR-M4コアベースのSTM32L476ZGT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームです。 このデバイスは、I2C x 3、SPI x 3、USART x 6、CAN、シングルワイヤプロトコルマスタインターフェイス(SWPMI)、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) x 2、12ビットADC、12ビットDAC、内部1 Mバイトフラッシュ / 128 KバイトSRAMメモリ、クワッドSPIメモリ、タッチセンシングコントローラ(TSC)、USB OTGフルスケール、LCDコントローラ、フレキシブルメモリコントローラ(FMC)、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAGデバッグサポートを備えています。 電源オプション: 5 V電源ジャック、ST-LINK/V2-1、USBコネクタ、ユーザーUSB OTG FSコネクタ又はドーターボード マイクロコントローラ電圧選択: 3.3 V又は1.71 → 3.6 Vで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ STM32 Nucleo-32 開発 ボード NUCLEO-F042K6 STMicroSTマイクロ STM32 Nucleo-32 開発 ボード NUCLEO-F042K6STMicro
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
分類 開発 ボードキット名 STM32 Nucleo-32テクノロジー MCUデバイスコア ARM Cortex M0プロセッサファミリ名 STMプロセッサ品番 STM32F042K6T6プロセッサ種類 MCUNUCLEO-F042K6 Nucleo-32開発ボード. STM32 Nucleo-32ボードを使用すると、柔軟性の高い方法で新しい概念を試したり、プロトタイプアプリケーションを構築したりすることができます。 32ピンパッケージのSTM32マイクロコントローラでは、性能、消費電力、及び機能をさまざまに組み合わせることができます。 Arduino Nanoの接続機能により、専用シールドを各種取り揃えたSTM32 Nucleoオープン開発プラットフォームの機能を簡単に拡張することができます。 STM32 Nucleo-32ボードには、ST-LINK/V2-1デバッガ プログラマが組み込まれているので、別売りのプローブは不要です。STM32 Nucleo-32ボードには、STM32総合ソフトウェアHALライブラリとともに、さまざまなソフトウェアサンプルのパッケージが付属しています。. Arduino Nano接続機能 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ USB再エニュメレーション機能: USBで3種類のインターフェイス(仮想Comポート、大容量記憶装置、デバッグポート)をサポート USB VBUS又は外部電源からのボード電源 LED 3灯(USB通信、電源、ユーザーアプリケーション用) リセットプッシュボタン mbed-enabled (mbed.org) IAR、KeilR、GCCベースのIDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)でサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ Discovery 評価ボード SPC560B-DIS STMicroSTマイクロ Discovery 評価ボード SPC560B-DISSTMicro
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
分類 = 評価ボードキット名 = Discoveryテクノロジー = MCUデバイスコア = e200z0hプロセッサファミリ名 = SPC56Bプロセッサ品番 = SPC560B54L5プロセッサ種類 = MCUSPC560B54L5マイクロコントローラ用ディスカバリキット. SPC 560B-DIS ディスカバリボードは、自動車車体用途向けのPower ArchitectureRコアマイクロコントローラの32ビットSPC56 Bラインを搭載し、産業用安全指向設計にも適合しています。SPC560B-DISキットには、フル機能、コード制限あり(128 KB)のPLSデバッグソフトウェア永久ライセンスが含まれます。. 48 MHz SPC560B54L5 32ビットe200z0h MCU (768 KBプログラムECCフラッシュメモリ、64 KB ECC SRAMを搭載). スタンドアロンのJTAGデバッガを使用するオンボードUSB-JTAG PLSデバッガ及びHW選択モード. オンボードL5300AH7 +5 V dcレギュレータ. 電源オンLED、リセットLED、PLSデバッガLED x 3. ユーザーLED x 2. 押ボタン x 2 (リセット及びユーザー). A/Dコンバータ入力用のユーザーポテンショメータ. 4つの36ピン拡張ヘッダですべてのデバイスピンにアクセス可能. 7ピンJTAGコネクタ x 2. USB mini-Bコネクタ. 電源: 外部+12 V dc (バレルジャック経由) / +5 V (USB接続から). 寸法: 100 x 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 32-Pin UFQFPN STM32F302K8U6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F3, 32-Pin UFQFPN STM32F302K8U6STMicro
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F3パッケージタイプ = UFQFPN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = ARM Cortex-M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 72MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 1幅 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ Discovery 開発キット STM32F3348-DISCO STMicroSTマイクロ Discovery 開発キット STM32F3348-DISCOSTMicro
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
分類 = 開発キットキット名 = Discoveryテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M4Fプロセッサファミリ名 = STMプロセッサ品番 = STM32F334C8T6プロセッサ種類 = MCUSTM32F334R8マイクロコントローラ用のディスカバリキット. 32F3348DISCOVERYディスカバリキットを使用すると、STM32F334マイクロコントローラのデジタルパワー機能を評価できます。 手早く始めるのに必要なすべてが揃っており、アプリケーションの開発を大いに助けます。 ST-LINK / V2-1内蔵デバッグツールインターフェイス、バックコンバータを使用した高輝度LED調光、バック / ブーストコンバータ、LED、プッシュボタンなどを備えています。. STM32F334C8T6マイクロコントローラは、LQFP48パッケージに64 KBのフラッシュメモリ、12 KBのRAMを搭載しています。 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ / プログラマ、選択モードスイッチ及びSWDコネクタ付き ARM mbed対応(mbed.org) 仮想通信ポート、マスストレージ、デバッグポートのインターフェイスにUSBで対応 USBバス給電又は外部5 V給電 高輝度LEDをバックコンバータで調光 バック / ブーストコンバータ 6個のLED: 電源オン、USB通信、4個の色違いのユーザーLED USER及びRESETプッシュボタン LQFP48入力 / 出力用拡張接続ヘッダ さまざまなサンプルを含む充実した無料ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ 評価ボード STM32303E-EVAL STMicroSTマイクロ 評価ボード STM32303E-EVALSTMicro
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
分類 = 評価ボードテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M4プロセッサファミリ名 = STMプロセッサ品番 = STM32F303プロセッサ種類 = MCUSTM32F301/302/303評価ボード(STM32F303VEマイクロコントローラ搭載). STM32303E-EVAL評価ボードは、ARMR cortexR-M4コアベースSTM32F303VET6マイクロコントローラ向けのデモンストレーション / 開発プラットフォーム一式として設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 5、CAN x 1、12ビットADC x 4、12ビットDAC x 2、64 KBデータ内蔵SRAM、16 KBプログラムSRAM及び512 KBフラッシュ、タッチセンサ、USB FS、JTAGデバッグサポートを備えています。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. 4種類の5 V電源オプション: 電源ジャック、ST-LINK/V2 USBコネクタ、ユーザーUSBコネクタ、ドーターボード I2SオーディオDAC、ステレオオーディオジャック(マイク付きヘッドセットに対応) SPIの2ギガバイト(以上)のMicroSDカード I2C対応シリアルインターフェイス温度センサ、EEPROM、RF EEPROM RS-232シリアル通信 IrDAトランシーバ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2 1 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット / タンパ / キーボタン 4色ユーザーLED及び高輝度LED 湿度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB高速コネクタ タッチセンサボタン リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) IR(赤外線)レシーバ ポテンショメータ 2モータ制御コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F373VCT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F373VCT6STMicro
93,980税込103,378
1セット(90個)
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F3パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex-M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 72MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1SPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V幅 = 14.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RCT7 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RCT7STMicro
159,800税込175,780
1セット(160個)
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F3パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 KB最大周波数 = 72MHzRAMサイズ = 40 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 2. →3.6 VADC数 = 22 x 12 ビットmm
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VFT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VFT6STMicro
139,800税込153,780
1セット(90個)
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F1パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 768 kB最大周波数 = 72MHzRAMサイズ = 96 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 12 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V幅 = 14.2mmSTM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 36-Pin VFQFPN STM32F103TBU6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F1, 36-Pin VFQFPN STM32F103TBU6STMicro
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F1パッケージタイプ = VFQFPN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 36デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 72MHzRAMサイズ = 20 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 3.6 V幅 = 6.125mmSTM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VBT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VBT6STMicro
82,980税込91,278
1セット(90個)
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F1パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 72MHzRAMサイズ = 20 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V幅 = 14.2mmSTM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2SC6 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2SC6STMicro
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.05×1.75×1.3mm●長さ : 3.05mm●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VBT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VBT6STMicro
92,980税込102,278
1セット(90個)
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F1パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 72MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V幅 = 14.2mmSTM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F407ZET6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F407ZET6STMicro
99,980税込109,978
1セット(60個)
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F4パッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 144デバイスコア ARM Cortex M4データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 512 kB最大周波数 168MHzRAMサイズ 192 4 kBUSBチャンネル 2PWMユニット数 1 32 bitSPIチャンネル数 3標準動作供給電圧 3.6 VADC数 24 12ビットmmSTM32F407 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM ;sup>;R ;/sup>;Cortex M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: 40 +85 ℃及び40 +105 電源: 1.8 3.6 標準及び高度な通信機能 I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、I ;sup>;2 ;/sup>;S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM8S, 20-Pin TSSOP STM8S003F3P6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM8S, 20-Pin TSSOP STM8S003F3P6STMicro
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
ファミリー名 = STM8Sパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = STM8データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 6.5 V幅 = 4.5mmSTMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZ STMicroSTマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZSTMicro
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
分類 開発 ボードキット名 STM32 Nucleo-64テクノロジー MCUデバイスコア ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 STMプロセッサ品番 STM32L073RZT6プロセッサ種類 MCUNUCLEO-L073RZ Nucleo-64開発ボード. このSTM32 Nucleo-64ボードは、超低電力STM32L073RZT6マイクロコントローラを搭載したプロトタイプを製作するための廉価で柔軟性の高い手段を提供します。Arduino Shieldコネクタを使用するとより多くの周辺機器にアクセスでき、ST morphoヘッダと組み合わせると各種シールドで機能を拡張できます。内蔵のST-LINK/V2-1デバッガ プログラマは、STM32総合ソフトウェアHALライブラリ及びソフトウェアサンプルが付属しているほか、ARM mbedオンラインリソースに直接アクセスすることもできます。IAR、Keil、GCCベース、ARM mbedなど、幅広い統合開発環境(IDE)でサポートされています。. STM32L073RZT6 32 MHz Cortex-M0+コアマイクロコントローラ(192 KB ECCフラッシュメモリ、20 KB RAM、6 KB ECC EEPROMを搭載) リアルタイムクロック シリアル通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、USB タッチキー、リニア、ロータリタッチセンサをサポートしている24個の静電容量式検出チャンネル 最大4 52セグメント又は8 48セグメントに対応するLCDドライバ CRC計算ユニット 96ビットのユニークID 真の乱数ジェネレータとファイアウォール保護 Arduino Uno v3接続をサポート すべてのGPIOにアクセスするためのST morpho拡張ピン オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ(SWDコネクタ付) 柔軟性の高いボード電源 LED 3: USB通信、電源 ユーザー リセット ユーザープッシュボタン ARM mbed(TM)対応(参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 48-Pin UFQFPN STM32F411CEU6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F4, 48-Pin UFQFPN STM32F411CEU6STMicro
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F4パッケージタイプ = UFQFPN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 48デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 VADC数 = 16 x 12ビットMbpsSTM32F411マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F411xC / xEマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M4 32ビットRISCコアをベースにするSTM32 Dynamic Efficiencyに属します。 このマイクロコントローラは、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)を搭載し、最大100 MHzの周波数で動作します。 実行モードと停止モードで卓越した低消費電力量を達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F410RBT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F410RBT6STMicro
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F4パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V幅 = 10mmSTMicroelectronics STM32F410 シリーズ マイクロコントローラ. STM32F410 マイクロコントローララインは、 STM32 F4 シリーズのエントリレベルの製品です。Cortex-M4 コアと浮動小数点ユニットを搭載しています。バランスのとれた性能と電力効率を必要とするアプリケーション向けに設計されています。組み込みメモリと周辺機器が小型のパッケージ内に高度に集積化されています。. STM32F410は、100 MHzで125 DMIPS / 339 CoreMarkのパフォーマンスを発揮 フラッシュメモリの実行(0 待機状態) ART アクセラレータとダイナミック電力スケーリングによる効率性 最大9個の通信インターフェイス 2.4 Mspsに達する12ビットADCと12ビットDAC 最大9個のタイマ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K8T6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K8T6STMicro
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F0パッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 32デバイスコア ARM Cortex M0データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 64 kB最大周波数 48MHzRAMサイズ 8 kBUSBチャンネル 0PWMユニット数 1 16 bitSPIチャンネル数 1標準動作供給電圧 2 3.6 VADC数 13 12ビットmmSTM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F051R8T7 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F051R8T7STMicro
74,980税込82,478
1セット(160個)
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F0パッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 64デバイスコア ARM Cortex M0データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 64 kB最大周波数 48MHzRAMサイズ 8 kBUSBチャンネル 0PWMユニット数 1 16 bitSPIチャンネル数 2標準動作供給電圧 2 3.6 VADC数 19 12ビットmmSTM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6STMicro
189,800税込208,780
1セット(250個)
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F3パッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 48デバイスコア ARM Cortex M4データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 64 kB最大周波数 72MHzRAMサイズ 16 kBUSBチャンネル 1PWMユニット数 1 16 bitSPIチャンネル数 3CANチャンネル数 1幅 7.2mmSTM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C、SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex M4 CPU (72 MHz最大) 高速 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 3.6 V動作 温度範囲: -40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F031K6T7 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F031K6T7STMicro
899税込989
1袋(2個)
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F0パッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 32デバイスコア ARM Cortex M0データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 32 kB最大周波数 48MHzRAMサイズ 4 kBUSBチャンネル 0PWMユニット数 1 16 bitSPIチャンネル数 1CANチャンネル数 0幅 7.2mmSTM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex-M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C、SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 3.6 使用温度範囲: -40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F407VGT6TR STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F407VGT6TRSTMicro
1,998,000税込2,197,800
1セット(1000個)
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F4パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex-M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 168MHzRAMサイズ = 192 kBUSBチャンネル = 2SPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 1.8 3.6 VADC数 = 16 x 12ビットmmSTM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、最大 168 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、高速組み込みメモリ(最大 1 MB のフラッシュメモリ、最大 192 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、 さらに、拡張 I/O 及びペリフェラルを 2 つの APB バス、 3 つの AHB バス、及び 32 ビットマルチ AHB バス Matrix に接続しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。真の乱数ジェネレータ(RNG)これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ STMicroSTMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイSTMicro
589税込648
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F401RET6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F401RET6STMicro
989税込1,088
1個
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 84MHz●RAMサイズ - 96 kB●USBチャンネル - 1●標準動作供給電圧 - 1.7 - 3.6 V●データレート - 42Mbps●STM32F401マイクロコントローラ、STMicroelectronics. デジタル信号処理及び浮動小数点ユニット(FPU)を備えた STM32 F401 シリーズARM R Cortex(TM) M4 ベースMCUは、ADC、16ビットタイマだけでなく、通信インターフェイス(USART、SPI、I 2 C、I 2 S、オーディオPLL)を搭載しています。 STM32F401 Dynamic Efficiency(TM)マイクロコントローラは、医療、家電、産業用途に使用できます。. USB 2.0 OTG FS/HS、USART、SPI、I2C(TM)SDIO、I2S フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大64 KB 12ビットADC、16ビット - 32ビットタイマ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - パフォーマンス: 84 MHz、105 DMIPS/285コアマークパフォーマンス 電力効率: ARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケール 小さなパッケージ: 3×3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F103RET6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F103RET6STMicro
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 64 kB●USBチャンネル : 1 x デバイス●PWMユニット数 : 2×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●UARTチャンネル数 : 0●動作温度 Min : -40 ℃mm●STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F105VCT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F105VCT6STMicro
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 64 kB●USBチャンネル : 1 x OTG●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 5●ADCユニット数 : 2mm●STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセットRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F303VCT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F303VCT6STMicro
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 48 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 3×16/32 bit●SPIチャンネル数 - 3●USARTチャネルの数 - 3●動作温度 Min - -40 ℃mm●STM32F303/313シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M4 STM32 F303 及び STM32 F313 混合シグナルマイクロコントローラは、DSP、MPU (メモリ保護ユニット)、ETM (組み込みトレースマクロセル)及びFPU (浮動小数点ユニット)命令を備えた組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 ARM R Cortex(TM) 32ビットRISCコアデバイスは、72 MHz周波数製品で動作し、DAC、ADC、CCM、コンパレータ、モータ制御タイマを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F303/313 マイクロコントローラは、速度が重視されるルーチンを超高速RAMメモリで実行できるメモリアーキテクチャを提供します。 さらにCortex(TM)M4 MCUは、静電容量型タッチセンサ、RTC及びUSART、SPI、I 2 C、USB 2.0 FS及びCAN 2.0B通信インターフェイスも備えています。. フラッシュ: 最大256 KB SRAM: 最大40 KB 電圧動作範囲: 1.8 - 3 - 超高速コンパレータ( ;30 ns) オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC、16ビットシグマデルタADC CCM (コア結合メモリ)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F446RET6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F446RET6STMicro
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 180MHz●RAMサイズ : 128 kB●USBチャンネル : 2●標準動作供給電圧 : 1.8 → 3.6 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F446 シリーズ マイクロコントローラ. STM32F446は、統合された高効率のマイクロコントローラにより、高いパフォーマンスと豊富な接続性を実現しています。ARTアクセラレータ、スマートアーキテクチャ、先進のフラッシュ技術と内蔵のARM Cortex-M4コアをベースにしています。このマイクロコントローラは、180MHzで225DMIPS、608CoreMarkの性能を達成し、内蔵フラッシュメモリから実行することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F100C8T6B STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F100C8T6BSTMicro
529税込582
1個
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 24MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 7×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●USARTチャネルの数 - 3●動作温度 Min - -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F100 バリューラインシリーズマイクロコントローラ. STM32F100バリューラインは、24MHzのCPUを搭載したARM Cortex(TM) M3 MCUをベースに、モーター制御やCEC機能を搭載しています。STM32 ファミリの ARM Cortex(TM)M3 32 ビットのフラッシュマイクロコントローラ製品は、低消費電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能を兼ね備えています。これらはピン対ピン、ソフトウェアに互換性があります。 STMicroelectronics 先進のARM 32 ビットプロセッサを搭載した低密度/中密度バリューラインは、最大 512 KB のフラッシュ、タイマ、 ADC - DAC 、通信インターフェイスなどを備え、さまざまなパッケージが用意されています。ST - STM32F100 マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、医療機器や携帯機器、PCやゲーム周辺機器、GPSプラットフォームや産業用アプリケーションなど、幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512KBのフラッシュ、最大32KBのSRAM 商業用、工業用の温度 低電圧: - → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RET6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RET6STMicro
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 16 (CCM) kB、64 (SRAM) kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 1●SPIチャンネル数 - 4●I2C(TM)ャンネル数 - 3●PCIチャンネル数 - 0mm●STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM R Cortex(TM) STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM R Cortex(TM) M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 - 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C(TM)SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex(TM) M4 CPU (72 MHz最大) 高速 - 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 - 3.6 V動作 温度範囲: -40 - +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
USBLC6-4SC6 STMicroUSBLC6-4SC6STMicro
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.05幅(mm)1.75寸法(mm)3.05×1.75×1.3高さ(mm)1.3タイプ【パッケージ】SOT-23ピン数(ピン)6ダイオードコンプレックスアレイRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4最大逆スタンドオフ電圧(V)5最大クランピング電圧(V)17最小ブレークダウン電圧(V)6最大ピークパルス電流(A)5テスト電流(mA)1最大逆漏れ電流(μA)2方向性タイプ単方向ESD保護あり最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
STMicroelectronics EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 表面実装, USBUF01W6 STMicroSTMicroelectronics EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 表面実装, USBUF01W6STMicro
249税込274
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : コンプレックスアレイ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323 (SC-70)●ピン数 : 6●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 2.2mm●USBポートESD保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 表面実装, USBUF02W6 STMicroSTMicroelectronics EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 表面実装, USBUF02W6STMicro
77,980税込85,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : コンプレックスアレイ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323 (SC-70)●ピン数 : 6●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 2.2mm●USBポートESD保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2P6 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2P6STMicro
58,980税込64,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-666●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 150nA●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器