進工業 レジスタ・サンプルキット KRL2012 シリーズSUSUMU翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = KRL2012定格電力範囲 = Maximum of 1WKRLシリーズ電流検出抵抗器キット. KRLシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた低抵抗電流検出抵抗器サンプルキットを取り揃えています。. 特長. 車載AEC-Q200. 電流検出. 金属ホイルキットタイプ. 表面実装. 用途. 自動車. 開発. プロトタイプ製作. テスト及び実験RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 シャント抵抗器, 7.5x2 mm, 2W, 1mΩ, ±1%SUSUMU翌々日出荷
仕様抵抗 = 1mΩパッケージ/ケース = 3008許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 7.5 x 2 x 0.45mm長さ = 7.5mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ ,RL7520Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 シャント抵抗器, 3.75x2 mm, 1W, 1Ω, ±1%SUSUMU翌々日出荷
仕様抵抗 = 1Ωパッケージ/ケース = 1508許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 3.75 x 2 x 0.45mm長さ = 3.75mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ RL3720Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現 梱包形態は4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
進工業 シャント抵抗器, 7.5x2 mm, 2W, 3mΩ, ±1%SUSUMU翌々日出荷
仕様抵抗 = 3mΩパッケージ/ケース = 3008許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 7.5 x 2 x 0.45mm長さ = 7.5mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ ,RL7520Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 シャント抵抗器, 7.5x2 mm, 2W, 47mΩ, ±1%SUSUMU翌々日出荷
仕様抵抗 = 47mΩパッケージ/ケース = 3008許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = 0 → +100ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 7.5 x 2 x 0.45mm長さ = 7.5mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ ,RL7520Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 シャント抵抗器, 3.75x2 mm, 1W, 470mΩ, ±1%SUSUMU翌々日出荷
仕様抵抗 = 470mΩパッケージ/ケース = 1508許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 3.75 x 2 x 0.45mm長さ = 3.75mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ RL3720Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現 梱包形態は4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
進工業 シャント抵抗器, 3.75x2 mm, 1W, 100mΩ, ±1%SUSUMU翌々日出荷
仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1508許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 3.75 x 2 x 0.45mm長さ = 3.75mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ RL3720Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現 梱包形態は4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~