接続・省配線(制御機器) (21) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (5) 電子部品(オンボード) (28) カテゴリ: 制御機器ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity プッシュボタンスイッチ, SPST, 2 A, モーメンタリ, パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 TE Connectivity AV16シリーズ防破壊型スイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV16シリーズは、16 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器●アクチュエータの力:458.9 g[16.18 oz]●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●スイッチ コネクタのタイプ:ワイヤ ラグ●押しボタン スイッチの製品タイプ:耐破壊スイッチ●アクチュエータのスタイル:丸形●イルミネーション:あり 材質 スイッチ端子のめっき材料:金 寸法(mm) 406.4 アクチュエータの種類 単一 定格電圧(V) 36dc 接点構成 SPST 定格電流(A) (端子)4 動作特性 モーメンタリ 材質(ケース) PBT 構成 単極-単投 LED色 緑 RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP67 動作電圧(V) 36DC アクチュエータ色 銀 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 0.0833333333333333 向き 製品:垂直 スタイル ねじ山付き
TE Connectivity プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A, 保持, パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 スイッチの動作 = 維持コンタクトのコンフィギュレーション = SPST装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 3 AコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありアクチュエータ色 = 銀LEDのカラー = 青基準合致 = EU ELV準拠、Reach準拠、UL FIle No.E46765RoHS / REACH / UL認定. TE Connectivity AV19シリーズアンチバンダルスイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV19シリーズは、19 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点: 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器 RoHS指令(10物質対応) 対応
検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4002 アズワン品番 65-7813-20
検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 379,800税込 ¥ 417,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
TE Connectivity JJA シリーズ検出器スイッチは、車載、計装、白物家電、通信など幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 3.5 x 2.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4001 アズワン品番 65-7813-38
PIN SOLID SIZE 16 14AWG AU 1箱 2500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 539,800税込 ¥ 593,780
1箱(2500個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピン Terminal の直径が 1.59 mm です。DEUTSCHソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2)のワイヤを終端し、ピン及びソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。それらは av であるプライマリロッ
仕様 ●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5294 アズワン品番 65-7507-22
PIN SOLID SIZE 20 16-18AWG NI 1箱 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 729,800税込 ¥ 802,780
1箱(5000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピン Terminal の直径が 1.02 mm です。DEUTSCHソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2)のワイヤを終端し、ピン及びソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。それらは av であるプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - 圧着
仕様 ●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5292 アズワン品番 65-7505-81
PIN, SOLID, SIZE 20, 16-18AWG, NI TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 519,800税込 ¥ 571,780
1箱(5000個)
7日以内出荷
タイプ = ピンシリーズ = DEUTSCHオス/メス = オス表面処理:コンタクト = ニッケルTE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピン Terminal の直径が 1.02 mm です。DEUTSCHソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2)のワイヤを終端し、ピン及びソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。それらは av であるプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - 圧着
Leavyseal TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1箱(120個)
3日以内出荷
種別 アダプター 寸法A(mm) 縦108 寸法B(mm) 横78 寸法C(mm) 深さ18.8
角形コネクタ ハードウェア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
ダイナミック 角型フレーム
用途 工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ 極数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
角形端子インサート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
モジュールコンタクト ピンタイプ
用途 工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
角形コネクタ ハードウェア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
ダイナミック 角型プラスチックフレーム
用途 工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ 極数 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
角形端子インサート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
モジュールコンタクト ソケットタイプ
用途 工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
自動車用コネクタ 21極 メス タブハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 6日以内出荷
LEAVYSEALハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。キャビティ配列は15~92個です。6種類のサイズがあり、かん合にレバーロックシステムを使用し、一体型ケーブルアタッチメントが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kボックス及びブレードコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様 ●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:51.5mm●幅:46.1mm●深さ:66.6mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9166 アズワン品番 65-7544-43
自動車用コネクタ 92極 車載用ヘッダ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity LEAVYSEAL 車載ヘッダは、92 極、4 mm ピッチで、電線対基板コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ヘッダはピン数の多い基板コネクタです。21、39、62、92、a のタイプがありますコネクタシステム - 電線対基板 基板実装の方向 - 垂直 プライマリ製品の色 - 黒
仕様 ●タイプ:車載用ヘッダ●行数:4●シリーズ:LEAVYSEAL●結線方法:はんだ●コード番号:217-5333 アズワン品番 65-7507-07
コネクタハウジング 15極 オス オス端子用のハウジング 1箱 126個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1箱(126個)
7日以内出荷
TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングはオス端子用で、15 極、5 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。アレンジメントに含まれていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様 ●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3●シリーズ:LEAVYSEAL●コード番号:217-5391 アズワン品番 65-7709-59
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります