仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:24.4mm●奥行き:16.8mm●高さ:64.3mm●寸法:24.4 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7119-44
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです FCC/EN 仕様に準拠する必要がある機器の伝導ノイズを許容限度まで低減するように設計されています 汎用 K シリーズよりも大幅に高い素子値を利用 ESK6C と VSK6C には、個別のアース回路インダクタが組み込まれて
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:127.3mm●奥行き:45.2mm●高さ:57.2mm●寸法:127.3 x 45.2 x 57.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7154-86
2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom R●動作周波数:50/60Hz●長さ:97.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.6mm●寸法:97.8 x 38.9 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7119-37
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom W●動作周波数:50/60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:85.9mm●寸法:132.8 x 38.9 x 85.9mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-18
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●相数:1●シリーズ:Corcom Q●動作周波数:50/60Hz●長さ:93.7mm●奥行き:45.7mm●高さ:57.7mm●寸法:93.7 x 45.7 x 57.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7123-13
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:135.6mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:135.6 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-92
電源ラインノイズ保護用の多目的医療フィルタです。ライン to グランド性能の向上。多目的医療用フィルタ ライン接地性能の向上 放射又はイミュニティの問題に対する優れたソリューションです
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom MV●動作周波数:50/60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:132.8 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7130-52
スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです。スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです 2 段フィルタは、高い挿入損失を実現します EP モデルは非常に低い漏洩電流要件に適合 7 又は 12 A バージョンで最適なパッケージサイズを実現します 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコント
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom EP●動作周波数:50/60Hz●長さ:127.3mm●奥行き:45.2mm●高さ:45.2mm●寸法:127.3 x 45.2 x 45.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7127-01
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom W●動作周波数:50/60Hz●長さ:98mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.8mm●寸法:98 x 38.9 x 52.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7154-42
電源ラインノイズ保護用の多目的医療フィルタです。ライン to グランド性能の向上。多目的医療用フィルタ ライン接地性能の向上 放射又はイミュニティの問題に対する優れたソリューションです
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom MV●動作周波数:50/60Hz●長さ:98mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.8mm●寸法:98 x 38.9 x 52.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7120-46
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom S●動作周波数:50/60Hz●長さ:98mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.8mm●寸法:98 x 38.9 x 52.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7128-94
周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです。周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています。周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです 周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています 電気的ノイズが多い環境に適しています プログラマブルロジックコントローラを AC 電源ラインの RF ノイズから保護します 接
仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:1●シリーズ:Corcom FC●動作周波数:50/60Hz●長さ:116.8mm●奥行き:45.21mm●高さ:78.7mm●寸法:116.8 x 45.21 x 78.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7154-30
仕様●最大定格電流:5A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:78.7mm●奥行き:29.5mm●高さ:74.1mm●寸法:78.7 x 29.5 x 74.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7154-11
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom Z●動作周波数:50/60Hz●長さ:89.9mm●奥行き:33.3mm●高さ:52.8mm●寸法:89.9 x 33.3 x 52.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7119-36
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom W●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.3mm●奥行き:32.5mm●高さ:46.2mm●寸法:85.3 x 32.5 x 46.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7124-24
仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:57.2mm●奥行き:16.8mm●高さ:64.3mm●寸法:57.2 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7134-80
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:Corcom FCD●動作周波数:50Hz●長さ:157mm●奥行き:59mm●高さ:110mm●寸法:157 x 59 x 110mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7123-52
仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:50A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:1●シリーズ:Corcom FC●動作周波数:50/60Hz●長さ:175.3mm●奥行き:64.77mm●高さ:139.3mm●寸法:175.3 x 64.77 x 139.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7131-55
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:163.83mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:163.83 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7154-03
周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです。周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています。周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです 周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています 電気的ノイズが多い環境に適しています プログラマブルロジックコントローラを AC 電源ラインの RF ノイズから保護します 接
仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:25A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:1●シリーズ:Corcom FC●動作周波数:50/60Hz●長さ:175.3mm●奥行き:64.77mm●高さ:139.3mm●寸法:175.3 x 64.77 x 139.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-45
スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです。優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰。スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです 優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰 EP シリーズより小型のパッケージサイズ 低漏洩電流の ET モデル 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコントローラの駆動
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom T●動作周波数:50/60Hz●長さ:138.4mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:138.4 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7120-45
スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです。優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰。スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです 優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰 EP シリーズより小型のパッケージサイズ 低漏洩電流の ET モデル 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコントローラの駆動
仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom T●動作周波数:50/60Hz●長さ:138.4mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:138.4 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7154-18
スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです。優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰。スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです 優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰 EP シリーズより小型のパッケージサイズ 低漏洩電流の ET モデル 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコントローラの駆動
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom T●動作周波数:50/60Hz●長さ:119.1mm●奥行き:45.7mm●高さ:57.7mm●寸法:119.1 x 45.7 x 57.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7135-72
仕様●最大定格電流:60A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom S●動作周波数:50/60Hz●長さ:182.88mm●奥行き:57.91mm●高さ:78.23mm●寸法:182.88 x 57.91 x 78.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7125-21
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.3mm●奥行き:29.5mm●高さ:71.4mm●寸法:85.3 x 29.5 x 71.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-6951-21
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです FCC/EN 仕様に準拠する必要がある機器の伝導ノイズを許容限度まで低減するように設計されています 汎用 K シリーズよりも大幅に高い素子値を利用 ESK6C と VSK6C には、個別のアース回路インダクタが組み込まれて
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:126.5mm●奥行き:45.2mm●高さ:57.2mm●寸法:126.5 x 45.2 x 57.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7121-92
仕様●最大定格電流:60A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom S●動作周波数:50/60Hz●長さ:182.88mm●奥行き:57.91mm●高さ:78.23mm●寸法:182.88 x 57.91 x 78.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7154-04
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び太陽光発電 ファクトリオートメーション HVA
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:163.83mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:163.83 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7157-88
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.1mm●奥行き:38.9mm●高さ:85.1mm●寸法:85.1 x 38.9 x 85.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-05