絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • SWITCHCRAFT(197)
  • WatchGuard(137)
  • フエニックス・コンタクト(93)
  • KNITTER-SWITCH(54)
  • LITTELFUSE(44)
  • ITW SWITCHES(38)
  • SPARKFUN(30)
  • RS PRO(28)
  • SIEMENS(26)
  • VISHAY(25)
  • ハネウェル(20)
  • APEM(19)
  • Texas Instruments(18)
  • SCHURTER(18)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(17)
  • SCHMERSAL(16)
  • BULGIN(15)
  • MICROCHIP(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(144)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(103)
  • 1,500-10,000円(79)
  • 10,000-50,000円(39)
  • 50,000-100,000円(33)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「ITC」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • switchcraft
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% RES KIT CFR16RS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% RES KIT CFR16RSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様【値】87個シリーズCFR16定格電力(W)0.25抵抗値1 Ω → 4.7MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5実装タイプスルーホールテクノロジー炭素皮膜数量(個)1740
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット CFR25 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット CFR25 シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様値の数 = 87テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25個数 = 1740ラボキット、アキシャル、CFR16、CFR25、CFR50シリーズ. このTE Connectivity製の炭素皮膜抵抗器キットは、1,740個以上の幅広い抵抗値の部品を含んでいます。RoHS指令(10物質対応)対応
RES KIT CFR16RS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RES KIT CFR16RSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
889税込978特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,098税込2,308
1個
当日出荷
仕様シリーズ = B温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 0.5許容差 = ±1%アプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 65mm奥行き = 1.5mmTE Connectivity G10K3976シリーズラジアルガラスサーミスタ. TE ConnectivityのMEAS G10K3976ラジアルガラスサーミスタは、動作温度範囲が広く、苛酷な環境条件でも優れた安定性と性能を発揮します。 NTCチップは、ガラス密閉パッケージへの封入によって保護されているため、多湿環境でも優れた耐性を発揮します。 最適な用途には、温水ボイラーシステム、エンジン温度制御センサ、プローブへの組み込み、冷却制御、空調システム、湿気や熱衝撃が存在する環境などがあります。. 経済的 高速応答性 ガラス密閉パッケージに封入 広い動作温度範囲: -40 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
行数2シリーズAMP-LATCH
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 20極, 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 20極, 2列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
659税込725
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 2列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ストレインリリーフブラケット 16極 AMPLATCH Novo Series リボン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ストレインリリーフブラケット 16極 AMPLATCH Novo Series リボンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:ストレインリリーフコネクタ併用可能製品:AMPLATCH Novoシリーズケーブルタイプ:リボン極数:16DIN 41651、DIN EN 60352-3/4. TE Connectivity AMP-LATCH Novo 2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタ、軍用 / センター極性. AMP-LATCH Novo電線対基板IDCリボンケーブルコネクタ。センター及び軍用極性センター付きで1.27 mmピッチリボンケーブル用2.54 x 2.54のかん合グリッドを備えています。 このAMP-LATCH Novo IDCリボンケーブルコネクタはUL 94V-0仕様の熱可塑樹脂製で、ワイヤサイズ28-26 AWGに対応した2列のIDC二重めっきチューニングフォーク式コンタクトを備えています。 AMP-LATCH Novoハウジングアセンブリにはカバーが付属しており、オプションでストレインリリーフも用意されています。代表品番 ; 454-2514 454-2514 を参照してください。 品番X-1658621-Xは、0.00038金めっきコンタクトを装備 品番X-1658622-Xは、0.00076金めっきコンタクトを装備RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 1-215083-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 1-215083-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
869税込956
1袋(5個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.27極数10シリーズMicro-MaTch定格電圧230.0 V ac定格電流(A)1.5材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1-1658527-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1-1658527-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
789税込868
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数26シリーズAMP-LATCH 622定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCH Novoシリーズ, 1658621-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCH Novoシリーズ, 1658621-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,698税込10,668
1箱(50個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズAMP-LATCH Novo定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス, AMP-LATCH Novoシリーズ, 1658621-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス, AMP-LATCH Novoシリーズ, 1658621-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
209税込230
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMP-LATCH Novo定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 40極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 40極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ピッチ(mm)1.27極数40シリーズAMP-LATCH System 50定格電圧30.0 V ac材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ Micro-MatchシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
行数2コンタクトめっきニッケルの上に錫シリーズMicro-MaTch
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-215911-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-215911-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1個
5日以内出荷
極数 = 20行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCHコンタクト材質 = リン青銅TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ. TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1セット(100m)
5日以内出荷
厚さ(mm)【断熱壁】0.165【外被】青長さ(m)100シリーズFlexLite定格電圧600 Vmm絶縁体ETFE機能難燃性、低煙密度、自消性AWG23素線径(mm)0.127導体構成(本/mm)19/0.127断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅ケーブルタイプ過酷な環境最大動作温度(℃)200
TE Connectivity 白 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 白 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-9TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1セット(100m)
5日以内出荷
【外被】白長さ(m)100規格UL リストシリーズFlexLite定格電圧600 Vmm絶縁体ETFE機能難燃性、低煙密度、自消性AWG23素線径(mm)0.13シールド非シールド導体構成(本/mm)19/0.13断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 赤 100m 22 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.35-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 赤 100m 22 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.35-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
24,980税込27,478
1セット(100m)
5日以内出荷
【外被】赤長さ(m)100規格UL リストシリーズFlexLite定格電圧600 Vmm絶縁体ETFE機能難燃性、低煙密度、自消性AWG22素線径(mm)0.15シールド非シールド導体構成(本/mm)19/0.15断面積(mm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity IDCコネクタ Mini-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ Mini-MatchシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,198税込5,718
1袋(10個)
5日以内出荷
行数1ピッチ(mm)2.5取付方式スルーホール端子種別はんだコンタクトめっきニッケルの上に錫シリーズMini-Match動作温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250 ac、300 dc
TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 609シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 609シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様TE Connectivity AMP-Latch 609シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. AMP -Latch 609シリーズリボンケーブルソケットは、ワイヤの下準備や被覆剥きを必要とせず、迅速に経済的に大量の終端処理を行えるIDCコンタクトを備えています。 AMP -Latch 609シリーズリボンケーブルソケットの音叉型コンタクトは、低価格でありながら軍用に認可された設計です。このコンタクトは均等なラッチングを実現し、ハウジングとコネクタカバーを接続します。 AMP -Latch 609シリーズIDCソケットのハウジングは、UL94V-0熱可塑樹脂製で、軍用 / センター極性が特長です。 AMP -Latch 609シリーズIDCリボンケーブルコネクタには、サポートと強度を高めるためのストレインリリーフ付きのバージョンもあります。 ストレインリリーフは別途購入することもできます。. 特長と利点. 迅速で経済的な大量終端処理のためのIDCコンタクト 軍用に認可された音叉型デザイン 軍用 / センター極性 ストレインリリーフ付きのバージョンも用意. 用途. AMP -Latch 609シリーズリボンケーブルソケットは、幅広い用途に適合します。 主な用途には、ネットワーク機器、産業用制御、電気及び医療テスト、家庭用及び産業用電化製品、コンシューマエレクトロニクス、車載機器などがあります。取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズAMP-LATCH 609端子種別IDC定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金
TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 622シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
479税込527
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 5103308-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 5103308-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1セット(125個)
5日以内出荷
シリーズ AMP-LATCHピッチ 2.54mm極数 10行数 2接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 銅合金定格電流 1.0ATE Connectivity AMP-LATCH 2.54 mm基板ヘッダ、センター デュアル極性化. AMP-LATCH基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。これらのAMP-LATCHヘッダは、センター極性化スロットとダブルバー極性化スロットを備えており、IDCリボンケーブルコネクタとの正確なかん合が可能です。ハウジングは難燃性94V-0等級の熱可塑樹脂製で、ボードスタンドオフを備えており、余分なフラックスを基板から除去できます。これらのAMP-LATCH低プロファイルヘッダの一部のモデルはキンク処理済みのはんだテールが付いており、基板にしっかりと接続できます。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 センター デュアル極性化スロット 難燃性94V-0等級の熱可塑樹脂製ハウジング ボードスタンドオフ キンク処理済みはんだテール付きモデルを用意. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 5499922-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 5499922-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1セット(54個)
5日以内出荷
シリーズ AMP-LATCHピッチ 2.54mm極数 10行数 2接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮, リン酸銅定格電流 1.0ATE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 5499922-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 5499922-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1セット(42個)
5日以内出荷
シリーズ AMP-LATCHピッチ 2.54mm極数 20行数 2接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだ定格電流 1.0A定格電圧 250.0 VTE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
86,980税込95,678
1セット(900個)
5日以内出荷
極数 4行数 2ピッチ 1.27mmタイプ メス-オンボード実装タイプ 表面実装接続方向 ストレート結線方法 はんだ定格電流 1.5A定格電圧 230 Vシリーズ Micro-MaTchコンタクト材質 青銅TE Connectivity Micro-MaTch 1.27 mmメスオンボードSMTソケット. Micro-MaTchメス-オンボードSMTソケットコネクタは、垂直及びライトアングルのどちらの基板対基板及び電線対基板相互接続にも対応しています。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTchメスオンボードSMTソケットには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。品番x-338069-xは、確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きです。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリング 気密性の高い接続 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きタイプも用意. 用途. これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造 マテハン機器 ロボットやモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761606-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761606-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1セット(19個)
5日以内出荷
シリーズ AMP-LATCHピッチ 2.54mm極数 16行数 2接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 リン青銅定格電流 1.0A定格電圧 250.0 VTE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 3-1761606-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 3-1761606-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1セット(7個)
5日以内出荷
シリーズ AMP-LATCHピッチ 2.54mm極数 50行数 2接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 リン青銅定格電流 1.0A定格電圧 250.0 VTE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 2-1761606-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 2-1761606-7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1セット(16個)
5日以内出荷
シリーズ AMP-LATCHピッチ 2.54mm極数 20行数 2接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 リン青銅定格電流 1.0A定格電圧 250.0 VTE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リボンケーブル, 6芯 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リボンケーブル, 6芯TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1個
5日以内出荷
コネクタ1 = Micro-MaTch IDCコネクタ 2 = Micro-MaTch IDCmm終端処理 = 終端処理済み極数 = 6シールド有無 = 非遮蔽AWGサイズ = 28 AWGシリーズ = Micro-MaTch長さ = 75.5mm外被色 = グレー代表規格 = RoHS対応、ULTE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対ワイヤー付きオス. Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、ワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで両端とも終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。 このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。 メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。 コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。 このコンタクトは赤いポリエステル製ハウジングで完全に保護されています。 このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリでは、200 mm、150 mm、70 mmのケーブル長を用意しています。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング耐腐食仕上げ 気密性の高い接続. 用途. このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215570-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215570-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
41,980税込46,178
1セット(250個)
5日以内出荷
極数 8行数 2オス/メス オスピッチ 1.27mm実装タイプ スルーホール実装接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 1.5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ Micro-MaTch動作温度 Min -40.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 230.0 acコンタクト材質 リン青銅TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ. 電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パドルボードコネクタは、IDCコンタクトを備えているため、ワイヤを前処理する必要がありません。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、コンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止します。これらのMicro-MaTchパドルボードIDCコネクタは、基板への確実な保持を可能にするキンク処理レグと基板スタンドオフを備えています。. 特長. コンパクトな省スペース設計 ケーブルを基板に直接接続可能 完全スズめっき IDC コンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 キンク加工端子で確実に保持可能 基板スタンドオフ. 用途. これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造装置とマテハン機器 ロボットとモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーション・システム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215083-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215083-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
29,980税込32,978
1セット(250個)
5日以内出荷
極数 4行数 2オス/メス オスピッチ 1.27mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 1.5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ Micro-MaTch動作温度 Min -40.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 230.0 acコンタクト材質 リン青銅TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途. これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 2列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
459税込505
1個
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 8-215083-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 8-215083-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
55,980税込61,578
1セット(250個)
5日以内出荷
極数 16行数 2オス/メス オスピッチ 1.27mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 1.5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ Micro-MaTch動作温度 Min -40.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 230.0 acコンタクト材質 リン青銅TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途. これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 215083-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 215083-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1袋(5個)
5日以内出荷
極数 4行数 2オス/メス オスピッチ 1.27mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 1.5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ Micro-MaTch動作温度 Min -40.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 230.0 acコンタクト材質 リン青銅TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途. これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
43,980税込48,378
1セット(250個)
5日以内出荷
極数 = 8行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = コネクタ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 1.5A定格電圧 = 100 Vシリーズ = Micro-MaTch Industrialコンタクト材質 = 青銅シリーズ番号 = 7-215460かん合面に対して平行なはんだレグをインデントし、保持力を高める Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムを採用しています。極性付きハウジング。 TE Connectivity ( TE ) Micro-MaTch コネクタファミリは、 1.27 mm のコンタクト間隔で、さまざまな電線対基板及び基板対基板相互接続が可能です。Micro-MaTch コンタクトは、フレッチング腐食を防止します。これは、スズめっき接続での従来の故障モードです。オスコンタクトとメスコンタクトの間の振動 / 熱膨張によって発生する相対的な動きは、メス部品の追加の位置決めスプリングによって吸収されます。接触点のずれを防止すると、気密性の高い接続が実現され、 Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムのフレッチング腐食を防止できます。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、 28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 1.27mm Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 1.27mm Micro-MatchシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
529税込582
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様Micro MaTch Cosiハウジング長さ(mm)10.9幅(mm)5.1ピッチ(mm)1.27シリーズMicro-MaTch深さ(mm)12.4材質(ハウジング)PET行数2コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品圧着スナップインコネクタ
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 746611-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 746611-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
619税込681
1個
欠品中
ピッチ(mm)2.54極数14シリーズAMP-LATCH定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル
TE Connectivity IDCコネクタ 2.0mmピッチ 26極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-111626-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.0mmピッチ 26極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-111626-7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
41,980税込46,178
1セット(40個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)2極数26シリーズAMP-LATCH定格電圧125.0 V ac行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル
TE Connectivity IDCコネクタ 2.0mmピッチ 16極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-111626-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.0mmピッチ 16極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-111626-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2極数16シリーズAMP-LATCH定格電圧125.0 V ac行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器