接続・省配線(制御機器) (7) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (2) 電子部品(オンボード) (50) カテゴリ: 制御機器ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
自動車用コネクタ, 34極, オス スルーホール TE Connectivity SUPER SEALシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 コンタクト数 = 34タイプ = ヘッダジェンダー = オス行数 = 4取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Super Seal端子方法 = はんだ高さ = 27.9mm幅 = 45.5mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = PETTE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番< 719-9671') 719-9671/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 基板接続用ソケット SUPER SEAL シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 コンタクト数:26行数:4ピッチ:3mmタイプ:電線対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだシリーズ:SUPER SEALコンタクト材質:真鍮TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番 ; 719-9671 719-9671 を参照してください。
TE Connectivity ファストン端子 メス DuraSeal シリーズ, 22AWG to 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 シリーズ = Duraseal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2 最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2 最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤UL. レセプタクル. TE Connectivity製のデュラシール熱収縮圧着コネクタです。 このシリーズには、スーパーシール基板コネクタと併用するため、コーティングされていない圧着コンタクトも用意しています(品番 ; 680-2063 680-2063 を参照)。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 適切な圧着については、RS ; 680-2063 680-2063 、RS ; 680-2893 680-2893 、RS ; 680-5876 680-5876 を参照 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス .093 Commercialシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 ジェンダー = メス併用 = .093商用コネクタハウジングシリーズ = .093 Commercial最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2 端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃2.36 mm径ピン及びソケットコンタクト. 直径2.36 mmのピン及びソケットコンタクト製品、商用0.093インチ(2.36 mm) P&Sハウジングでの使用向け。 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity金属箔 抵抗器 4W ±5% 15mΩ SBLシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
仕様 抵抗 = 15mΩ 定格電力 = 4W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属箔 シリーズ = SBL 動作温度 Max = +250℃SBLシリーズ、アキシャル. TE Connectivity SBLシリーズのスルーホール抵抗器は、温度係数の低い低抵抗、無誘導型の抵抗器で、完全絶縁型のセラミックハウジングに収納されています。これらのスルーホール固定抵抗器は、電源安定化の用途に最適です。この固体金属素子は溶接された銅端子を備え、ケイ砂を充填したセラミックハウジングに密閉されています。. 特長. 固体金属素子 4 W / 5 Wのバージョン 低い温度係数 無誘導性. 用途. 電源の安定化 モータ制御の電流監視 過負荷センサと高周波 フィードバック制御ループ 長さ(mm) 1 幅(mm) 1 高さ(mm) 1 質量(g) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ メス 770854-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
シリーズ = AMPSEALオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 銅, ニッケル, 亜鉛合金結線方法 = 圧着動作温度 Min = -40℃圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm ;sup>;2 ;/sup>;、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。
引抜工具 抜き取り工具 Ampsealシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●種類:抜き取り工具●シリーズ:Ampseal●コード番号:224-7316 アズワン品番 65-7635-77
TE Connectivity 端子 Mini Universalシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様 オス・メス:オス併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ:Mini Universal最小ワイヤサイズmm2:0.12mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:22AWGシリーズ番号:170363動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 4W ±5% 5mΩ SBLシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 5mΩ 定格電力 = 4W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = SBL 動作温度 Max = +250℃SBLシリーズ、アキシャル. TE Connectivity SBLシリーズのスルーホール抵抗器は、温度係数の低い低抵抗、無誘導型の抵抗器で、完全絶縁型のセラミックハウジングに収納されています。これらのスルーホール固定抵抗器は、電源安定化の用途に最適です。この固体金属素子は溶接された銅端子を備え、ケイ砂を充填したセラミックハウジングに密閉されています。. 特長. 固体金属素子 4 W / 5 Wのバージョン 低い温度係数 無誘導性. 用途. 電源の安定化 モータ制御の電流監視 過負荷センサと高周波 フィードバック制御ループ 長さ(mm) 110 幅(mm) 35 高さ(mm) 20 質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロックプレート 位置決めプレート LEAVYSEALシリーズ 39、62 1箱 120個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1箱(120個)
7日以内出荷
TE Connectivity LEAVYSEAL 位置決めプレートは、62/39 位置で、電線対電線コネクタシステムと統合されています。アダプタは、LEAVYSEAL コネクタの取り付けに使用できます。アダプタは複数のサイズで製造され、取り付けることができます をリードし、4つのリードを得た自動車用コネクタアクセサリタイプ - アライメントプレート コネクタシステム - 電線対電線 プライマリ製品の色 - 黒
仕様 ●種類:位置決めプレート●シリーズ:LEAVYSEAL●極数:39 、62●コード番号:217-5450 アズワン品番 65-7703-25
TE Connectivity 端子 .062 Commercialシリーズ オス 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 オス・メス:オス併用可能製品:.062商用コネクタハウジングシリーズ:.062 Commercial最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:18AWG動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+105℃1.57 mm径ピン及びソケットコンタクト. TE Connectivityの1.57 mm径ピン及びソケットハウジング用コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
引抜工具 抜き取り工具 Ampsealシリーズ 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity 抜き取り工具です。UL 難燃性等級: UL94-HB
仕様 ●種類:抜き取り工具●シリーズ:Ampseal●コード番号:224-7315 アズワン品番 65-7640-46
カバー 自動車コネクタ バックシェル EconoSealシリーズ ライトアングル 3 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1箱(300個)
7日以内出荷
TE Connectivity Econoseal EHMコネクタアクセサリ自動車用ワイヤコネクタのEcononseal EHMシリーズ用中空プラグ及びアダプタなどアクセサリ一覧。防塵カバー、4極、90°、PBT、黒 中空プラグ、シリコンラバー、黒
仕様 ●タイプ:ケーブルクランプ●シリーズ:EconoSeal●極数:3●コード番号:164-2370 アズワン品番 65-7665-20
コネクタ端子 圧着端子 オス .093 Commercialシリーズ 圧着 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
2.36 mm径ピン及びソケットコンタクト直径2.36 mmのピン及びソケットコンタクト製品、商用0.093インチ(2.36 mm) P ;Sハウジングでの使用向け。
仕様 ●オス/メス:オス●併用可能製品:.093商用コネクタハウジング●シリーズ:.093 Commercial●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-0383 アズワン品番 65-7533-70
自動車用コネクタ, 26極, オス スルーホール TE Connectivity SUPER SEALシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コンタクト数 = 26タイプ = Headerジェンダー = オス行数 = 4取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Super Seal端子方法 = はんだ高さ = 27.9mm幅 = 45.5mm深さ = 36.5mm最低使用温度 = -40℃TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番< 719-9671') 719-9671/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
自動車用コネクタ, 34極, メス スルーホール TE Connectivity SUPER SEALシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コンタクト数 = 34タイプ = 電線対基板コネクタジェンダー = メス行数 = 4取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Super Seal端子方法 = はんだ高さ = 28.15mm幅 = 45.5mm深さ = 36.5mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番< 719-9671') 719-9671/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 降圧変圧器 日章工業 税込 ¥ 9,898 ~ ¥ 8,998 ~