TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
AMP MCP 2.8, CONTACTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
タイプレセプタクルシリーズAMP MCPRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8KシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。RoHS指令(10物質対応)対応
AMP MCP 2.8 CONTACT 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●シリーズ:AMP MCP●オス/メス:メス●コード番号:217-5424アズワン品番65-7507-93
TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 6.3シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様二次ロック付きTE Connectivity MCP 6.3レセプタクルハウジング. 最大6.00mm2 FLRのワイヤサイズ範囲に対応するPBT-GF10製の二次ロック付きMCP 6.3レセプタクルハウジングです。品番 : 726-8935 726-8935 はキーイングスタイルA、品番 : 726-8944 726-8944 はキーイングスタイルBです。幅(mm)25高さ(mm)22.8タイプハウジング取付方式ケーブルマウントシリーズAMP MCP 6.3深さ(mm)24材質(ハウジング)PBT行数2コンタクト数4オス・メスメス
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
AMP MCP 2.8 CONTACT 1セット 4500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,978
1セット(4500個)
7日以内出荷
TE Connectivity AMP MCP コネクタシステム、車載端子、レセプタクルタイプ Terminal / スプライスを備えています。ロックランス 車載 Terminal Wire Type - 銅 圧着タイプ - F 圧着
仕様●入数:1リール(4500個入り)●タイプ:レセプタクル●シリーズ:AMP MCP●オス/メス:メス●コード番号:217-5423アズワン品番65-7505-08
TE Connectivity HDSCS 1670364-1 レセプタクルハウジング HDSCSシリーズ、MCPシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
タイプ = キャップシリーズ = HDSCS色 = 黒TE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 ; 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 ; 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 ; 756-1183 756-1183 及び ; 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 ; 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥72,980税込¥80,278
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 AMP MCP 2.8シリーズ オス 圧着TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = AMP MCP 2.8コネクタハウジング シリーズ = AMP MCP 2.8 適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2 表面処理:コンタクト = 銀 コンタクト材質 = 銅錫合金 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +140℃TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクトは、MCP 2.8コンタクトシステムとかん合しますが、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)及びJunior Power Timer (JPT)コネクタシステムでも使用可能です。 ; 726-8957 726-8957 に最適なワイヤシールについては、品番395-7599を参照してください。また、 ; 726-8966 726-8966 については、品番 ; 395-7583 395-7583 を参照してください。キャビティプラグについては、品番 ; 680-6905 680-6905 を参照してください。長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コンタクト引抜工具 MCP 9.5シリーズ レセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:レセプタクルシリーズ:MCP 9.5全長:38.2mmTE Connectivity MCPシリーズコネクタ用アクセサリ. MCPシリーズのコネクタと併用するアクセサリ製品です。アクセサリの説明及びMCPアクセサリと併用可能な具体的な製品については、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2, MQSシリーズ MCP 1.2mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:MCPコンタクトサイズ:1.2mmシリーズ:MCON 1.2, MQSシリーズ番号:1452426TE Connectivity標準抜き取り工具(MCON 1.2 / MQSハウジング用). 標準設計の抜き取り工具です。MCON 1.2 / MQSハウジング(TEメーカー型番1452380、1452400、1452415、1452419)からコンタクトを抜き取る場合に使用します。TEメーカー型番1719843の二次ロック及びロックランスに対応しています。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいて快適にデザインされたハンドル、引き出しロック式保護カバーを備えています。
自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ メス 1セット 4500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥75,980税込¥83,578
1セット(4500個)
7日以内出荷
TE Connectivity MCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載単極ワイヤシールシステム(SWS)付きのMCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクトは、銅合金製で、スチールトップスプリングを備えています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、6 Nのかん合 / 挿抜力、1.50 x 0.60 mmのかん合部で、0.5 → 1.0 mm のワイヤサイズに対応しています。例外として、品番 ; 726-8938 726-8938 は、1.0 → 1.5 mm のワイヤサイズに対応しています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムでも使用できます。
仕様●入数:1リール(4500個入り)●シリーズ:AMP MCP 1.5K●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金●結線方法:圧着●コード番号:136-2001アズワン品番65-7666-75
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 5.5mm AMP MCP 2.8シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。長さ(mm)30.6幅(mm)12.4ピッチ(mm)5.5シリーズAMP MCP 2.8深さ(mm)42材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品非シール構造タブコネクタ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります