キャビネット / プラボックス (2) 接続・省配線(制御機器) (47) 産業用PC用品 (1) 電子部品(オンボード) (240) 検出・センサ (24) 制御機器・PLC・リレー (12) カテゴリ: 制御機器ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
PT100センサ TE Connectivity PT100 0.3 % TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = 0.3 %応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)TE Connectivity PTFシリーズ温度センサ. TE ConnectivityのMEAS PTFシリーズの温度センサは、長期にわたって高い安定性を発揮します。 フィードバック制御システムに最適なこのRTDは、低時定数、低質量、及びスモールアウトラインを実現しています。 ガラスコーティングが施されたケース入りのPTFシリーズは、セラミック基板上に構造化された白金層で構成されています。 この温度センサに適した用途には、医療用、車載用、プラグインプローブの検出素子、温度フィードバック制御、白物家電、産業用途などがあります。. 幅広い温度範囲 白金温度センサのDIN EN 60751規格に適合 包括的な相互互換性 耐用期間中は低ドリフト 低熱質量 高速な応答時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 ℃ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = ±0.3 ℃応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)PTFファミリ - PT100. TE ConnectivityのPTFファミリの業務用温度センサ製品です。 このセンサには、ガラスコーティングによって不動態化されたセラミック基板上に構造化した白金膜が形成されています。 このセンサは、小型軽量のため、迅速かつ高精度のフィードバックに適したソリューションです。 温度フィードバック制御、産業用途、及び医療機器向けに最適です。. 幅広い温度範囲 包括的な相互互換性 RoHS指令(10物質対応) 対応
リレーラベル TE Connectivity マーカータグ PTシリーズ用 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:マーカータグ●使用:PTシリーズ●パック数量:10●VDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極 RoHS指令(10物質対応) 対応
リレーソケット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
VDEPTシリーズ用リレーアクセサリTE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。基板実装 2、3極
仕様 ●使用:PT2シリーズ●アクセサリタイプ:ソケット●コンタクト数:14●コード番号:511-7046 アズワン品番 65-8095-74
リレー 230V ac 4c接点 DIN Railタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
VDEインターフェイスモジュール、PTリレーパッケージパッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
仕様 ●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:19.465 kΩ●コイル電力:1W●長さ:73.5mm●シリーズ:PT●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:494-0508 アズワン品番 65-8095-73
DCPT-3/1.5-45-SP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1セット(1m×300個)
4日以内出荷
TE Connectivity リレーソケット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 使用 = PT2シリーズアクセサリタイプ = ソケットコンタクト数 = 14VDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極 RoHS指令(10物質対応) 対応
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 82Ω 1% 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 55,980税込 ¥ 61,578
1セット(50個)
7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:82Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7149-04
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 8.2kΩ 1% 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 55,980税込 ¥ 61,578
1セット(50個)
7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:8.2kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7150-22
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 6.8Ω 1% 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 58,980税込 ¥ 64,878
1セット(50個)
7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:6.8Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7151-95
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 1.8kΩ 1% 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(50個)
7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:1.8kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7143-98
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 68Ω 1% 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:68Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5.33mm アズワン品番 65-7150-91
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 1.5Ω 1% 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 51,980税込 ¥ 57,178
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:1.5Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7099-89
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 8.2kΩ 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●抵抗:8.2kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7150-23
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 5.6kΩ 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:5.6kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7151-06
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 12Ω 1% 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 69,980税込 ¥ 76,978
1セット(50個)
7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:12Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7144-03
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 6.8Ω 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:6.8Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-6942-01
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 12Ω 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:12Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7152-05
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 82Ω 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:82Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7151-20
TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 777 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
接点構成 2c 定格電圧(V) DC24 仕様 コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = PTアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度 Min = -40℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10 6. コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V dc, 777 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
接点構成 4c 定格電圧(V) DC24 仕様 コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 777 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度範囲 = -40 → +70℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 68Ω 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様 ●抵抗:68Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7143-97
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 3.3kΩ 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様 ●抵抗:3.3kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7152-35
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 6.8kΩ 1% 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1セット(50個)
7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:6.8kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7104-43
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 4.7kΩ 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
MPT抵抗器シリーズは、T0220及びTO247パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で5モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型TO220及びTO247取り付けが簡単絶縁成形ケース無誘導高出力-適切なヒートシンクに取り付けると、TO220→50W適切なヒートシンクに取り付けると、TO247~100Wです
仕様 ●抵抗:4.7kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7099-90
パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 8.2kΩ 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様 ●抵抗:8.2kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7151-79
パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 56Ω 1% 1セット 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1セット(35個)
7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様 ●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:56Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7151-43
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります