絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • RS PRO(36)
  • APEM(30)
  • ARCOLECTRIC(23)
  • AMPHENOL(20)
  • KNITTER-SWITCH(17)
  • KOA(12)
  • LORLIN(10)
  • LUMBERG(9)
  • ハネウェル(8)
  • ハーティング(8)
  • BULGIN(7)
  • RADIALL(5)
  • SAMTEC(4)
  • OTTO CONTROLS(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
  • SPARKFUN(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SOLDER」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスイッチ ボタン Solder Lug TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))マイクロスイッチ ボタン Solder LugTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
TE Connectivity マイクロスイッチのスイッチング周波数は、最大 300 回 / 分です。IP65保護クラス 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクチュエータタイプ:ボタン●末端様式:Solder Lug●接点構成:SPST●IP保護等級:IP65●コード番号:223-8168アズワン品番65-7812-46
マイクロスイッチ ローラープランジャ Solder Lug TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))マイクロスイッチ ローラープランジャ Solder LugTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
TE Connectivity マイクロスイッチのスイッチング周波数は最大で 200 回 / 分です。IP40 / IP00 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●末端様式:Solder Lug●接点構成:SPST●IP保護等級:IP00, IP40●コード番号:223-8170アズワン品番65-7802-20
同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 2337019-1RF Interface=UMCC, RF Connector Style=Receptacle, Connector System=Cable-to-Board, Sealable=No, Connector & Contact Terminates To=Printed Circuit Board, Number of Positions=1, PCB Mount Orientation=Vertical, Number of Coaxial Contacts=1, Impedance=50 Ω, EMI & RFI Protection Type=Shielding, Cable Connector Orientation=Straight, Body Material=High Temperature Thermoplastic UL94-V0, RF Connector Center Contact Plating Material=Gold over Nickel, RF Connector Center Contact Material=Copper Alloy, Termination Method to Wire & Cable=Solder, Termination Method to Printed Circuit Board=Surface Mount, RF Connector Coupling Mechanism=Snap-Off,Snap-On, Connector Mounting Type=Board Mount, RF Contact Captivation Method=Solder, Housing Color=Black, Cable Type=Coax, Operating Temperature Range=-40 85℃,-40 85℃, Operating Frequency=0 6 GHz, Packaging Method=Box
仕様●入数:1リール(10000個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●接合型:ケーブル●コード番号:188-8357アズワン品番65-7776-69
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPGシリーズスイッチTE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminalsMPG switches are designed to be panel mountedThey have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩThey are epoxy sealed with a flux proof constructionAccessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectivelyモメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●アクチュエータ形状:プランジャ●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1075アズワン品番65-7843-96
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPGシリーズスイッチTE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminalsMPG switches are designed to be panel mountedThey have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩThey are epoxy sealed with a flux proof constructionAccessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectivelyモメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066アズワン品番65-7818-72
TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器