絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ARCOL(OHMITE)(40)
  • 三菱電機(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • STMicro(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • マルヤス電業(6)
  • TAKMAN(6)
  • RS PRO(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • 富士電機(5)
  • INFINEON(5)
  • TRACO POWER(4)
  • SCHURTER(4)
  • YAGEO(4)
  • ビット・トレード・ワン(4)
  • 東京コスモス電機(3)
  • TDKラムダ(3)
  • RECOM(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「10w30」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 10kΩ ±5%, LTO030F10001JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 10kΩ ±5%, LTO030F10001JTE3VISHAY
859税込945
1個
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 10mΩ ±5%, LTO030FR0100JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 10mΩ ±5%, LTO030FR0100JTE3VISHAY
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
抵抗 = 10mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -55℃LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値10mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 100mΩ ±5%, LTO030FR1000JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 100mΩ ±5%, LTO030FR1000JTE3VISHAY
999税込1,099
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -55℃LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値100mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 20Ω ±1%, LTO030F20R00FTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 20Ω ±1%, LTO030F20R00FTE3VISHAY
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
抵抗 = 20Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃リード間隔 = 5.08mmLTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値20Ω
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 22Ω ±5%, LTO030F22R00JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 22Ω ±5%, LTO030F22R00JTE3VISHAY
699税込769
1個
5日以内出荷
抵抗 = 22Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値22ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 100Ω ±5%, LTO030F100R0JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 100Ω ±5%, LTO030F100R0JTE3VISHAY
869税込956
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 5Ω ±5%, LTO030F5R000JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 5Ω ±5%, LTO030F5R000JTE3VISHAY
939税込1,033
1個
5日以内出荷
抵抗 = 5Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 50mΩ ±5%, LTO030FR0500JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 50mΩ ±5%, LTO030FR0500JTE3VISHAY
949税込1,044
1個
5日以内出荷
抵抗 = 50mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±700ppm/℃リード間隔 = 5.08mmLTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値50mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 2Ω ±1%, LTO030F2R000FTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 2Ω ±1%, LTO030F2R000FTE3VISHAY
979税込1,077
1個
5日以内出荷
抵抗 = 2Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 50Ω ±1%, LTO030F50R00FTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 50Ω ±1%, LTO030F50R00FTE3VISHAY
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
抵抗 = 50Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値50Ω
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 2.2Ω ±5%, LTO030F2R200JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 2.2Ω ±5%, LTO030F2R200JTE3VISHAY
939税込1,033
1個
5日以内出荷
抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃リード間隔 = 5.08mmLTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値2.2ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, LTO030F4R700JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, LTO030F4R700JTE3VISHAY
29,980税込32,978
1セット(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 47Ω ±5%, LTO030F47R00JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 47Ω ±5%, LTO030F47R00JTE3VISHAY
25,980税込28,578
1セット(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃リード間隔 = 5.08mmLTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値47ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 電力用抵抗器 LTO30シリーズ VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO30シリーズVISHAY
609税込670
1個ほか
7日以内出荷
Vishay 双方向 TVSダイオード, 500W, 48.4V, 2-Pin DO-15 VISHAYVishay 双方向 TVSダイオード, 500W, 48.4V, 2-Pin DO-15VISHAY
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 10A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 3W VISHAYVishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 3WVISHAY
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 63mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 63mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W VISHAYVishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3WVISHAY
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 38mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 38mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 25Ω ±1%, LTO030F25R00FTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 25Ω ±1%, LTO030F25R00FTE3VISHAY
859税込945
1個
13日以内出荷
抵抗 = 25Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値25Ω

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器