絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • RS PRO(39)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • TDKラムダ(10)
  • AMPHENOL(9)
  • Signal Construct(8)
  • コーセル(5)
  • onsemi(5)
  • EPCOS(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • EBM PAPST(4)
  • TRACO POWER(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • KYOCERA AVX(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 日東工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「180 80 14」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 巻線 抵抗器 5W 4.7kΩ ±5%, AC05000004701JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 4.7kΩ ±5%, AC05000004701JAC00VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値4.7kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1.8kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1801FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 1.8kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1801FB300VISHAY
2,998税込3,298
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.8kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU8K-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU8K-E3/45VISHAY
4,898税込5,388
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 22.3mm幅 = 3.56mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, AC05000001001JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, AC05000001001JAC00VISHAY
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 180Ω ±5%, AC05000001800JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 180Ω ±5%, AC05000001800JAC00VISHAY
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 180Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値180ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 8.2kΩ ±5%, AC05000008201JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 8.2kΩ ±5%, AC05000008201JAC00VISHAY
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 8.2kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値8.2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB680-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB680-E3/45VISHAY
5,798税込6,378
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GSIB-5Sピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 180A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 950mVピーク逆電流 = 10μA長さ = 30mm幅 = 4.6mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GSIB-5シリーズ、Vishay Semiconductor. GSIB-5シリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 薄型シングルインラインGSIB-5パッケージ ガラス不動態化チップジャンクション 耐高サージ電流 2500 Vrmsの高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 3.3kΩ ±5%, AC05000003301JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 3.3kΩ ±5%, AC05000003301JAC00VISHAY
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値3.3kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5%, AC05000001501JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5%, AC05000001501JAC00VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値1.5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,80V dc, MAL214699712E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,80V dc, MAL214699712E3VISHAY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 80V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 18 x 21mmVishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL214638681E3 VISHAYVishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL214638681E3VISHAY
119,800税込131,780
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 680μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4K-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4K-E3/45VISHAY
2,998税込3,298
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 22.3mm幅 = 3.56mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器