Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 4.7nF 500V ac VY1472M63Y5UQ63V0VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 500 V ac, 760V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 16mm高さ = 5mm寸法 = 16 (Dia.) x 5mm温度係数 = -56% → +22ppm/℃抑制クラス = X1, Y1末端仕様 = ラジアル℃IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります