Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 40A, 45V, 3-Pin TO-247ADVISHAY7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 16.4mm幅 = 5.16mm高さ = 21.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A高性能ショットキー整流器、30 → 40 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 5A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリアVISHAY¥98,980税込¥108,878
1セット(1400個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201AD最大連続 順方向電流 = 5Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 220AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
超音波センサPEPPERL+FUCHS税込¥52,778~¥47,980~