絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 日恵製作所(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • STMicro(1)
  • Vishay Foil Resistors(1)
  • アルファ・エレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「AY100」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7 VISHAYVishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7VISHAY
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100pF電圧 = 300 V ac, 440V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = AY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm温度係数 = Y5S (2C3)抑制クラス = X1, Y2末端仕様 = ラジアル℃さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 1W Y14870R01000B9R VISHAYVishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 1W Y14870R01000B9RVISHAY
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
抵抗 = 10mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 1W温度係数 = ±15ppm/℃シリーズ = CSM動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃CSMシリーズ2512型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗5 mΩ~ 定格電力1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 2個入 VISHAY電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 2個入VISHAY
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay1000μFのアルミ電解コンデンサは、低ESRレベルで非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命高リプル電流高温
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7027-43
セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1nF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入 VISHAYセラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1nF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入VISHAY
37,980税込41,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:9.5mm●高さ:7mm●寸法:9.5 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6918-33
セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1.5nF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入 VISHAYセラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1.5nF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入VISHAY
38,980税込42,878
1箱(1000個)
7日以内出荷
このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mm又は0.8 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm及び12.5 mmのストレートリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 1000回の温度サイクル
仕様●静電容量:1.5nF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●直径:10.5mm●高さ:7mm●寸法:10.5 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6918-34
セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入 VISHAYセラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入VISHAY
33,980税込37,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470pF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:8mm●高さ:7mm●寸法:8 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6917-83
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 1nF 500V ac VY1102M35Y5UQ6TV0 VISHAYVishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 1nF 500V ac VY1102M35Y5UQ6TV0VISHAY
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 500V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 9mm奥行き = 5mm高さ = 12mm寸法 = 9 (Dia.) x 5mm抑制クラス = X1, Y1末端仕様 = スルーホール実装℃UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。. 特長. - IEC 60384-14 第 4 版に準拠 - 高い信頼性 - 縦向き(インライン)のキンクまたはストレートリード ・単層 AC ディスク安全コンデンサ. 塗布. -X1 、 Y1 、 IEC60384-14.4 準拠 - 回線をまたいで - ラインバイパス - アンテナカップリング. 承認. IEC60384-14.4 UL60384-14 DIN EN60384-14 CSA E60384-1 : 03 、 CSA E60384-14 : 09CQC11-471112-2009
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器