絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(248)
  • SWITCHCRAFT(188)
  • WatchGuard(137)
  • フエニックス・コンタクト(94)
  • KNITTER-SWITCH(54)
  • LITTELFUSE(44)
  • ITW SWITCHES(38)
  • RS PRO(28)
  • SIEMENS(26)
  • SPARKFUN(23)
  • ハネウェル(20)
  • APEM(19)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18)
  • Texas Instruments(18)
  • SCHURTER(18)
  • SCHMERSAL(16)
  • BULGIN(15)
  • MICROCHIP(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「ITC」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • switchcraft
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay コンデンサキット VISHAYVishay コンデンサキットVISHAY
8,398税込9,238
1キット
5日以内出荷
個数 = 70実装タイプ = スルーホール誘電体材料 = セラミック電圧範囲 = Maximum of 500 (Y1) V ac, Maximum of 760 (X1) V ac静電容量範囲 = 470 pF → 4700pFVishay VY1 コンパクトサンプルキット. AC ライン定格セラミックディスクコンデンサです クラス X1 、 760 V ac 、クラス Y1 、 500 V ac. このサンプルキットには、合計 7 つの静電容量値と 10 個の静電容量値が含まれています。. 特長 単層 AC ディスク安全コンデンサ IEC 60384-14 第 3 版に準拠 10 kV パルスを通過させることができます 縮小サイズ ( コンパクト設計 ) 高信頼性 縦向き(インライン)のキンクリードまたはストレートリード
RoHS指令(10物質対応)対応
VY11-KIT-CS VISHAYVY11-KIT-CSVISHAY
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns VISHAYSwitching Diode, 100V, 500mA, 4nsVISHAY
899税込989
1袋(200個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Switching Diode, 75V, 500mA, 2ns VISHAYSwitching Diode, 75V, 500mA, 2nsVISHAY
1,798税込1,978
1袋(200個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-E3 VISHAYSWITCHING DIODE GENPURP SOT23-E3VISHAY
15,980税込17,578
1セット(3000個)
5日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3VISHAY
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-HE3 VISHAYSWITCHING DIODE GENPURP SOD323-HE3VISHAY
849税込934
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 680μF 450V dc 1箱 50個入 VISHAYコンデンサ 680μF 450V dc 1箱 50個入VISHAY
119,800税込131,780
1箱(50個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:680μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7101-80
コンデンサ 470μF 250V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 470μF 250V dc 1箱 100個入VISHAY
82,980税込91,278
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7093-79
コンデンサ 1500μF 200V dc 1箱 50個入 VISHAYコンデンサ 1500μF 200V dc 1箱 50個入VISHAY
87,980税込96,778
1箱(50個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:1500μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7096-12
コンデンサ 470μF 500V dc VISHAYコンデンサ 470μF 500V dcVISHAY
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-70
コンデンサ 470μF 450V dc VISHAYコンデンサ 470μF 450V dcVISHAY
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-32
コンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入VISHAY
59,980税込65,978
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-42
コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入VISHAY
99,980税込109,978
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
コンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入VISHAY
58,980税込64,878
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7093-78
コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 2個入 VISHAYコンデンサ 150μF 450V dc 1袋 2個入VISHAY
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-61
コンデンサ 100μF 450V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 100μF 450V dc 1箱 100個入VISHAY
71,980税込79,178
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-79
Switching Diode, 50V, 500mA, 4ns VISHAYSwitching Diode, 50V, 500mA, 4nsVISHAY
1,098税込1,208
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-G3 VISHAYSWITCHING DIODE GENPURP SOD323-G3VISHAY
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-E3 VISHAYSWITCHING DIODE GENPURP SOD323-E3VISHAY
699税込769
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-HE3 VISHAYSWITCHING DIODE GENPURP SOT23-HE3VISHAY
799税込879
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Switching Diode, 100V, 0.7A, 25ns, Ultra VISHAYSwitching Diode, 100V, 0.7A, 25ns, UltraVISHAY
699税込769
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205658472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205658472E3VISHAY
119,800税込131,780
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205657103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205657103E3VISHAY
149,800税込164,780
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL205658222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL205658222E3VISHAY
67,980税込74,778
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3216-18 1袋 20個入 VISHAYタンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3216-18 1袋 20個入VISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
SolidTantalumSurfaceMountChipCapacitors,MoldedCase,ExtendedRangeSmallsize,suitableforhighdensitypackagingTerminations:100%mattetinAPPLICATIONSIndustrialAVequipmentGeneralpurpose
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:47μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:2.6Ω●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7168-88

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器