絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • AMPHENOL(179)
  • omron(オムロン)(142)
  • IDEC(和泉電気)(116)
  • コーセル(112)
  • HAMMOND(101)
  • SAMTEC(96)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • SPARKFUN(39)
  • 富士電機(36)
  • KEMET(32)
  • WURTH ELEKTRONIK(32)
  • RS PRO(31)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • アサ電子工業(28)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(25)
  • BULGIN(21)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • 七星科学研究所(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「M11」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IHLP6767GZER6R8M11 VISHAYIHLP6767GZER6R8M11VISHAY
529税込582
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 表面実装インダクタ, 1.5 μH, 3.8A, IHLP1212BZER1R5M11 VISHAYVishay 表面実装インダクタ, 1.5 μH, 3.8A, IHLP1212BZER1R5M11VISHAY
769税込846
1セット(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1.5 μH最大直流電流 = 3.8Aパッケージ/ケース = 1212長さ = 3.2mm奥行き = 2mmシールド = あり許容差 = ± 20%シリーズ = IHLPインダクタ構造 = シールド付き現在、自動車の用途には非推奨. IHLP1212BZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-1212BZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-1212BZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて) IEC 61249-2-21定義によりハロゲンフリー. 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 4A, 6.86 x 6.47 x 3mm, IHLP2525CZER100M11 VISHAYVishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 4A, 6.86 x 6.47 x 3mm, IHLP2525CZER100M11VISHAY
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 4Aパッケージ/ケース = 2525長さ = 6.86mm奥行き = 6.47mm高さ = 3mm寸法 = 6.86 x 6.47 x 3mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 71.2mΩシリーズ = IHLP-2525CZ-11コア材料 = 金属複合材最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = シールド付き℃IHLP2525CZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2525CZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2525CZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 7.5A, 10.8 x 10.16 x 4mm, IHLP4040DZER100M11 VISHAYVishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 7.5A, 10.8 x 10.16 x 4mm, IHLP4040DZER100M11VISHAY
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 7.5Aパッケージ/ケース = 4040長さ = 10.8mm奥行き = 10.16mm高さ = 4mm寸法 = 10.8 x 10.16 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 30.5mΩシリーズ = IHLP-4040DZ-11コア材料 = 金属複合材最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = シールド付き℃IHLP4040DZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-4040DZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-4040DZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 5.5A, IHLP2020CZER3R3M11 VISHAYVishay 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 5.5A, IHLP2020CZER3R3M11VISHAY
719税込791
1セット(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.5Aパッケージ/ケース = 2020長さ = 6.7mm奥行き = 3mmシールド = あり許容差 = ± 20%シリーズ = IHLPインダクタ構造 = シールド付きVishay IHLP 業務用インダクタの低 DCR シリーズは、高過渡電流スパイクにも強く飽和しないで対処します。複合構造により、超低騒音です。電源付きの鉄組成によりソフトな彩度を実現しています。インダクタンスは 3.3 μ H です。RoHS対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
1,398税込1,538特価
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-213AB シリコンジャンクション 1.3V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-213AB シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
27,980税込30,778
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-213AB最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 1000Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 高速スイッチング整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 500nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30AVishay Semiconductor 高速回復整流器 1A. 業界標準のパッケージに収められ、汎用で高効率の高速リカバリダイオードです。. 高さ 1 mm の低プロファイルです アバランシェ整流器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 4.4A, シールド, 10.92 x 10.3 x 4mm VISHAYVishay 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 4.4A, シールド, 10.92 x 10.3 x 4mmVISHAY
1袋(5個)
取扱停止中
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 4.4Aパッケージ/ケース = 4040長さ = 10.92mm奥行き = 10.3mm高さ = 4mm寸法 = 10.92 x 10.3 x 4mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 94.5mΩシリーズ = IHLPコア材料 = 金属複合材最大自己共振周波数 = 1MHz最小動作温度 = -55℃IHLP4040DZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-4040DZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-4040DZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MOSFET VISHAYVishay MOSFETVISHAY
379,800税込417,780
1セット(800個)
7日以内出荷
MOSFET・モスフェット
RoHS指令(10物質対応)対応
機械式ロータリエンコーダ パルス数:14 軸径:12.7 mm 丸型 シャフト 1箱 5個入 VISHAY機械式ロータリエンコーダ パルス数:14 軸径:12.7 mm 丸型 シャフト 1箱 5個入VISHAY
579,800税込637,780
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●パルス数:14●シャフトスタイル:丸型●軸径:12.7 mm●エンコーダ読み出し:アブソリュート●エンコーダ信号:バイナリアズワン品番65-6932-02
機械式ロータリエンコーダ パルス数:14 軸径:12.7 mm 丸型 シャフト VISHAY機械式ロータリエンコーダ パルス数:14 軸径:12.7 mm 丸型 シャフトVISHAY
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●パルス数:14●シャフトスタイル:丸型●軸径:12.7 mm●エンコーダ読み出し:アブソリュート●エンコーダ信号:バイナリアズワン品番65-6929-93
表面実装インダクタ 4.7 μH 30A VISHAY表面実装インダクタ 4.7 μH 30AVISHAY
699税込769
1個
7日以内出荷
IHLP6767GZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョークVishay IHLP-6767GZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-6767GZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲: 750 kHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:6767●長さ:17.1mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7045-86
ロータリエンコーダ アブソリュート VISHAYロータリエンコーダ アブソリュートVISHAY
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Vishay Rotational Absolute Magnetic Kit エンコーダバージョン 60 mm HP Position Sensor バージョン 2.1 です。特にロボット用途に最適です 高精度、高再現性、高分解能、単回転 / 多回転タイプです プラグアンドプレイ又は自己較正 電源を切る前の最後の位置の記憶 外部磁界や温度に対する感度なし 湿気や汚染に対する感応性なし
仕様●入数:1箱(1個入)●エンコーダー技術:絶対●最大回転数:10000rpm●出力信号タイプ:SSI●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:5 Vアズワン品番65-7324-25
表面実装インダクタ 1 μH 7.5A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 1 μH 7.5A 1セット 5個入VISHAY
599税込659
1セット(5個)
7日以内出荷
IHLP2020BZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョークVishay IHLP-2020BZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020BZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.5A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5.4mm●奥行き:2mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7038-13
表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 500個入 VISHAY表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 500個入VISHAY
65,980税込72,578
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3.2A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8mm●奥行き:4mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7044-81
表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 5個入VISHAY
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
VishayIHLP商用インダクタは、飽和のない高過渡電流スパイクを処理します。複合構造により超低ノイズで、シールド構造を備えています。インダクタンスは33μHです。RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3.2A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8mm●奥行き:4mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7074-92
Vishay 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 10.7A, シールド, 17.15 x 17.15 x 7mm VISHAYVishay 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 10.7A, シールド, 17.15 x 17.15 x 7mmVISHAY
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 10.7Aパッケージ/ケース = 6767長さ = 17.15mm奥行き = 17.15mm高さ = 7mm寸法 = 17.15 x 17.15 x 7mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 37mΩシリーズ = IHLPコア材料 = 金属複合材最大自己共振周波数 = 4.8MHzインダクタ構造 = 巻線型IHLP6767GZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-6767GZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-6767GZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲: 750 kHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて) IEC 61249-2-21定義によりハロゲンフリー. 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線インダクタ (面実装) VISHAYVishay 巻線インダクタ (面実装)VISHAY
559税込615
1個ほか
7日以内出荷
面実装抵抗 11kΩ 0402 1005M 0.063W VISHAY面実装抵抗 11kΩ 0402 1005M 0.063WVISHAY
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7173-29
面実装抵抗 11kΩ 0603 1608M 0.125W VISHAY面実装抵抗 11kΩ 0603 1608M 0.125WVISHAY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7174-80
Vishay SMDレジスタ, 0603 (1608M), 0.125W TNPW06035K11BEEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 0603 (1608M), 0.125W TNPW06035K11BEEAVISHAY
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603 (1608M)許容差 ± 0.1%定格電力 0.125WTNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
面実装抵抗 11kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 VISHAY面実装抵抗 11kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入VISHAY
99,980税込109,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7175-48
面実装抵抗 11kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入 VISHAY面実装抵抗 11kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入VISHAY
99,980税込109,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7175-58
Vishay SMDレジスタ, 11kΩ, 0402 (1005M) CRCW040211K0FKED VISHAYVishay SMDレジスタ, 11kΩ, 0402 (1005M) CRCW040211K0FKEDVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 11kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 11kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW060311K0FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 11kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW060311K0FKEAVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 11kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0603 (1608M)許容差 ±1%定格電力 0.1W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, MSP3V3-M3/89A VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, MSP3V3-M3/89AVISHAY
46,980税込51,678
1セット(4500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 11V最小ブレークダウン電圧 = 4.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = μSMP最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 100W最大ピークパルス電流 = 75AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.4mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向100 W、MSPシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 1W VISHAYVishay ポテンショメーター, 5kΩ, 1WVISHAY
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 1W VISHAYVishay ポテンショメーター, 1kΩ, 1WVISHAY
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±10%CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 1MΩ, 0.12W VISHAYVishay ポテンショメーター, 1MΩ, 0.12WVISHAY
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1MΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.12W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±10%CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 100kΩ, 1W VISHAYVishay ポテンショメーター, 100kΩ, 1WVISHAY
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±10%CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 1W VISHAYVishay ポテンショメーター, 5kΩ, 1WVISHAY
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = 対数エレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±10%CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAYVishay ポテンショメータ ロータリVISHAY
2,498税込2,748
1個ほか
7日以内出荷
タイプロータリ
Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1W VISHAYVishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1WVISHAY
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±10%CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W VISHAYVishay ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25WVISHAY
189,800税込208,780
1箱(60個)
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 100Ω, 1W VISHAYVishay ポテンショメーター, 100Ω, 1WVISHAY
129,800税込142,780
1箱(60個)
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±10%CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線トランシーバ Vishay, 910nm 115.2kbit/s 1m Range, 表面実装 VISHAY赤外線トランシーバ Vishay, 910nm 115.2kbit/s 1m Range, 表面実装VISHAY
649税込714
1個
7日以内出荷
最大伝送距離 = 1mピーク感度波長 = 910nm最大伝送速度 = 115.2kbit/s実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線トランシーバ 886nm IrDA 115kbit/s 50cm Range 表面実装 6.8 x 2.8 x 1.6mm 1袋 2個入 VISHAY赤外線トランシーバ 886nm IrDA 115kbit/s 50cm Range 表面実装 6.8 x 2.8 x 1.6mm 1袋 2個入VISHAY
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●最大伝送距離:50cm●エミッターピーク波長:886nm●ピーク感度波長:886nm●最大伝送速度:115kbit/s●実装タイプ:表面実装●寸法:6.8 x 2.8 x 1.6mm●半値角:15°●IrDAに準拠:IrDA●コード番号:230-8356アズワン品番65-7245-75

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器