Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, VOM160NTVISHAY7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトライアック最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 3750 Vrmsシリーズ = VOMオプトカプラ、フォトトライアック出力、Vishay Semiconductor. フォトトライアック出力のVishayオプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053及びBRT21シリーズは120 V ac、240 V ac、及び380 V acラインから定電圧ロジックを遮断し、モータ、高電流サイリスタ又はトライアック、ソレノイド及びリレーなど、抵抗負荷、誘導負荷、又は容量性負荷を制御します。. VOM160、VOM3052及びVOM3053フォトトライアック出力オプトカプラは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010P - 非ゼロクロス オプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010Pの用途には、トライアックドライブ、産業用制御、ソリッドステートリレー、照明制御、家庭用電化製品、オフィス機器などがあります。. BRT11、BRT12及びBRT13 - 非ゼロクロス BRT21- ゼロクロス オプトカプラBRT11、BRT12、BRT13及びBRT21の用途には、産業用制御、家庭用電化製品やオフィス機器があります。
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 1MΩ 0.4W ±1%VISHAY当日出荷
仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1MΩ ±5%, SFR16S0001004JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay SMDレジスタ, 3.16kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRCW08053K16FKEAVISHAY7日以内出荷
抵抗 3.16kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0805 (2012M)許容差 ±1%定格電力 0.125W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.31 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.16k
Vishay SMDレジスタ, 16kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRCW080516K0FKEAVISHAY7日以内出荷
抵抗 16kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0805 (2012M)許容差 ±1%定格電力 0.125W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装(SMD)厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
Vishay SMDレジスタ, 16kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW060316K0FKEAVISHAY¥1,798税込¥1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 16kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0603 (1608M)許容差 ±1%定格電力 0.1W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100Ω ±5%, SFR16S0001000JA500VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 680Ω ±5%, SFR16S0006800JA500VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 680Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 330Ω ±5%, SFR16S0003300JA500VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5%, SFR16S0001002JA500VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1kΩ ±5%, SFR16S0001001JA500VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3VISHAY翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 6.8kΩ ±5%, SFR16S0006801JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 15kΩ ±5%, SFR16S0001502JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 68Ω ±5%, SFR16S0006809JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 68Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 3.9kΩ ±5%, SFR16S0003901JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 3.9kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 47kΩ ±5%, SFR16S0004702JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 47kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 390Ω ±5%, SFR16S0003900JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 390Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±5%, SFR16S0001003JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 220Ω ±5%, SFR16S0002200JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100VISHAY¥51,980税込¥57,178
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 8%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TR3C476K016C0350VISHAY¥27,980税込¥30,778
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 350mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
Vishay タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,7343-43,TR3E227K016C0100VISHAY¥89,980税込¥98,978
1セット(400個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
Vishay タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TR3D157K016C0100VISHAY¥74,980税込¥82,478
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 150μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125VISHAY¥48,980税込¥53,878
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 125mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TR3C106K016C0600VISHAY¥22,980税込¥25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800VISHAY7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, IL420VISHAY¥19,980税込¥21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トライアックチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V acシリーズ = IL420オプトカプラ、フォトトライアック出力、Vishay Semiconductor. フォトトライアック出力のVishayオプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053及びBRT21シリーズは120 V ac、240 V ac、及び380 V acラインから定電圧ロジックを遮断し、モータ、高電流サイリスタ又はトライアック、ソレノイド及びリレーなど、抵抗負荷、誘導負荷、又は容量性負荷を制御します。. VOM160、VOM3052及びVOM3053フォトトライアック出力オプトカプラは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010P - 非ゼロクロス オプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010Pの用途には、トライアックドライブ、産業用制御、ソリッドステートリレー、照明制御、家庭用電化製品、オフィス機器などがあります。. BRT11、BRT12及びBRT13 - 非ゼロクロス BRT21- ゼロクロス オプトカプラBRT11、BRT12、BRT13及びBRT21の用途には、産業用制御、家庭用電化製品やオフィス機器があります。
Vishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10%VISHAY7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 3.5 μA593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3VISHAY¥47,980税込¥52,778
1セット(400個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = 593D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,593D107X9016D2TE3VISHAY¥49,980税込¥54,978
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 125mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 593D動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 8%593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,593D106X9016C2TE3VISHAY¥24,980税込¥27,478
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 450mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = 593D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,7343-31,293D686X9016D2TE3VISHAY7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 68μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 6%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
Vishay タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,7343-31,293D336X9016D2TE3VISHAY7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 6%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 10個入VISHAY7日以内出荷
Vishay の幅広い Terminal Thin Film チップ抵抗器は、信頼性、安定性、電力損失、堅牢な設計が重要視される現代的な業務用電力測定電子機器のほとんどの分野で使用されています。抵抗値許容差: ± 0.5 %、± 1 % ± 25 ppm/ K、± 50 ppm/ K の温度係数 定格消費電力: 1.0 W 動作温度範囲: -55 → 175 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:± 0.5, ± 1 %●定格電力:1W
SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 10個入VISHAY7日以内出荷
Vishay の許容電力定格の低抵抗 Terminal Thin Film チップ抵抗器で、サイズ 0612 で最大 1 W の主な用途には、車載用電子機器や産業用機器(負荷抵抗器など)のパワーエレクトロニクスなどがあります。温度係数: ± 50 ppm/ K 動作温度範囲: -55 → 175 ℃ 抵抗値許容差: ± 1 %
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1W
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります