絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • NEMICON(ネミコン)(8)
  • NEC三菱(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マルヤス電業(1)
  • KEMET(1)
  • SAMTEC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「MD-100」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入VISHAY
77,980税込85,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:10MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7030-25
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.15W MCT0603MD1002DP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.15W MCT0603MD1002DP500VISHAY
34,980税込38,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±25ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MCT AT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
759税込835
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7030-94
SMDレジスタ 5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7104-38
SMDレジスタ 5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入VISHAY
71,980税込79,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:5MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7032-35
SMDレジスタ 4.7MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 4.7MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4.7MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7029-86
SMDレジスタ 5.1MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 5.1MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5.1MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7032-54
SMDレジスタ 7.5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 7.5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
789税込868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:7.5MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7031-33
SMDレジスタ 4.7MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 4.7MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入VISHAY
76,980税込84,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:4.7MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7026-40
SMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3.3MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7029-65
SMDレジスタ 2MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 2MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
819税込901
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7032-53
SMDレジスタ 2MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 2MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入VISHAY
76,980税込84,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:2MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7026-30
SMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入VISHAY
76,980税込84,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:3.3MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7029-85

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器