絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KEMET(161)
  • YAGEO(146)
  • MURATA(村田製作所)(94)
  • 三菱電機(91)
  • TDK(73)
  • KYOCERA AVX(65)
  • EPCOS(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
  • RS PRO(51)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 京セラ(33)
  • WURTH ELEKTRONIK(28)
  • SCHAFFNER(23)
  • 日精電機[制御機器](20)
  • 日本ケミコン(12)
  • Roxburgh EMC(8)
  • AVX(6)
  • SCHURTER(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「NF100」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 100nF 100V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 100nF 100V dc 1袋 10個入VISHAY
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) VJ1206Y104KXBAT VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) VJ1206Y104KXBATVISHAY
3,298税込3,628
1セット(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 33nF 100V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 33nF 100V dc 1袋 10個入VISHAY
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-64
Vishay フィルムコンデンサ,440V ac,100nF,±20% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,440V ac,100nF,±20%VISHAY
41,980税込46,178
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 440V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = MKP 338リード間隔 = 15mm長さ = 17.5mm奥行き = 10mm高さ = 16.5mm寸法 = 17.5 x 10 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20%VISHAY
4,998税込5,498
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = F1772許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 17.9mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 6 x 12 x 17.9mmリード径 = 0.8mm(EN 132400) CEI 384-14 iss. 2 Ongoing qualifications, VDE 0565-1 class X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (up to 1 μF), CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, VE CEI 384-14 1981. X2 class anti-interference capacitors, series F1772-2000 310 V ac. Metallised film capacitors for interference suppression installed between phases or between phase and neutral Epoxy resin-sealed, flame-retardant caseRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,100nF,±1% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,100nF,±1%VISHAY
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc 1812 (4532M) VJ1812Y474KXBAT VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc 1812 (4532M) VJ1812Y474KXBATVISHAY
119,800税込131,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.18mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.18mmシリーズ = VJ動作温度 Min = -55℃Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0805 (2012M) VJ0805Y103KXBAC VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0805 (2012M) VJ0805Y103KXBACVISHAY
499税込549
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.45mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.45mmシリーズ = VJ動作温度 Min = -55℃VJ0805シリーズ. VishayのVJシリーズのセラミックコンデンサには、さまざまな静電容量値、ケースサイズ、及び定格電圧のタイプが揃っています。 このシリーズのVJセラミックコンデンサは、C0G (NPO)及びX7Rの誘電体を選択可能なため、さまざまな用途に適しています。 C0Gタイプは、安定性が極めて高く、容量の温度係数が非常に低くなっています。. 製品用途の情報. ウェットビルドプロセス 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 優れた経時変化特性. これらのセラミックコンデンサに適した用途には、サージ抑制、フィルタリング、デカップリングなどがあります。 VJシリーズセラミックコンデンサは、センサやスキャナの用途だけでなく、タイミング回路や同調回路にも最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 200V dc 1袋 5000個入 VISHAYMLCC 100nF 200V dc 1袋 5000個入VISHAY
379,800税込417,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100、000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ
仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6969-91
MLCC 100nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 100nF 50V dc 1袋 10個入VISHAY
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100、000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % ス
仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6969-11
MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入VISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6969-12
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±10%VISHAY
739税込813
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = 368, MKT368リード間隔 = 10mm長さ = 12.5mm奥行き = 4mm高さ = 13mm寸法 = 4 x 13 x 12.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±10%VISHAY
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKT 372, MKT372リード間隔 = 10mm長さ = 12.5mm奥行き = 4mm高さ = 10mm寸法 = 4 x 10 x 12.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10%VISHAY
409税込450
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = 368, MKT368リード間隔 = 10mm長さ = 12.5mm奥行き = 4.7mm高さ = 13.7mm寸法 = 4.7 x 13.7 x 12.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmVishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,100nF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,100nF,±10%VISHAY
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 220 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = 368, MKT368リード間隔 = 15mm長さ = 17.5mm奥行き = 5.3mm高さ = 14.5mm寸法 = 5.3 x 14.5 x 17.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10%VISHAY
99,980税込109,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKT 1813長さ = 14mm温度特性 = メタライズドポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1812 (4532M) VJ1812Y104KXEAT VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1812 (4532M) VJ1812Y104KXEATVISHAY
2,998税込3,298
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 500V dcパッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.18mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.18mmシリーズ = VJ動作温度 Min = -55℃Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRFVISHAY
629税込692
1袋(20個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 100nF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2012-12等価直列抵抗 = 33Ω許容差 = ±10%長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mmシリーズ = TMCP動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10%Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,3216-12,TMCUA1V104KTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,3216-12,TMCUA1V104KTRFVISHAY
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 100nF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-12等価直列抵抗 = 4許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mmシリーズ = TMCU動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 10個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 10個入VISHAY
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●リード長さ:5mm●高さ:18mm●寸法:26 x 8.5 x 18mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6927-76
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 200個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 200個入VISHAY
39,980税込43,978
1袋(200個)
7日以内出荷
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:100nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:18mm●寸法:26 x 8.5 x 18mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6927-55
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF5TL2 VISHAYVishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF5TL2VISHAY
28,980税込31,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K動作温度 Max = +125℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2 VISHAYVishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2VISHAY
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K抑制クラス = Class 2℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2 VISHAYVishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2VISHAY
9,898税込10,888
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K抑制クラス = Class 2℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) VJ0805Y104KXAAT VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) VJ0805Y104KXAATVISHAY
36,980税込40,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.45mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.45mmシリーズ = VJ動作温度 Min = -55℃VJ0805シリーズ. VishayのVJシリーズのセラミックコンデンサには、さまざまな静電容量値、ケースサイズ、及び定格電圧のタイプが揃っています。 このシリーズのVJセラミックコンデンサは、C0G (NPO)及びX7Rの誘電体を選択可能なため、さまざまな用途に適しています。 C0Gタイプは、安定性が極めて高く、容量の温度係数が非常に低くなっています。. 製品用途の情報. ウェットビルドプロセス 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 優れた経時変化特性. これらのセラミックコンデンサに適した用途には、サージ抑制、フィルタリング、デカップリングなどがあります。 VJシリーズセラミックコンデンサは、センサやスキャナの用途だけでなく、タイミング回路や同調回路にも最適です。
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5 VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5VISHAY
39税込43
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K末端仕様 = ラジアル℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5V VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5VVISHAY
88,980税込97,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 4mmシリーズ = K104K末端仕様 = ラジアルMono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKT 1813リード間隔 = 26.5mm長さ = 14mm寸法 = 6 (Dia.) x 14mm温度特性 = メタライズドポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +100℃MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%VISHAY
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = 368, MKT368リード間隔 = 10mm長さ = 12.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 13.6mm寸法 = 4.5 x 13.6 x 12.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,47nF,±1% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,47nF,±1%VISHAY
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -55℃IEC 384-17. MKP1837 Series Metallised Polypropylene Film Capacitors 1%. Applications: oscillators for circuits and LC/RC filters, high-frequency coupling and decoupling Encased in a UL 94-V0 self-extinguishing plastic enclosure.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1%VISHAY
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%VISHAY
73,980税込81,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKT 372, MKT372リード間隔 = 10mm長さ = 12.5mm奥行き = 4mm高さ = 10mm寸法 = 4 x 10 x 12.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,470nF,±10% VISHAYVishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,470nF,±10%VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = 368, MKT368リード間隔 = 15mm長さ = 17.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 5.5 x 14.5 x 17.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmVishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,22nF,±1% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,22nF,±1%VISHAY
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,33nF,±1% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,33nF,±1%VISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +1%MKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 470nF, ±10% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 470nF, ±10%VISHAY
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = MKT 1822許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 5.5 x 10.5 x 18mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 470nF ±20% 1袋 100個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 470nF ±20% 1袋 100個入VISHAY
52,980税込58,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:31mm●奥行き:18mm●高さ:28mm●寸法:31 x 18 x 28mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7046-06
Vishay ホーロー抵抗器 VISHAYVishay ホーロー抵抗器VISHAY
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,4.7Ω,5% VISHAYホーロー抵抗器 Vishay,72W,4.7Ω,5%VISHAY
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器