絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 河村電器産業(125)
  • Qlight(119)
  • omron(オムロン)(83)
  • BOURNS(71)
  • IDEC(和泉電気)(62)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • RADIALL(49)
  • YAGEO(46)
  • ABB(45)
  • KEMET(44)
  • RS PRO(37)
  • BUSSMANN(35)
  • TRACO POWER(35)
  • MURATA(村田製作所)(32)
  • TDK(29)
  • 富士電機(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • 日東工業(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(53)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「R12」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • phdr-12vs
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS010100R0FE12 VISHAYRS010100R0FE12VISHAY
469税込516
1個
翌々日出荷
CW005500R0JE12 VISHAYCW005500R0JE12VISHAY
399税込439
1個
翌々日出荷
RS02B5R000FE12 VISHAYRS02B5R000FE12VISHAY
389税込428
1個
翌々日出荷
RS01A50R00FE12 VISHAYRS01A50R00FE12VISHAY
649税込714
1個
翌々日出荷
RS01A1R000FE12 VISHAYRS01A1R000FE12VISHAY
509税込560
1個
翌々日出荷
RS01A250R0FE12 VISHAYRS01A250R0FE12VISHAY
649税込714
1個
翌々日出荷
RS01A500R0FE12 VISHAYRS01A500R0FE12VISHAY
359税込395
1個
翌々日出荷
RS02B400R0FE12 VISHAYRS02B400R0FE12VISHAY
439税込483
1個
翌々日出荷
RS02B1R000FE12 VISHAYRS02B1R000FE12VISHAY
459税込505
1個
7日以内出荷
Vishay 巻線 抵抗器 3W 250Ω ±1%, RS02B250R0FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 250Ω ±1%, RS02B250R0FE12VISHAY
359税込395
1個
当日出荷
抵抗 = 250Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±20ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値250ΩRoHS指令(10物質対応)対応
LED 赤 表面実装 1袋 25個入 VISHAYLED 赤 表面実装 1袋 25個入VISHAY
1,498税込1,648
1袋(25個)
6日以内出荷
Vishay の赤色ドームレンズ SMD LED は、ガルウィング又は逆ガルウィングタイプとして表面実装するためのレンズ付きの、無色透明の小型成形パッケージに収められています。この LED は、最新の超高輝度 AlInGaP/Si チップ技術と高発光流、大型チップサイズを採用し、最大 70 mA の高 DC 順電流を実現しています。ガルウィングパッケージ形式です。RoHS 指
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:Powerアズワン品番65-7245-77RoHS指令(10物質対応)対応
Rectifier diode VISHAYRectifier diodeVISHAY
119,800税込131,780
1袋(100個)
7日以内出荷
VS-85HFR120 VISHAYVS-85HFR120VISHAY
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-40HFR120 VISHAYVS-40HFR120VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35VVISHAY
89,980税込98,978
1袋(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5最大連続 順方向電流 = 70Aピーク逆繰返し電圧 = 1200Vダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-70HFR120 VISHAYVS-70HFR120VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 7.7 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 7.7 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252)VISHAY
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 7.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 85A, 1200V, 2-Pin DO-5 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 85A, 1200V, 2-Pin DO-5VISHAY
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm寸法 = 22.9 x 20.02 x 17.35mm標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 10W 100Ω ±1%, RS010100R0FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 10W 100Ω ±1%, RS010100R0FE12VISHAY
469税込516
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±20ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 12pF 1kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 561R シリーズ 12pF 1kV dcVISHAY
269税込296
1個
7日以内出荷
561RシリーズセラミックコンデンサVishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なるすべてのコンデンサはラジアル型
仕様●静電容量:12pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7169-23
Vishay 巻線 抵抗器 1W 1Ω ±1%, RS01A1R000FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 1W 1Ω ±1%, RS01A1R000FE12VISHAY
529税込582
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±50ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 400Ω ±1%, RS02B400R0FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 400Ω ±1%, RS02B400R0FE12VISHAY
449税込494
1個
5日以内出荷
抵抗 = 400Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±20ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値400ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 1W 50Ω ±1%, RS01A50R00FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 1W 50Ω ±1%, RS01A50R00FE12VISHAY
649税込714
1個
5日以内出荷
抵抗 = 50Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS動作温度 Max = +350℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 5Ω ±1%, RS02B5R000FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 5Ω ±1%, RS02B5R000FE12VISHAY
389税込428
1個
5日以内出荷
抵抗 = 5Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±50ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±1%, RS02B1R000FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±1%, RS02B1R000FE12VISHAY
459税込505
1個
6日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±50ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 20W 12Ω ±5%, RTO020F12R00JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 20W 12Ω ±5%, RTO020F12R00JTE3VISHAY
6,998税込7,698
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 12Ω定格電力 = 20W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 20パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。
抵抗値12ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 1W 500Ω ±1%, RS01A500R0FE12 VISHAYVishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 1W 500Ω ±1%, RS01A500R0FE12VISHAY
369税込406
1個
5日以内出荷
抵抗 = 500Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±20ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 250Ω 5W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 250Ω 5W ±1%VISHAY
569税込626
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 12A, IHLP2525CZER1R0M8A VISHAYVishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 12A, IHLP2525CZER1R0M8AVISHAY
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 12Aパッケージ/ケース = 2525長さ = 6.7mm奥行き = 3mmシールド = あり許容差 = ± 20%シリーズ = IHLPインダクタ構造 = シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 3W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 3W ±1%VISHAY(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 50Ω 3W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 50Ω 3W ±1%VISHAY
299税込329
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 5Ω 1W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 5Ω 1W ±1%VISHAY
829税込912
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 x 10.31mm高さ = 10.31mm直径 = 2.39mmリード径 = 0.508mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 5W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 5W ±1%VISHAY
599税込659
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 10W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 10W ±1%VISHAY
729税込802
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 10W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 10W ±1%VISHAY
819税込901
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 200Ω 5W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 200Ω 5W ±1%VISHAY(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 20Ω 10W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 20Ω 10W ±1%VISHAY
779税込857
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mm最小動作温度 = -65℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1%VISHAY
819税込901
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 12Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120612R0FKEAHP VISHAYVishay SMDレジスタ, 12Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW120612R0FKEAHPVISHAY
379税込417
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 12Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.5W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 3W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 3W ±1%VISHAY
539税込593
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器