SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入VISHAY7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:17mm●長さ:47mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-01
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 2個入VISHAY7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 680 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7152-98
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 2個入VISHAY欠品中
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 330 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:12mm●長さ:42mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7027-87
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 150pF ±20% 1袋 250個入VISHAY7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 150 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:150pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:8mm●長さ:38mm●高さ:12mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7153-13
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 220pF ±20% 1袋 250個入VISHAY7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 220 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:220pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:9mm●長さ:39mm●高さ:13mm●寸法:9 (Dia.) x 39mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-14
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 250個入VISHAY7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 100 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:8mm●長さ:38mm●高さ:12mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-43
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 250個入VISHAY¥95,980税込¥105,578
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:17mm●長さ:47mm●高さ:21mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-08
SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入VISHAY7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-11
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
超音波センサPEPPERL+FUCHS税込¥52,778~¥47,980~