絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,518)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,166)
- Panasonic(パナソニック)(6,958)
- AMPHENOL(5,436)
- VISHAY(4,771)
- フエニックス・コンタクト(4,095)
- WURTH ELEKTRONIK(3,987)
- omron(オムロン)(3,797)
- 日本モレックス(molex)(3,459)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,581)
- KEMET(2,287)
- IDEC(和泉電気)(2,206)
- BOURNS(2,012)
- SAMTEC(1,955)
- MICROCHIP(1,913)
- onsemi(1,876)
- ブランドをもっと見る

Bahco 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 46ピース S460
BAHCO(バーコ)¥41,980税込¥46,1781セット7日以内出荷仕様●ソケットセットタイプ:標準ソケット / アレンキー / ビットセット●ドライブサイズ:1/4インチ●インチまたはメートル:Metric●個数:46●ソケットヘッドタイプ:6点、e-Torx、六角、プラス、マイナス、Torx●ラチェット付属:あり●ソケットサイズ:4 → 13mm●仕上げ:クロム●材質:クロームバナジウム鋼●ドライブ種類:正方型
Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:3 mm, BE-8703
BAHCO(バーコ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ドライバータイプ 標準ドライバ。チップタイプ ボールエンド Hexagon。チップサイズ 3 mm。刃の長さ 100 mm。全体長さ 222 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード材質 合金鋼。ブレード仕上げ クロム。エルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
Bahco スクリュードライバ, 不正防止Torx, チップサイズ:T20, BE-7920
BAHCO(バーコ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷チップタイプ = 不正防止Torx。チップサイズ = T20。ドライバータイプ = スタンダード。刃の長さ = 100 mm。全体長さ = 222 mm。ハンドル材質 = Bi-material。ブレード材質 = 合金鋼。人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, BE-8906
BAHCO(バーコ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷チップタイプ = トルクス。チップサイズ = T6。ドライバータイプ = スタンダード。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 197 mm。ハンドル材質 = Bi-material。ブレード材質 = 合金鋼。人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, BE-8910
BAHCO(バーコ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷チップタイプ = トルクス。チップサイズ = T10。ドライバータイプ = スタンダード。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 197 mm。ハンドル材質 = Bi-material。ブレード材質 = 合金鋼。人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T9, BE-8909
BAHCO(バーコ)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷チップタイプ = トルクス。チップサイズ = T9。ドライバータイプ = スタンダード。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 197 mm。ハンドル材質 = Bi-material。ブレード材質 = 合金鋼。人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T25, BE-8925
BAHCO(バーコ)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷チップタイプ = トルクス。チップサイズ = T25。ドライバータイプ = スタンダード。刃の長さ = 125 mm。全体長さ = 247 mm。ハンドル材質 = Bi-material。ブレード材質 = 合金鋼。人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:2 mm, BE-8702
BAHCO(バーコ)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ドライバータイプ 標準ドライバ。チップタイプ ボールエンド Hexagon。チップサイズ 2 mm。刃の長さ 100 mm。全体長さ 222 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード材質 合金鋼。ブレード仕上げ クロム。エルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
Bahco ドライバー BE-7805 エルゴノミクス Hexagon ナットドライバ
BAHCO(バーコ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷チップタイプ = Hexagon。チップサイズ = 5 mm。刃の長さ = 125 mm。全体長さ = 247 mm。ブレード材質 = 合金鋼。ハンドル材質 = プラスチック。ブレード仕上げ = クロム。Bahcoナットドライバ. 包括的な11ポイントエルゴノミクスプログラムに従って設計 3種類の材質で作られたハンドル 丸型 - 手に圧力がかからない形状 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 高品位の合金スチール製ブレード、クロムめっき仕上げ DIN及びISO規格準拠の硬化処理済み
Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T15, BE-8915
BAHCO(バーコ)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷チップタイプ = トルクス。チップサイズ = T15。ドライバータイプ = スタンダード。刃の長さ = 100 mm。全体長さ = 222 mm。ハンドル材質 = Bi-material。ブレード材質 = 合金鋼。人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco 標準ドライバ, トルクス, チップサイズ:T8, BE-8908
BAHCO(バーコ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = トルクス。チップサイズ = T8。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 197 mm。ハンドル材質 = Bi-material。ブレード材質 = 合金鋼。ブレード仕上げ = クロム。人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:4 mm, BE-8704
BAHCO(バーコ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ドライバータイプ 標準ドライバ。チップタイプ ボールエンド Hexagon。チップサイズ 4 mm。刃の長さ 100 mm。全体長さ 222 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード材質 合金鋼。ブレード仕上げ クロム。エルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
Bahco スクリュードライバ, 不正防止Torx, チップサイズ:T10, BE-7910
BAHCO(バーコ)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷チップタイプ = 不正防止Torx。チップサイズ = T10。ドライバータイプ = スタンダード。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 197 mm。ハンドル材質 = Bi-material。ブレード材質 = 合金鋼。人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
ヒューズプーラー
BAHCO(バーコ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷IEC 60269-1 規格に適合04.2002、DIN VDE 0636-201 ed.02.2003、DIN 57680-4 ed.11.1980、VDE 認定。1000 V ヒューズプラーです。NH ヒューズサイズ 00 → 3 を保持するための手袋です 通電中の機器(最大 1000 V )での作業用です ロック / ロック解除システムにより内部から操作 滑り止め保護 458 g仕様●ヒューズタイプ:NH●最小ヒューズサイズ:00●最大ヒューズサイズ:3●アイソレーション電圧:1000V●タイプ:ヒューズプラー●ヒューズサイズ範囲:00 → 3●コード番号:688-0445アズワン品番65-8052-26
17mm6角ドライブビット 40mm
BAHCO(バーコ)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷インパクト用六角ビットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5075材質特殊工具鋼全長(mm)40
14mm6角ドライブビット 40mm
BAHCO(バーコ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷インパクト用六角ビットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5058材質特殊工具鋼全長(mm)40
12mm6角ドライブビット 40mm
BAHCO(バーコ)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷インパクト用六角ビットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-9829材質特殊工具鋼全長(mm)40
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品