絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • KYOCERA AVX(519)
  • フエニックス・コンタクト(185)
  • 京セラ(181)
  • BROADCOM(181)
  • MICROCHIP(171)
  • AVX(139)
  • CARLO GAVAZZI(110)
  • KEMET(101)
  • シュナイダーエレクトリック(74)
  • AMPHENOL(72)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
  • SIEMENS(45)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • RS PRO(34)
  • TDK(27)
  • APEM(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • AAVID THERMALLOY(23)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(30)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「AV」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • avc-1
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKLED 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
72,980税込80,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:620 nm●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7244-73
LED 黄 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKLED 黄 表面実装 3528 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
72,980税込80,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-6943アズワン品番65-7255-43
LED アンバー 表面実装 3528 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED アンバー 表面実装 3528 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7208アズワン品番65-7245-05
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-STSB SMT サイドビューフォトトランジスタは、シリコンチップ技術と黒色レンズを備えています。このフォトダイオードは、1002 標準パッケージサイズの 2.4 mm 長です。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:110 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1002●シリーズ:WL-STSB●コード番号:215-1786アズワン品番65-7239-26
940nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 8mW 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 8mW 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-TIRC シリーズのスルーホール取り付け式赤外線 LED は、青色レンズを備えています。標準 1.3 V の順方向電圧と 940 nm Peak Wavelength超高放射強度 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:5 mm●放射束:8 mW @ 50 mAmW●放射強度:30mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:WL-TIRC●コード番号:210-8078アズワン品番65-7240-74
940nm 赤外線発光ダイオード 3 mm 砲弾型 T-1 8mW 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード 3 mm 砲弾型 T-1 8mW 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-TIRC シリーズのスルーホール取り付け式赤外線 LED は、青色レンズを備えています。標準 1.3 V の順方向電圧と 940 nm Peak Wavelength超高放射強度 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:3 mm●放射束:8 mW @ 50 mAmW●放射強度:30mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:WL-TIRC●コード番号:210-8074アズワン品番65-7243-45
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-TTRW は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、無色透明フォトトランジスタは長さ 5 mm で昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:850 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:30°●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1766アズワン品番65-7239-55
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタは長さ 5 mm で昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:25°●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1764アズワン品番65-7235-95
フォトダイオード 赤外線 45 ° Si 表面実装 0805 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKフォトダイオード 赤外線 45 ° Si 表面実装 0805 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-TDRB は、黒色レンズ付きのスルーホール丸型フォトダイオードです。5 mm 長のフォトダイオード検出器で、昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:940 高い信頼性 高速スイッチング時間 低消費電力 高感度
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:45 °アズワン品番65-7240-01
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-STCB は、黒色レンズ付きの SMT 丸形フォトトランジスタです。フォトトランジスタには、長方形レンズの 0603 標準パッケージが採用されています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:120 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:0603 (0201)●シリーズ:WL-STCBアズワン品番65-7240-18
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタには、昼光フィルタ付きの 3 mm 長さがあります。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:60 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1759アズワン品番65-7239-58
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-STSW SMT フォトトランジスタは、無色透明レンズ付きの Si チップ技術を備えています。1206 標準パッケージサイズの 3.2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:130 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1206●シリーズ:WL-STCW●コード番号:215-1788アズワン品番65-7240-12
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SICW SMT 赤外線 LED は、無色透明レンズ付きの AlGaAs チップこのフォトダイオードは、1206 コンパクトなパッケージ外形の 2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:940 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW●コード番号:215-1793アズワン品番65-7248-13
LED 青 緑 赤 表面実装 1206 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 青 緑 赤 表面実装 1206 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SFCW は、無色透明レンズ付き SMT 1206 パッケージのフルカラーチップ LED です。Peak Wavelengthこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:RGB 低消費電力 業界標準のプリントパターン
仕様●LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SFCW●コード番号:215-1711アズワン品番65-7239-17
LED 黄 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 黄 表面実装 0603 0201 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、589 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度 LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSWアズワン品番65-7240-10
LED 緑 表面実装 5050 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 緑 表面実装 5050 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
3,398税込3,738
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 5050 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP ビュー LED で、525 nm の主 Wavelength により卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.1 V●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7236-22
LED 青 表面実装 5050 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 青 表面実装 5050 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
3,598税込3,958
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 5050 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、Wavelength が 470 nmこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7239-38
LED 青 表面実装 0603 0201 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 青 表面実装 0603 0201 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMCW は、無色透明レンズ付き SMT 0603 ドームパッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、Wavelength が 470 nmこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適して
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMCWアズワン品番65-7248-11
LED 黄 表面実装 3020 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 黄 表面実装 3020 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
3,500税込3,850
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP View LED で、波長が 590 nm の超高輝度を実現します。■図の内容を含む■図は以下の Wavelength のこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプ
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7248-19
LED 緑 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 緑 表面実装 0603 0201 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、525 nm の主波長 Wavelength を備え、卓越した輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMSWアズワン品番65-7235-87
LED 表面実装 3020 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 表面実装 3020 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。高速スイッチング TOP View LED は、570 nm の Wavelength な超高輝度 LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さ
仕様●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7239-96
LED アンバー 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED アンバー 表面実装 0603 0201 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED では、60 nm の主 Wavelength を備えた超高輝度 LED を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、
仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSWアズワン品番65-7240-03
LED 青 表面実装 3014 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 青 表面実装 3014 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付き SMT 3014 パッケージの単色チップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、470 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMSWアズワン品番65-7248-12
LED 青 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 青 表面実装 0603 0201 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、470 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMSWアズワン品番65-7239-52
LED 青 表面実装 3020 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 青 表面実装 3020 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
3,398税込3,738
1袋(50個)
7日以内出荷
WurthElektronikWL-SMTWは、無色透明レンズ付きSMT3020パッケージモノカラーチップミニチュアLEDです。この高速スイッチングTOPビューLEDは、Wavelengthが470nmこのLEDは、モバイル/携帯機器のバックライト、スイッチ/インジケータ照明、メッセージボード/ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:青低消費電力高い信頼性低電流要件はんだ付けAbilityを向上します放熱
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7240-23
LED 表面実装 2835 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKLED 表面実装 2835 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
WurthElektronikWL-SMTWは、無色透明レンズ付きのSMT2835パッケージミニチュアLEDです。これは高速スイッチングTOPビューLEDで、660nmの主Wavelengthを備えた超高輝度です。このLEDは、モバイル/携帯機器のバックライト、スイッチ/インジケータ照明、メッセージボード/ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤低消費電力高い信頼性低電流要件はんだ付けAbilityを向上します放熱
仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7239-95
LED 赤 表面実装 2835 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 赤 表面実装 2835 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。これは、超長 Wavelength ( 620nm )の高速スイッチング TOP LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1731アズワン品番65-7240-11
LED 黄 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 黄 表面実装 0603 0201 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、波長が 590 nm の超高輝度が実現されています。■図の内容を Wavelength とする■この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:黄色 低消費電力 高い信頼性 低
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1823アズワン品番65-7263-57
LED アンバー 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED アンバー 表面実装 0603 0201 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED では、60 nm の主 Wavelength を備えた超高輝度 LED を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:オレンジ 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1797アズワン品番65-7248-20
LED 緑 表面実装 2835 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 緑 表面実装 2835 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP View LED で、522 nm の主 Wavelength により卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1726アズワン品番65-7240-14
LED 表面実装 2835 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKLED 表面実装 2835 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、730nm の主波長 Wavelength で卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1724アズワン品番65-7239-82
LED 赤 表面実装 3020 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 赤 表面実装 3020 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1袋(50個)
10日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。高速スイッチング TOP View LED は、中心 Wavelength が 625 Nm となっており、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1739アズワン品番65-7248-21

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

avs特集
おすすめ人気ランキング
制御機器