絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • HIROSE(ヒロセ電機)(10)
  • RS PRO(6)
  • ビット・トレード・ワン(4)
  • 北陽電機(3)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • 共立電子産業(3)
  • MICROCHIP(3)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
  • INFINEON(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • Rosenberger(2)
  • Bridgetek(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ワンダーキット(1)
  • AMPHENOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「USB Micro-B」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK
319税込351
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKミニUSBコネクタ Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
219税込241
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メスWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK
269税込296
1個
翌々日出荷
Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メスWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKミニUSBコネクタ Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
439税込483
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.8A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ (タイプA), メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ (タイプA), メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
529税込582
1個ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. ; 818-3342 818-3342 タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik USBコネクタ (タイプB)WURTH ELEKTRONIK
629税込692
1個ほか
翌々日出荷
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, オス Wurth Elektronik, ポート数:1 WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ (タイプA), USB2.0, オス Wurth Elektronik, ポート数:1WURTH ELEKTRONIK
329税込362
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタWurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKミニUSBコネクタWurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
319税込351
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = 629105Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ (タイプA), メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
389税込428
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器