MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)Adafruit5日以内出荷
Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード
MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
USB接続リチウムイオン電池充電器Adafruit5日以内出荷
USB端子に直接つながるリチウムイオンポリマー電池専用の充電器
MCP73831Tという充電ICを搭載しています
3.7V出力のリチウムイオンポリマー電池が充電できます
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります