USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)Adafruit5日以内出荷
USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル
USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。
シリアルをUSBに変換
RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応
ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要
300ボーから3Mボーの信号レートに対応
電源供給用の5Vと3Vの端子を用意
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
インバータ富士電機税込¥54,978~¥49,980~