スイッチ付き電源用USBケーブルAdafruit5日以内出荷
電源スイッチの付いたUSBケーブルです
データの信号線は繋がっていないので通信には使えません
Raspberry Piなどの電源管理に便利です
22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm)Adafruit5日以内出荷
22ピンで0.5mmピッチのFPCコネクタ用ケーブルです。Raspberry Pi 5のMIPI DSI接続や22ピンのHSTXコネクタを備えたRP2350ボードなどに使用できます。
0.5mmピッチFPCが必要なあらゆる用途で使用可能
Feather RP2350(HSTXポート付き)Adafruit5日以内出荷
Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード
Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。
8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載
PSRAM用オプションスポットが付属
29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24)
充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵
フルカラー表示のRGB NeoPixel
USB Type-Cコネクタ
オンボードのStemma QTコネクタ
4つのマウント穴
Pi ProtectorAdafruit5日以内出荷
RaspberryPi用プロテクター
透き通ったアクリルパネルがRaspberryPiを保護します
全てのコネクタにアクセス可能
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~