絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(40)
  • VISHAY(589)
  • INFINEON(259)
  • RS PRO(155)
  • AMPHENOL(148)
  • KEMET(88)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • 河村電器産業(59)
  • SAMTEC(59)
  • omron(オムロン)(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(48)
  • IDEC(和泉電気)(46)
  • フエニックス・コンタクト(44)
  • オムロンヘルスケア(41)
  • OPTEK(41)
  • EBM PAPST(34)
  • SICK(33)
  • コーセル(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(221)
  • 1,500-10,000円(32)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「PB」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • raspberry pi
  • raspberry
253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPBTexas Instruments
619税込681
1箱(5個)
当日出荷
仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas InstrumentsTexas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOICTexas Instruments
189税込208
1個
翌々日出荷
仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45応答時間1.3μsピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装出力タイプオープンコレクタ
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPBTexas Instruments
2,598税込2,858
1箱(20個)
翌々日出荷
仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB幅(mm)3.91ピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源動作温度(℃)(Max)+85回路数4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度スルーレート(V/μs)標準0.5標準ゲインバンド幅積(MHz)1デュアル供給電圧(V)標準±12、±3、±5、±9シングル供給電圧(V)標準5 → 24
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPBTexas Instruments
1,598税込1,758
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPBTexas Instruments
2,198税込2,418
1箱(10個)
翌々日出荷
精度0.05出力電圧(V)1.2535出力電流(A)1.5ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装出力タイプ可変
Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPBTexas Instruments
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments1回路 JFET入力 オペアンプTexas Instruments
289税込318
1個
5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPBTexas Instruments
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電流(A)5ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)ロードレギュレーション15 mVラインレギュレーション6 mV出力数1最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments Texas Instruments8ビット D/Aコンバータ Texas InstrumentsTexas Instruments
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs分解能8ビットインターフェースデジタル:パラレルピン数(ピン)16電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas InstrumentsパッケージMDIP実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)70基準電圧外部出力極性ユニポーラ
2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ Texas Instruments2回路 単電源 低消費電力 オペアンプTexas Instruments
219税込241
1個
5日以内出荷
単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。
その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2937IMP-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2937IMP-3.3/NOPBTexas Instruments
1,698税込1,868
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×3.56×1.6精度0.05入力電圧(V)(Max)26出力電流(mA)400ピン数(ピン)3+TabRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装ラインレギュレーション33 mV出力数1出力タイプ固定
アナログ温度センサー Texas Instrumentsアナログ温度センサーTexas Instruments
169税込186
1個
5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。 電源を与えると温度を表す電圧を出力します。 このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。 類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。
使用温度範囲(℃)-30~+130精度±2.5(@30℃)電源電圧(V)【動作】2.4~5.5温度係数【出力】-11.77mV/℃パッケージTO-92
低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ Texas Instruments低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプTexas Instruments
439税込483
1個
5日以内出荷
その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1
Texas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタ Texas InstrumentsTexas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタTexas Instruments
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様トランスミッションデータレート:400Mbps長さ(mm)9.91寸法(mm)9.91×3.91×1.45高さ(mm)1.45入力CMOS, TTLピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas InstrumentsパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.61チップ当たりのエレメント数4ドライバ数4最小動作温度(℃)-40出力タイプLVDS
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPBTexas Instruments
529税込582
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93公称電圧(V)4.1出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション7 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定最大動作温度(℃)85
2回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments2回路 JFET入力 オペアンプTexas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hzアズワン品番67-0372-25
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPBTexas Instruments
579税込637
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93高さ(mm)0.93公称電圧(V)5出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション8 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定
4回路 差動 コンパレータ Texas Instruments4回路 差動 コンパレータTexas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧 Texas Instruments高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧Texas Instruments
379税込417
1個
3日以内出荷
温度係数最大100RoHS指令(10物質対応)対応誤差±0.1%動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92
2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments2回路 単電源 CMOS オペアンプTexas Instruments
599税込659
1個
5日以内出荷
その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
クワッド汎用オペアンプ Texas Instrumentsクワッド汎用オペアンプTexas Instruments
229税込252
1個
5日以内出荷
その他DIP-14、【GBW】1MHz【SR】0.5V/μs、電流:【入力バイアス】45nA電源電圧(V)26回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP-14オフセット電圧(mV)2
IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3Texas Instruments
389税込428
1個
5日以内出荷
1.5A、35V、リニア電圧レギュレータ モノリシック3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、およびセーフエリア補償を採用しているため、本質的に破壊されません。適切なヒートシンクが提供されている場合、1.5Aを超える出力電流を供給できます。
その他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1最大入力電圧(V)35
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4 Texas InstrumentsIC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4Texas Instruments
339税込373
1個
5日以内出荷
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-40V●電圧 - 出力(最小/固定):-1.2V●電圧 - 出力(最大):-37V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:60dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4アズワン品番67-0406-93
サンプル ・ ホールド回路 Texas Instruments Texas Instrumentsサンプル ・ ホールド回路 Texas InstrumentsTexas Instruments
1,598税込1,758
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●取得時間:20μs●標準デュアル供給電圧:±15V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45ピン数(ピン)14電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性サンプル / ホールド、Texas InstrumentsパッケージSOIC実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IC LED DRIVER RGLTR DIM 18TUSMD Texas InstrumentsIC LED DRIVER RGLTR DIM 18TUSMDTexas Instruments
669税込736
1個
5日以内出荷
3/2x スイッチトキャパシタブースト搭載のデュアルディスプレイ白色LEDドライバ 携帯電話のディスプレイのバックライトに最適なチャージポンプベースの白色LEDドライバーです。 最大20mAで最大7個のLED駆動 2つの異なるグループで制御されるLED、バックライト2つのディスプレイ(メインLCDおよびサブLCD)用 優れた電流と明るさのマッチング 高効率3/2xチャージポンプ
その他【PWM輝度コントロール】100Hz~1kHz、【パッケージ/ピン】18-DSBGAタイプDC DCレギュレータ電源電圧(V)【動作】2.7~5.5電流(mA)【出力/チャンネル】20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+85トポロジースイッチトキャパシタ(チャージポンプ)出力数7
Texas Instruments オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 0.25W 表面実装 LM4880M/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 0.25W 表面実装 LM4880M/NOPBTexas Instruments
309税込340
1個
7日以内出荷
仕様●出力信号タイプ:シングルエンド●標準シングル供給電圧:3 V、5 V入力信号シングエンドピン数(ピン)8電源タイプ単一電源RoHS指令(10物質対応)対応特性オーディオパワーアンプ、デュアル / 複数、Texas Instruments. Texas Instrumentsの高集積クラスABオーディオパワーアンプIC製品です。ステレオ用途やマルチチャンネル用途に適したデュアル出力又は複数出力を備えています。 このアンプは、ヘッドホンの駆動に適した低電力デバイスから、出力が最大60 W以上の高出力タイプまでに対応します。パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプオーディオパワーアンプ最大動作温度(℃)85最大電力(W)0.25出力タイプ2チャンネルステレオ
Texas Instruments コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC Texas InstrumentsTexas Instruments コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOICTexas Instruments
1,798税込1,978
1箱(25個)
7日以内出荷
応答時間標準1.3μsピン数(ピン)8電源タイプデュアル電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シングル供給電圧(V)標準2 → 36出力タイプオープンコレクタ
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5→ 20 V, 5-Pin, LM2941S/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5→ 20 V, 5-Pin, LM2941S/NOPBTexas Instruments
1,398税込1,538
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電圧(V)5→20ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション10 mV/Vラインレギュレーション10 mV/Vレギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125出力タイプ可変
Texas Instruments コンパレータ, 36 V 表面実装, 13-Pin SOIC-14 Texas InstrumentsTexas Instruments コンパレータ, 36 V 表面実装, 13-Pin SOIC-14Texas Instruments
1,198税込1,318
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ:差動●標準シングル供給電圧:36 V応答時間1.3μsピン数(ピン)13電源タイプ単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC-14実装タイプ表面実装
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358MX/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358MX/NOPBTexas Instruments
699税込769
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●標準ゲイン帯域幅積:1.2MHz●標準シングル供給電圧:32 Vピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC-8実装タイプ表面実装アンプタイプデュアルOP
2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプTexas Instruments
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20
Texas Instruments コンパレータ, 3 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC Texas InstrumentsTexas Instruments コンパレータ, 3 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOICTexas Instruments
149税込164
1個
欠品中
仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 V長さ(mm)4.9幅(mm)3.9寸法(mm)4.9×3.9×1.45高さ(mm)1.45ピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性LMVシリーズ低電圧コンパレータパッケージSOIC実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40出力タイプオープンコレクタ
Texas Instruments オーディオアンプ IC AB級 1.25W 表面実装 LM4861MX/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オーディオアンプ IC AB級 1.25W 表面実装 LM4861MX/NOPBTexas Instruments
1,298税込1,428
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●アンプのクラス:クラスA-B●標準シングル供給電圧:5.5 Vピン数(ピン)8回路数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOICアンプタイプClass-AB最大電力(W)1.25
Texas Instruments 温度, 湿度センサ, ±2%, 3-Pin SOT-23 Texas InstrumentsTexas Instruments 温度, 湿度センサ, ±2%, 3-Pin SOT-23Texas Instruments
699税込769
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●センサーゲイン:16mV/℃●センサ機能:温度長さ(mm)2.92幅(mm)1.3高さ(mm)0.93精度±3インターフェースアナログピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性アナログ温度センサ. Texas Instrumentのアナログ温度センサ製品は、デバイスの温度に比例した電圧を出力します。 家庭用機器、携帯電話、ゲーム機、ディスクドライブ、バッテリ管理、ポータブル医療機器、プリンタ、ファックス機など、幅広い用途に適しています。. 特長: 低い自己発熱 ウエハーレベルトリミングによる低コストを実現 リモート用途に最適パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)10、(Min) 2.7最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)0出力タイプ電圧
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321M7/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321M7/NOPBTexas Instruments
179税込197
1個
7日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性低電圧オペアンプ、LMVシリーズパッケージSC-70実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP Texas InstrumentsIC REG BUCK 5V 500MA 8DIPTexas Instruments
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他【パッケージ/ピン】PDIP/8寸法(mm)9.81×6.35出力電圧(V)5入力電圧(V)4.5~60周波数【スイッチング】150kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK 5V 3A TO220-5Texas Instruments
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
IC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3Texas Instruments
319税込351
1個
6日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3アズワン品番67-0406-15
IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5 Texas InstrumentsIC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5Texas Instruments
869税込956
1個
5日以内出荷
超低電圧降下リニアレギュレータ
その他【パッケージ/ピン】TO-263/5出力電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1最大入力電圧(V)7
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, LP2951CMM/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, LP2951CMM/NOPBTexas Instruments
949税込1,044
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様Texas Instruments 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ 最大250 mA長さ(mm)3寸法(mm)3×3×0.86精度±0.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージMSOP実装タイプ表面実装ラインレギュレーション0.001出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最小動作温度(℃)-40基準電圧1.25V出力タイプ可変

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

23pb特集
おすすめ人気ランキング
制御機器