BCD to 7セグメント デコーダ/ドライバ TTLTexas Instruments翌々日出荷
標準ロジック74LSシリーズのBCD to 7セグメント デコーダ/ドライバです。出力に7セグメントLED表示器をつなぐと4ビットの10進数入力(0000~1001)に対応した0~9までの数字を表示します。10進数の10以上(4ビットで1010~1111)の入力にも反応しますがA~Fの16進表
仕様●パッケージ:DIP16●機能:BCD to 7 Segment Decoder/Driver●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0367-60
10進カウンタ TTL DIP14Texas Instruments欠品中
仕様●パッケージ:DIP14●機能:Decade Counter●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0440-03
2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIPTexas Instruments5日以内出荷
標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。
仕様●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0440-02
3to8 ラインデコーダー デマルチプレクサ TTL DIP16Texas Instruments5日以内出荷
仕様●機能:デコーダ 3in 8out●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74138●シリーズ名:LS●パッケージ:DIP16●最小動作電圧:4.75V●最大動作電圧:5.25V●機能:デコーダ 3in 8outアズワン品番68-2020-85
4回路 2入力ExORゲート TTL DIP14Texas Instruments5日以内出荷
機能QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATESRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)4.75~5.25
4回路 3ステートバッファ TTL DIP14Texas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:非反転バッファ(3ステート)●入力数/ch:-●回路数:4回路●機能型番:74125●シリーズ名:LS●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:非反転バッファ(3ステート)アズワン品番68-2026-79
8bit バストランシーバ 3ステート TTL DIP24Texas Instruments13日以内出荷
仕様●シリーズ:74ALS●ロジックタイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5 V~5.5 V●動作温度:0℃~70℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:24-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:24-PDIPアズワン品番67-0440-72
8回路 3ステートバッファ 反転タイプ TTL DIP20Texas Instruments13日以内出荷
仕様●シリーズ:74ALS●ロジックタイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5 V~5.5 V●動作温度:0℃~70℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0353-45
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments当日出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。
標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。
NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。
大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。
74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。
74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14Texas Instruments5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。
標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。
NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。
大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。
74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。
74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14Texas Instruments5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2 Input OR●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0457-21
CMOSタイマー IC 555Texas Instruments5日以内出荷
定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。
LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。
発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。
電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。
ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。
消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
シングル高精度タイマー IC 555Texas Instruments当日出荷
タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
Texas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタTexas Instruments翌々日出荷
仕様トランスミッションデータレート:400Mbps長さ(mm)9.91寸法(mm)9.91×3.91×1.45高さ(mm)1.45入力CMOS, TTLピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas InstrumentsパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.61チップ当たりのエレメント数4ドライバ数4最小動作温度(℃)-40出力タイプLVDS
オープンコレクタ出力付きヘキサインバータTexas Instruments5日以内出荷
6回路入りインバータ
正論理でブール関数Y=Aを実行します。
オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。
アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。
最大10個のLSTTL負荷を駆動可能
5Vで±4mAの出力ドライブ
その他【tpd】8nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】20μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサTexas Instruments5日以内出荷
8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。
入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。
ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。
最大10個のLSTTL負荷を駆動可能
5Vで±6mAの出力ドライブ
用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなどその他【tpd】13nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】80μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
デュアル高精度タイマー ICTexas Instruments5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP14●回路数:2回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):6mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃●備考:アズワン品番67-0484-50
IC DIFF COMPARATOR STROBE 8TSSOPTexas Instruments5日以内出荷
仕様●シリーズ:-●タイプ:汎用●素子数:1●出力タイプ:DTL、MOS、オープンコレクタ、オープンエミッタ、RTL、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3.5 V~30 V、±1.75 V~15 V●電圧 - 入力オフセット(最大):7.5mV @ ±15V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ ±15V●電流 - 出力(標準):50mA●電流 - 静止時(最大):7.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●実装タイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0450-72
IC QUAD DIFF COMPARATOR LM339シリーズTexas Instruments13日以内出荷
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-TSSOP。
仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0483-44
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SOTexas Instruments13日以内出荷
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO
仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0406-96
IC DUAL V COMP 8-SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC DUAL V COMP 8-SOIC
仕様●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:CMOS、プッシュプル、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3V~16V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 10V●電流 - 入力バイアス(最大):5pA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):50μA●CMRR、PSRR(標準):84dB CMRR●伝搬遅延(最大):4.5μs●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-65
IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC
仕様●タイプ:汎用●素子数:4●出力タイプ:CMOS、DTL、ECL、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~36V、±1V~18V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):16mA @ 5V●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-95
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-SOIC
仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:-25℃~85℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付アズワン品番67-0406-26
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
電流センサ甲神電機税込¥6,048~¥5,498~
電流センサ甲神電機税込¥2,748~¥2,498~