絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • VISHAY(22)
  • 日本ケミコン(10)
  • KYOCERA AVX(10)
  • ニチコン(9)
  • RS PRO(6)
  • KEMET(5)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • 京セラ(2)
  • TDK(2)
  • Asian Brand(2)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • RECOM(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
  • NOVA(1)
  • エーアイシーテック(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(25)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「2200μF 100v」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFM1A122 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFM1A122Panasonic(パナソニック)
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)10dcシリーズFM-A静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUHD1A222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUHD1A222Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFC1A122 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFC1A122Panasonic(パナソニック)
649税込714
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)10dc寿命3000h許容差±20%静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEUFC2A221L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEUFC2A221LPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×35直径(Φmm)12.5高さ(mm)35電圧(V)100dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.04最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUFC1A222L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUFC1A222LPanasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)10dc静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)35最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEETK2A221AM Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEETK2A221AMPanasonic(パナソニック)
469税込516
1個
5日以内出荷
仕様TK高温リフローシリーズ. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)6.7
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUEB1A222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUEB1A222Panasonic(パナソニック)
859税込945
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)10dc静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEEFK2A221AM Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEEFK2A221AMPanasonic(パナソニック)
409税込450
1個
5日以内出荷
仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5電圧(V)100dc寿命2000h静電容量220μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFM1A122 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFM1A122Panasonic(パナソニック)
689税込758
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)10dcシリーズFM-A静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
コンデンサ 22000μF 10V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22000μF 10V dcPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
HDシリーズ、パナソニック+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:22000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2.4Aアズワン品番65-6935-15
Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEETK2A221AM Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEETK2A221AMPanasonic(パナソニック)
469税込516
1個
5日以内出荷
仕様TK高温リフローシリーズ. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)6.7
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUFR1A222L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUFR1A222LPanasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)10dc寿命10000h許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUEB1A222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUEB1A222Panasonic(パナソニック)
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)10dc静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
コンデンサ 220μF 100V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 100V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
6日以内出荷
MシリーズパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:220μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:550mAアズワン品番65-7179-49
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUFM1A222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUFM1A222Panasonic(パナソニック)
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)10dc許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
電解コンデンサ 220μF 10V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 220μF 10V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 6.2mm●長さ:6.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mmアズワン品番65-6931-08
コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 1800 → 15000 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:2200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.51Aアズワン品番65-6946-16
コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1袋(100個)
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:2200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:22mΩアズワン品番65-7140-07
コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:2200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:3.3Aアズワン品番65-6946-32
電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 20mm●長さ:20mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6932-14
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUHD1A222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUHD1A222Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUFC1A222L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUFC1A222LPanasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)10dc静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)35最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEUFC2A221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEUFC2A221Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)100dcシリーズFC Radial寿命5000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, ECA2AHG221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, ECA2AHG221Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)100dc寿命2000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, ECA2AM221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, ECA2AM221Panasonic(パナソニック)
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)100dc寿命2000h許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 22000μF, ,10V dc, EEUHD1A223 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22000μF, ,10V dc, EEUHD1A223Panasonic(パナソニック)
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)10dc許容差±20%静電容量22000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
コンデンサ 2200μF 6.3V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2200μF 6.3V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 1800 → 15000 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:2200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:43mΩアズワン品番65-6984-72
コンデンサ 2200μF 16V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2200μF 16V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
FMシリーズ: 6.3 → 16 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7056-49
コンデンサ 2200μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2200μF 10V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
FMシリーズ: 6.3 → 16 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
仕様●静電容量:2200μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.6Aアズワン品番65-7181-91
コンデンサ 220μF 100V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 100V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
FCシリーズ120 → 270 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:220μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:89mΩアズワン品番65-7058-84
コンデンサ 2200μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2200μF 10V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:2200μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-7142-49
コンデンサ 220μF 10V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 10V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
HCシリーズパナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7053-48
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFK1A122 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFK1A122Panasonic(パナソニック)
849税込934
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc寿命4000h静電容量1200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFC1A122 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFC1A122Panasonic(パナソニック)
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)10dc寿命3000h許容差±20%静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEEFK1A222AQ Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEEFK1A222AQPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5直径(Φmm)12.5高さ(mm)13.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dc寿命5000h静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 2200μF 10V dc 1セット 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2200μF 10V dc 1セット 200個入Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1セット(200個)
7日以内出荷
FK高温リフローシリーズパナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:2200μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:60mΩアズワン品番65-7018-17
コンデンサ 2200μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2200μF 10V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
FK高温リフローシリーズパナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
仕様●静電容量:2200μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:1.1Aアズワン品番65-7141-42
コンデンサ 2200μF 10V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2200μF 10V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1袋(100個)
7日以内出荷
FMシリーズ: 6.3 → 16 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
仕様●静電容量:2200μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7056-23
コンデンサ 22000μF 10V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22000μF 10V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1袋(50個)
7日以内出荷
HDシリーズ、パナソニック+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:22000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:HD RADIALアズワン品番65-7064-02
Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEVFK2A221M Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, EEVFK2A221MPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FKシリーズタイプV. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc寿命5000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器