絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(728)
  • 河村電器産業(639)
  • SUS(エスユーエス)(547)
  • OKW(202)
  • エスコ(178)
  • AMPHENOL(170)
  • WatchGuard(170)
  • KEMET(153)
  • フエニックス・コンタクト(151)
  • HAMMOND(143)
  • タカチ電機工業(142)
  • 日東工業(133)
  • シュナイダーエレクトリック(106)
  • CAMDENBOSS(105)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
  • IDEC(和泉電気)(72)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(64)
  • WURTH ELEKTRONIK(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
商品レビュー
  • 以上(16)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(48)
  • 10,000-50,000円(100)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「BOX」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • box
  • プラbox
  • 操作スイッチbox
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックス型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)ボックス型タイムスイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
交流モータ式。24時間式。1回路型。同一回路。ソーラー無。停電補償無。
定格電圧(V)AC100接点構成1a
盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス) Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
スイッチボックス用プレート Panasonic(パナソニック)スイッチボックス用プレートPanasonic(パナソニック)
819税込901
1個
当日出荷
用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に種類関連商品長さ(mm)115幅(mm)70材質プラスチッククリームグレー(マンセル6Y8/1.5)適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
フリーボックス ドアなしタイプ Panasonic(パナソニック)フリーボックス ドアなしタイプPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
深夜電力用ブレーカの取り付けに。 ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。 分岐増設用、主幹改修用に。 ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)材質プラスチック形状露出・半埋込両用形有効寸法(mm)(木板)縦175×横76半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
スマートデザイン フリーボックス Panasonic(パナソニック)スマートデザイン フリーボックスPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
【使用条件】日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。また、取付面が平らであること。配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。
セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、寸法幅432、高さ421、奥行202(mm)取付方式露出取付け保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックスPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
翌々日出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックスPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法A(mm)有効深さ:76寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
マルチメディアポートALL用ボックスセット Panasonic(パナソニック)マルチメディアポートALL用ボックスセットPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本質量(kg)4.4極数2極定格入力電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本結線方式ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口(電源コンセント)端子数1保持力(N)10~60使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
埋込取付枠(安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠) Panasonic(パナソニック)埋込取付枠(安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
149税込164
1台
当日出荷
安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。 HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。 パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用商品番号BS80
リニューアルボックス HEMSMCB20A Panasonic(パナソニック)リニューアルボックス HEMSMCB20APanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
コスモパネル コンパクト21シリーズ東京ガス向けリニューアルボックス
適合東京ガス向け種別リニューアルボックスホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5)タイプ露出・半埋込両用入数(個)1
WHMスペース一体型フリーボックス Panasonic(パナソニック)WHMスペース一体型フリーボックスPanasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1面
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーBOX 防雨型 大型 Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 大型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H295×W387×D130設置場所屋外用(防雨形・IP43)
フリーBOX 防雨型 中型 Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 中型Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H295×W179×D130設置場所屋外用(防雨形・IP43)
フリーBOX 防雨型 小型 Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 小型Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H220×W161×D105設置場所屋外用(防雨形・IP43)
燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:なしタイプ燃料電池・ガス発電対応深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台収納機器BSHE 32033(20A)
EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:なしタイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台
リニューアルボックスガス発ELB20A Panasonic(パナソニック)リニューアルボックスガス発ELB20APanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1面
3日以内出荷
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) Panasonic(パナソニック)スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
WHMボックス取付用SUS製アングルプレート Panasonic(パナソニック)WHMボックス取付用SUS製アングルプレートPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
狭小地などでWHMボックスを設置するための直角取付用アングルです
取付可能対象(品種)WHM取付ボックス(1コ用)、スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽閉栓用)(1コ用)※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たせません。材質ステンレス製
既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用仕様単2(端子台定格60A)適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2縦(mm)325横(mm)150主な用途分岐2回路半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
感震リニューアルボックス100A Panasonic(パナソニック)感震リニューアルボックス100APanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
用途住宅盤RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
感震リニューアルボックス75A Panasonic(パナソニック)感震リニューアルボックス75APanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
用途住宅盤RoHS指令(10物質対応)対応
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 Panasonic(パナソニック)スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)防雨型(IP33D)
用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
感震ブレーカー搭載 マルチボックス Panasonic(パナソニック)感震ブレーカー搭載 マルチボックスPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)機能感震ブレーカ搭載縦(mm)340(半埋込325)横(mm)314(半埋込299)ドア回路スペース7回路マンセル記号10Y9/0.5
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) Panasonic(パナソニック)コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質プラスチック製ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様1コ用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)175×73×88×72マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様2コ用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)272(半埋込257)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)180×208×88×72マンセル記号10Y9/0.5
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
分岐回路増設対応 リニューアルボックス単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)分岐回路増設対応 リニューアルボックス単2 BHRタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途分岐2回路仕様分岐回路増設(単2・100Vまたは200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)X2
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付付属品金属製底板同梱質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型 Panasonic(パナソニック)スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級IP33Dボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×200仕様単3用種別1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
スマートコスモ 太陽光発電システム対応リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)スマートコスモ 太陽光発電システム対応リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
スマートコスモシリーズ リニューアルボックス既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様太陽光発電システム対応種別リニューアルボックスタイプBHRタイプ深さ(mm)124縦(mm)340入数1台収納機器BJWA 33037(30A)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器