モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (2) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (2) 電子部品(オンボード) (556) 検出・センサ (4) 制御機器・PLC・リレー (5) 通信(制御機器) (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,100μF,20V dc,20SVP100M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 11.9 寸法(mm) 8(Dia)×11.9 電圧(V) 20dc シリーズ SVP 許容差 ±20% 静電容量 100μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 24 リップル電流(mA) 3320rms 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 3.2
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,100μF,20V dc,20SEP100MX Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 8 寸法(mm) 10(Dia)×8 電圧(V) 20dc シリーズ SEP 許容差 ±20% 静電容量 100μF 漏れ電流(μA) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 35 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 5
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様 ●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番 65-6925-88
Panasonic フィルムコンデンサ,500V dc,20μF,±10% Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 末端仕様:ラジアル 長さ(mm) 41.5 寸法(mm) 41.5×20×42 高さ(mm) 42 奥行(mm) 20 電圧(V) 500dc シリーズ EZPE 許容差 ±10% 静電容量 20μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。 実装タイプ スルーホール 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 37.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,47μF,20V dc,20SEP47M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 寸法(mm) 8(Dia)×7 電圧(V) 20dc シリーズ SEP 許容差 ±20% 静電容量 47μF 誘電正接 12% RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 45 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 3.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,560μF,20V dc,20SVPF560M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 長さ(mm) 12.6 寸法(mm) 10(Dia)×12.6 直径(Φmm) 10 電圧(V) 20dc シリーズ SVPF 許容差 ±20% 静電容量 560μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 12 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 4.6
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,68μF,20V dc,20SVP68M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 7.9 寸法(mm) 10(Dia)×7.9 高さ(mm) 7.9 電圧(V) 20dc シリーズ SVP 許容差 ±20% 静電容量 68μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 40 電解質の種類 ソリッド 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,33μF,20V dc,20SEP33M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 寸法(mm) 8(Dia)×7 電圧(V) 20dc シリーズ SEP 許容差 ±20% 静電容量 33μF 漏れ電流(μA) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 45 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 3.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,22μF,20V dc,20SEP22M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 寸法(mm) 6.3(Dia)×6 電圧(V) 20dc シリーズ SEPC 許容差 ±20% 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 60 リップル電流(A) 1.45 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 2.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,180μF,20V dc,20SVPF180M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 長さ(mm) 6.9 寸法(mm) 8(Dia)×6.9 直径(Φmm) 8 電圧(V) 20dc シリーズ SVPF 許容差 ±20% 静電容量 180μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 25 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 3.2
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,560μF,20V dc,20SEPF560M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。 長さ(mm) 13 寸法(mm) 10(Dia)×13 電圧(V) 20dc シリーズ SEPF 許容差 ±20% 静電容量 560μF 漏れ電流(μA) 2240 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 12 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,390μF,20V dc,20SVPF390M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 長さ(mm) 11.9 寸法(mm) 8(Dia)×11.9 電圧(V) 20dc シリーズ SVPF 許容差 ±20% 静電容量 390μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 14 リップル電流(A) 4.95 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 3.2
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,100μF,20V dc,20SEP100M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 寸法(mm) 8(Dia)×12 電圧(V) 20dc シリーズ SEPC 許容差 ±20% 静電容量 100μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 24 リップル電流(A) 3.32 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 3.5
フィルムコンデンサ 800V dc 20μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1袋(150個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様 ●静電容量:20μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番 65-7024-58
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様 ●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番 65-7032-80
フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1袋(150個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様 ●静電容量:20μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番 65-7032-14
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,100μF,20V dc,D3L,20TQC100MYF Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×2.8 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 20dc シリーズ POSCAP TQC 許容差 ±20% 静電容量 100μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D3L テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 55 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
電解コンデンサ 560μF 20V dc Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 ●静電容量:560μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6971-44
電解コンデンサ 10μF 10V dc 1袋 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm アズワン品番 65-7153-52
コンデンサ 56μF 20V dc 1セット 1500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
OSCONソリッド電解SVPFシリーズパナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。表面実装 5000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフ
仕様 ●入数:1リール(1500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:56μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:5.9mm●高さ:5.9mm●寸法:5 (Dia) x 5.9mm●シリーズ:SVPF●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12% アズワン品番 65-7177-48
コンデンサ 390μF 20V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズパナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:20V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●高さ:12mm●寸法:8 (Dia) x 12mm●シリーズ:SEPF●極性あり:極性 アズワン品番 65-7052-26
コンデンサ 56μF 20V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
OSCONソリッド電解SVPFシリーズパナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。表面実装 5000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフ
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:56μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:5.9mm●高さ:5.9mm●寸法:5 (Dia) x 5.9mm●シリーズ:SVPF●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12% アズワン品番 65-7187-89
電解コンデンサ 390μF 20VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.5A アズワン品番 65-6972-42
電解コンデンサ 180μF 20VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1010mA アズワン品番 65-6972-98
電解コンデンサ 35μF 33V dc 1袋 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonicアルミ電解V型FNシリーズコンデンサは、35μFの静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大105度の温度で想定寿命は2000時間ですAEC-Q200準拠
仕様 ●静電容量:35μF●電圧:33V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm アズワン品番 65-7153-56
電解コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6937-80
電解コンデンサ 47μF 16V dc 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6943-99
電解コンデンサ 390μF 20V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様 ●入数:1リール(400個入り)●静電容量:390μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6969-73
電解コンデンサ 33μF 6.3V dc 1袋 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●静電容量:33μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm アズワン品番 65-7153-15
電解コンデンサ 10μF 6.3V dc 1袋 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm アズワン品番 65-7151-50
電解コンデンサ 100μF 6.3V dc 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6937-79
電解コンデンサ 180μF 20V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 209,800税込 ¥ 230,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:180μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6960-78
電解コンデンサ 47μF 35V dc 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6938-56
電解コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6937-97
電解コンデンサ 33μF 25V dc 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6937-90
電解コンデンサ 560μF 20VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●直径:10mm アズワン品番 65-6972-13
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~