グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 4.2A(AC100V操作)Panasonic(パナソニック)欠品中
仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 0.75kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)4.2励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります