モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (2) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (17) 電子部品(オンボード) (57) 制御機器・PLC・リレー (14) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (1) 通信(制御機器) (2) 電源(制御機器) (4) カテゴリ: 制御機器ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
F2T/U付表示ランプ白 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 スイッチ・個別接点入力T/U連動型 色 カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:透明
F2T/U付表示ランプ赤 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 スイッチ・個別接点入力T/U連動型 色 カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:赤(透明)
フル2線 接点状態監視用入力ユニット Panasonic(パナソニック) 欠品中
用途 分電盤用 仕様 入力形態:無電圧接点 定格入力電圧(V) AC24 回路数 入力回路数:4回路 アドレス設定方式 光アドレス設定式
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途 エコキュート(20A200V) 仕様 オール電化(単2・200V) 色 ホワイト 深さ(mm) 124(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) 横(mm) 170(半埋込155) 収納機器 BSH2202(20A)
送風機用インバーター三相 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
1)多彩な外部制御外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)6)運転周波数を記憶電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照 長さ(mm) 31 取付方式 基板実装 極数 2 接点構成 DPST コイル抵抗(Ω) 105 コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 380 最大スイッチング電圧(DC V) 250 最大スイッチング電源(AC kVA) 3.04 コイル電力(mW) 240 最小動作温度(℃) -40 ラッチ なし
Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照 長さ(mm) 31 取付方式 基板実装 極数 2 接点構成 DPST コイル抵抗(Ω) 2400 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 380 最大スイッチング電圧(DC V) 250 最大スイッチング電源(DC W) 150 コイル電力(mW) 240 最小動作温度(℃) -40 ラッチ なし
電解コンデンサ 270μF 16VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●直径:8mm アズワン品番 65-6963-90
電解コンデンサ 270μF 16V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 209,800税込 ¥ 230,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:270μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6966-19
電解コンデンサ 270μF 16V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:270μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6961-40
電解コンデンサ 2700μF 2.5VV dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:2.7mF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●高さ:10.3mm●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.6A アズワン品番 65-6964-23
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 79,980税込 ¥ 87,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5008 アズワン品番 65-7792-66
フル2線T/U付6Aリレー片切 4回路用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
用途 分電盤用 仕様 接点出力:片切 定格 主回路側AC300V6A 回路数 出力回路数:4回路 アドレス設定方式 光アドレス設定式
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 71,980税込 ¥ 79,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5003 アズワン品番 65-7795-09
電解コンデンサ 2700μF 6.3V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様 ●入数:1リール(400個入り)●静電容量:2700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6961-57
電解コンデンサ 2700μF 6.3V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●静電容量:2700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6971-81
フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
用途 分電盤用 材質 ボディ:ABS樹脂(ブラック)、カバー:変性PPO樹脂(ブラック)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき(白) タイプ 1回路用 規格 電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V) AC300 定格電流(A) 6 出力形態 接点出力:両切 回路数 出力回路数:1(負荷番号1~4、切換スイッチ付)
フル2線T/U付6Aリレー片切 同時駆動(4回路用)(分電盤用) Panasonic(パナソニック) 10日以内出荷
用途 分電盤用 材質 ボディ・カバー:PC/AS樹脂(アイボリー)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき タイプ 同時駆動用 規格 電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V) AC300 定格電流(A) 6 出力形態 接点出力:片切 回路数 出力回路数:4
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 組端子台 東洋技研 税込 ¥ 571 ~ ¥ 519 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 1,099 ~ ¥ 999 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ~ ¥ 5,498 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 2,748 ~ ¥ 2,498 ~