絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • PHOENIX(26)
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • ハーティング(9)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • STMicro(5)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(4)
  • EBM PAPST(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • TDK(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • VISHAY(2)
  • HY Electronic Corp(2)
  • Hinode Electric Co Ltd(2)
  • サンハヤト(1)
  • 三菱電機(1)
  • ユーアールディ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(49)
  • 1,500-10,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「CTD」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAC ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANACARCOLECTRIC
639税込703
1個
翌々日出荷
接点構成 = DPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 22.2mmパネルのカットアウト高さ = 27.2mmコンタクト定格電流 = 16 Aイルミネーション = ありボタン色 = 緑実装タイプ = パネルマウント末端様式 = クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ = 27.2 x 22.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAB ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANABARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
接点構成 = DPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 22.2mmパネルのカットアウト高さ = 27.2mmコンタクト定格電流 = 16 Aイルミネーション = ありボタン色 = 赤実装タイプ = パネルマウント末端様式 = クイックコネクトAC定格電圧 = 125 V, 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503PLLAB ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503PLLABARCOLECTRIC
569税込626
1個
翌々日出荷
接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 11mmパネルのカットアウト高さ = 30mmコンタクト定格電流 = 16 Aイルミネーション = ありボタン色 = 緑実装タイプ = パネルマウント末端様式 = クイックコネクトAC定格電圧 = 125 V, 250V滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >;電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし R13244AAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし R13244AAAAARCOLECTRIC
489税込538
1個
3日以内出荷
接点構成 DPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト直径 20.2mmコンタクト定格電流 10 Aイルミネーション なしボタン色 黒実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクト銘板名称 I、Oパネルのカットアウトサイズ 20.2 (Dia.)mm銘板名称色 白UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガード ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガードARCOLECTRIC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
種類 = トグルスイッチガード併用可能製品 = 3900シリーズトグルスイッチArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAM ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAMARCOLECTRIC
969税込1,066
1個
5日以内出荷
接点構成 DPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト幅 22.1mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション ありボタン色 緑実装タイプ パネルマウントIP保護等級 IP44末端様式 クイックコネクトAC定格電圧 125 V, 250V防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAM ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAMARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 110V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 10mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロムVDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAN ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NANARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 110V acライト出力色 = オレンジ実装ホールサイズ = 10mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロムVDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off, C3950BBAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off, C3950BBAAAARCOLECTRIC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
接点構成 = DPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 20 A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:11mm C1510ALAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:11mm C1510ALAAAARCOLECTRIC
349税込384
1個
5日以内出荷
接点構成 SPDT動作特性 On-Onパネルのカットアウト幅 11mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション なしボタン色 黒実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ 30 11mmENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22mm C1353ALNAF ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22mm C1353ALNAFARCOLECTRIC
529税込582
1個
5日以内出荷
接点構成 DPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト幅 22mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション ありボタン色 緑実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクトAC定格電圧 125 V, 250VENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAE ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAEARCOLECTRIC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
接点構成 DPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト幅 22.1mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション ありボタン色 赤実装タイプ パネルマウントIP保護等級 IP44末端様式 クイックコネクトAC定格電圧 125 V, 250V防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:30 x 22.1mm, C0480ALNAH ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:30 x 22.1mm, C0480ALNAHARCOLECTRIC
699税込769
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 30 x 22.1mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒VDE、UL認定コンポーネント、CSA認定、DEMKO、SEMKO、NEMKO、KEMA、OVE、FI、SEV. 欧州仕様カットアウト角型ネオンインジケータ. スナップイン固定 欧州仕様カットアウトロッカースイッチ製品を補強するように設計されています。 230 Vタイプは200-250 Va.c.に適合 0.25インチ(6.3 x 0.8 mm)ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチカバー ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチカバーARCOLECTRIC
249税込274
1個
5日以内出荷
種類 カバー併用可能製品 R13シリーズUL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd, 押しボタンカバー, F0167LOAAAB ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd, 押しボタンカバー, F0167LOAAABARCOLECTRIC
469税込516
1個
5日以内出荷
種類 = カバー併用可能製品 = 8300シリーズ、8500シリーズ非抗菌仕様の標準カバーについては、型番 ; 252-1751 252-1751 を参照してください。. 抗菌ロッカースイッチ - Arcolectric防水カバー. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. BioCoteRの銀イオン技術を利用して抗菌力を備えた透明な防水 / 防塵カバー パネル取り付けスイッチを水や油、埃の浸入から保護。一度、取り付けるだけで、スイッチアクチュエータがIP65等級に 抗菌スイッチ8300シリーズ及び8500シリーズ(品番: ; 749-2399 749-2399 、 ; 749-2392 749-2392 、 ; 749-2396 749-2396 、 ; 749-2406 749-2406 、 ; 749-2409 749-2409 、 ; 749-2403 749-2403 及び ; 749-2412 749-2412 )との併用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd スライドスイッチ 2回路 16 @ 250 V ac A ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd スライドスイッチ 2回路 16 @ 250 V ac AARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
接点構成 = DP-CO実装タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 16 @ 250 V ac A末端様式 = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩアクチュエータ材料 = ナイロン66ENEC、UL、CSA. * ENEC に準拠. Arcolectric 電圧セレクタスライドスイッチ. 2ポジション、パネル取り付け 2 つの独立した巻線を備えたトランスを使用して、デュアル電圧機器で動作電圧を選択するように設計されており、並列接続又は 115 V 又は 230 V 電源用の直列接続が可能です。 スナップインタイプ(品番 ; 319-900 319-900 )は、黒色で成形されたパネルにプッシュフィットし、 115 / 230 とマークされた赤色のスライダを備え、レセプタクルのプッシュオン又ははんだ付けに適した 0 ・ 11 インチ( 110 )端子を備えています シャーシタイプ(品番 ; 332-470 332-470 )パネルの裏に取り付けます。黒のスライダで 115//230 とマークし、はんだタグ端子付きで成形されています 銀合金コンタクト ナイロン 6.6 アクチュエータ及びケース
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:10mm, ねじ, A1050OAAAC ARCOLECTRICLEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:10mm, ねじ, A1050OAAACARCOLECTRIC
899税込989
1個
5日以内出荷
直径 = 10mm併用可能製品 = 5 mm LED実装タイプ = ねじPanel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome, black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED. Sealed types give protection to IP66.
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:9.5mm, ねじ, A104800AAC ARCOLECTRICLEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:9.5mm, ねじ, A104800AACARCOLECTRIC
539税込593
1個
5日以内出荷
直径 = 9.5mm併用可能製品 = 5 mm LED実装タイプ = ねじPanel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome, black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED. Sealed types give protection to IP66.
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり R13112BNAB ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり R13112BNABARCOLECTRIC
679税込747
1個
5日以内出荷
接点構成 SPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト直径 20.2mmコンタクト定格電流 10Aイルミネーション ありボタン色 緑実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクト銘板名称 (ブランク)AC定格電圧 250VUL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし R13112AAAB ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし R13112AAABARCOLECTRIC
529税込582
1個
5日以内出荷
接点構成 SPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト直径 20.2mmコンタクト定格電流 16 125 ac Aイルミネーション なしボタン色 白実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクト銘板名称 I、OAC定格電圧 250V銘板名称色 黒UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DP, H8351ABAAH ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DP, H8351ABAAHARCOLECTRIC
870税込957
1個
5日以内出荷
動作特性 モーメンタリイルミネーション なし実装タイプ パネルマウントプッシュボタンの色 緑接点構成 DP定格電圧 250V acプッシュボタンの型 長方形IP保護等級 IP40シリーズ 8300コンタクト定格電流 16 250 ac Aメーカー型番 H8351ABAAHENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)
接点構成DPボタン形状長方形ボタン色RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり R13112LPLA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり R13112LPLAARCOLECTRIC
899税込989
1個
5日以内出荷
接点構成 SPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト直径 20.2mmコンタクト定格電流 10Aイルミネーション ありボタン色 赤実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクトAC定格電圧 250VUL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, C3960BBAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, C3960BBAAAARCOLECTRIC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
接点構成 = DPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 16A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), C3911BAAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), C3911BAAAAARCOLECTRIC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
接点構成 = SPDT動作特性 = On-(On)コンタクト定格電流 = 16A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAAARCOLECTRIC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
動作特性 モーメンタリイルミネーション なし実装タイプ パネルマウント接点構成 DPDT定格電圧 250V acプッシュボタンの型 長方形シリーズ 8300コンタクト定格電流 16 250 ac Aケースの色 黒ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)
接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351RPAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351RPAAAARCOLECTRIC
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acIP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 16 Aメーカー型番 = H8351RPAAA耐破壊押ボタンスイッチ - 8300シリーズ. Arcolectric製の8300シリーズのアンチバンダル押ボタンスイッチは、最大16 A @ 250 V acの電流定格とIP66の侵入保護等級を備え、破壊行為にも耐えます。. ステンレス鋼製ボタンとベゼル
接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, T0916SOAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, T0916SOAAAARCOLECTRIC
789税込868
1個
5日以内出荷
動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 7.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形コンタクト定格電流 = 500 mAメーカー型番 = T0916SOAAAArcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質: 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)
接点構成SPSTボタン形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, T0918SOAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, T0918SOAAAARCOLECTRIC
699税込769
1個
5日以内出荷
動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 7.1mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形コンタクト定格電流 = 500 mAメーカー型番 = T0918SOAAAArcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質: 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)
接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503ALNAK ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503ALNAKARCOLECTRIC
569税込626
1個
5日以内出荷
接点構成 SPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト幅 11mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション ありボタン色 緑実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ 30 11mmENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm C1350ALAAF ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm C1350ALAAFARCOLECTRIC
559税込615
1個
5日以内出荷
接点構成 DPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト幅 22mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション なし実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ 30 22mmENEC/UL準拠/CSA準拠. 1300シリーズ 高突入. この高突入非照光式ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。単極か2極のスイッチ動作を選択できるため、この堅牢なラッチングスイッチは、幅広い用途に適しています。オン オフスナップインロッカースイッチには、強制開離スイッチ動作を行う銀のコンタクトがあります。1300シリーズ高突入スイッチは、クラスIIの機器に適合します。このAC電源定格メインスイッチは堅牢で、修理やメンテナンス、また新規設計にも最適です。 特長 ナイロン 6.6 プラスチック成形 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定します 6.35 mm (0.250インチ)クイックコネクトプッシュ端子による接続 I/Oマーク付きのスムーズなロッカーアクチュエータを簡単に操作可能 SPSTとDPSTスイッチ構成オプション 標準のパネル切抜き寸法: 30 22 mm 30 11 mm ロッカースイッチの主な用途 ロッカースイッチは、現在最も一般的に使用されている電気スイッチの1つです。ロッカースイッチはシンプルな設計と簡単な操作により、ほとんどの業界で使用されています。主な使用分野: 電源 作業用機械 コンピュータ 周辺機器 防犯設備 自動化 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:11mm C1300ALAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:11mm C1300ALAAAARCOLECTRIC
299税込329
1個
欠品中
接点構成 SPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト幅 11mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション なし実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ 30 11mmENEC/UL準拠/CSA準拠. 1300シリーズ 高突入. この高突入非照光式ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。単極か2極のスイッチ動作を選択できるため、この堅牢なラッチングスイッチは、幅広い用途に適しています。オン オフスナップインロッカースイッチには、強制開離スイッチ動作を行う銀のコンタクトがあります。1300シリーズ高突入スイッチは、クラスIIの機器に適合します。このAC電源定格メインスイッチは堅牢で、修理やメンテナンス、また新規設計にも最適です。 特長 ナイロン 6.6 プラスチック成形 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定します 6.35 mm (0.250インチ)クイックコネクトプッシュ端子による接続 I/Oマーク付きのスムーズなロッカーアクチュエータを簡単に操作可能 SPSTとDPSTスイッチ構成オプション 標準のパネル切抜き寸法: 30 22 mm 30 11 mm ロッカースイッチの主な用途 ロッカースイッチは、現在最も一般的に使用されている電気スイッチの1つです。ロッカースイッチはシンプルな設計と簡単な操作により、ほとんどの業界で使用されています。主な使用分野: 電源 作業用機械 コンピュータ 周辺機器 防犯設備 自動化 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), C3972BBAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), C3972BBAAAARCOLECTRIC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
接点構成 = DPDT動作特性 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 16A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, L295000NAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, L295000NAAARCOLECTRIC
579税込637
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 230V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロムCSA 、 DEMKO 、 SEV. 7.5 mmレンズ 8 mm取り付け. 7.5 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン6.6製のベゼルとボディ スナップイン式により固定用の金具は不要 平均想定寿命:20,000h(緑を除く-5,000h) 動作温度: 85 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503PLLAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503PLLAAARCOLECTRIC
759税込835
1個
5日以内出荷
接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 11mmパネルのカットアウト高さ = 30mmコンタクト定格電流 = 16 Aイルミネーション = ありボタン色 = 赤実装タイプ = パネルマウント末端様式 = クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ = 30 x 11mm滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >;電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm C1561ALAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm C1561ALAAAARCOLECTRIC
789税込868
1個
5日以内出荷
接点構成 DPDT動作特性 (On)-Onパネルのカットアウト幅 22mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 20 Aイルミネーション なしボタン色 黒実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ 30 22mmENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm H8670VBAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm H8670VBAAAARCOLECTRIC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
接点構成 = DPDT動作特性 = On-Off-Onパネルのカットアウト幅 = 22mmパネルのカットアウト高さ = 19.4mmコンタクト定格電流 = 6 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒実装タイプ = パネルマウント末端様式 = クイックコネクトAC定格電圧 = 250VVDE、UL、CSA、SEMKO、DEMKO. ロッカースイッチ 高突入電流形. 接点の構成を選択可能な、コンパクトなロッカー スイッチ ナイロン6.6でモールド成形されており、接続には#187レセプタクルを使用 単投型の耐突入電流は100A 2極単投型ではon/off位置に I と 0 のマークが付いています
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm C1572ALAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm C1572ALAAAARCOLECTRIC
699税込769
1個
5日以内出荷
接点構成 DPDT動作特性 (On)-Off-(On)パネルのカットアウト幅 22mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション なしボタン色 黒実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ 30 22mmENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.2mm C1300AAAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.2mm C1300AAAAAARCOLECTRIC
329税込362
1個
5日以内出荷
接点構成 SPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト幅 12.2mmパネルのカットアウト高さ 27.2mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション なしボタン色 黒実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ 27.2 12.2mmENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm H8550VBAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm H8550VBAAAARCOLECTRIC
329税込362
1個
5日以内出荷
接点構成 = DPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 12.9mmパネルのカットアウト高さ = 19.4mmコンタクト定格電流 = 15 @ 250 V ac Aイルミネーション = なし実装タイプ = パネルマウント末端様式 = クイックコネクトAC定格電圧 = 250VUL 、 CSA 、 VDE 、 NF 用途. 2 極ロッカースイッチ. 銀コンタクト付きのミニチュア 2 極ロッカースイッチで、赤又は緑のインジケータライトを用意しています。 I/0 マーク付きの非照光式タイプも用意しています。 ファストン 4.8 x 0.8 mm Terminal 接続。 クラス II 機器に推奨。 使用する切断工具:品番 ; 600 → 155 600 → 155 。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.4mm C1250ANTAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.4mm C1250ANTAAARCOLECTRIC
1,100税込1,210
1個
5日以内出荷
接点構成 = DPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 12.4mmパネルのカットアウト高さ = 26.3mmコンタクト定格電流 = 10 Aイルミネーション = なし実装タイプ = パネルマウント末端様式 = クイックコネクト銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)パネルのカットアウトサイズ = 26.3 x 12.4mmENEC、VDE、SEV、SEMKO、IMQ、BEAB、UL認定部品、CSA認定. 小型2極. 各種規格認定済みの2極ロッカースイッチ 単極スイッチ用のスペースに取り付け可能 DPST銀コンタクト 6.3mmファストンコネクタ接続 コンタクト間隔: >;3mm ナイロン66 94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器