Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 22kΩARCOLECTRIC5日以内出荷
長さ(mm)12.7寸法(mm)12.7×2.54×25.4高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR抵抗(kΩ)22定格電力(W)5許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 10kΩ 10W ±5%ARCOLECTRIC¥95,000税込¥104,500
1箱(100個)
5日以内出荷
抵抗(kΩ)10定格電力(W)10許容差±5%テクノロジー厚膜シリーズFCR10ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±50終端スタイルはんだ寸法(mm)25.4×2.54×25.4長さ(mm)25.4奥行(mm)2.54高さ(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 33ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)12.7寸法(mm)12.7×2.54×25.4高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR定格電力(W)5抵抗(Ω)33許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 1kΩARCOLECTRIC7日以内出荷
高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR抵抗(kΩ)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 68ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)25.4寸法(mm)25.4×2.54×25.4高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR定格電力(W)10抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 10ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
抵抗(Ω)10定格電力(W)10許容差±5%テクノロジー厚膜シリーズFCR温度係数(ppm/℃)±100終端スタイルはんだ寸法(mm)25.4×2.54×25.4長さ(mm)25.4奥行(mm)2.54高さ(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 470ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)25.4寸法(mm)25.4×2.54×25.4高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR定格電力(W)10抵抗(Ω)470許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 330ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)25.4寸法(mm)25.4×2.54×25.4ケース形状モールド高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR10定格電力(W)10抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 4.7ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)25.4寸法(mm)25.4×2.54×25.4ケース形状モールド高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR10定格電力(W)10抵抗(Ω)4.7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 100ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)25.4寸法(mm)25.4×2.54×25.4ケース形状モールド高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR10定格電力(W)10抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります