8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6カプラです。CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
1セット
53,980 税込59,378
15日以内出荷

C6パネルマウントカプラです。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。ベゼルとスナップフィット。用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能。CAT5e と下位互換性あり。頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合。シールド / 非シールドから選択
用途あらゆる厚さのパネルにマウント 保証期間センドバック無償2年
1セット
58,980 税込64,878
11日以内出荷

CAT6カプラです CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
1セット
42,980 税込47,278
11日以内出荷

C6パネルマウントカプラです。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。ベゼルとスナップフィット。用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能。CAT5e と下位互換性あり。頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合。シールド / 非シールドから選択
用途あらゆる厚さのパネルにマウント 保証期間センドバック無償2年
1セット
49,980 税込54,978
11日以内出荷

PS/2キーボード・マウス用のエミュレーターです
仕様ハードウエア要件:PS/2 キーボード、マウスポート付き PC 電源PC から供給 インターフェースPC接続:6ピン mini DIN オス (2)、キーボード・マウス接続:6ピン mini DIN メス (2)
1台
21,980 税込24,178
20日以内出荷

LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
仕様切換え可能回数:10万回 質量(kg)0.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5 コネクタRJ-45(3) 伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
1台
85,980 税込94,578
20日以内出荷

LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
仕様切換え可能回数:10万回 質量(kg)0.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5 コネクタRJ-45(3) 伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
1台
119,800 税込131,780
20日以内出荷

LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
仕様切換え可能回数:10万回 質量(kg)0.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5 コネクタRJ-45(3) 伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります