Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941CINCH当日出荷
SMA コネクタアダプタ. Cinch Connectivity SMA-SMA RF 同軸アダプタは、ステンレススチール本体と金めっきセンターコンタクトを備えています。SMA-SMA RF 同軸アダプタコネクタは、幅広い用途向けに様々な構成が揃っています。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58バルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = 銅めっきにニッケル / 金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金シリーズ番号 = 142RoHS指令(10物質対応)対応