絞り込み
ブランド
  • CYNERGY3
  • モノタロウ(37)
  • AMPHENOL(5,364)
  • BOURNS(1,979)
  • IDEC(和泉電気)(2,191)
  • KEMET(2,201)
  • MICROCHIP(1,853)
  • omron(オムロン)(3,758)
  • onsemi(1,854)
  • Panasonic(パナソニック)(7,087)
  • RS PRO(13,451)
  • SAMTEC(1,964)
  • SIEMENS(3,344)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,948)
  • VISHAY(4,656)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,855)
  • YAGEO(2,663)
  • シュナイダーエレクトリック(2,667)
  • フエニックス・コンタクト(4,088)
  • 日本モレックス(molex)(3,347)
  • 河村電器産業(3,035)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cynergy3 リードリレー CYNERGY3

    Cynergy3 リードリレー

    CYNERGY3
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン CYNERGY3

    Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン

    CYNERGY3
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ナイロン検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC動作温度範囲(℃)-20~+75
  • Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド CYNERGY3

    Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド

    CYNERGY3
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応
  • S8-2405 CYNERGY3

    S8-2405

    CYNERGY3
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Flow switch inline G1 PLC CYNERGY3

    Flow switch inline G1 PLC

    CYNERGY3
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    材質真鍮製シリーズFSVPLC圧力【最大】8バール検出方式インライン接続1 BSPメス電源電圧(V)5ac対象【監視】液体動作温度(℃)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cynergy3 フロートスイッチ用 延長チューブ CYNERGY3

    Cynergy3 フロートスイッチ用 延長チューブ

    CYNERGY3
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ延長チューブ併用可能製品垂直プラスチックスイッチ
  • Cynergy3 M12 丸形コネクタ付ケーブル CYNERGY3

    Cynergy3 M12 丸形コネクタ付ケーブル

    CYNERGY3
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプM12ケーブルセット併用可能製品液体レベルセンサ
  • Cynergy3 レベルスイッチ CYNERGY3

    Cynergy3 レベルスイッチ

    CYNERGY3
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    8日以内出荷
    材質(本体)ポリスルホン取付方式シャーシ取り付け検出方式光学式センサケーブル長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力トランジスタ
  • Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS CYNERGY3

    Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS

    CYNERGY3
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)30寸法(mm)30×10×12高さ(mm)12取付方式基板実装奥行(mm)10接点構成SPNOコイル抵抗(Ω)1.55kコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1コイルと接点間の耐電圧(kV)7
  • Cynergy3 リードスイッチ CYNERGY3

    Cynergy3 リードスイッチ

    CYNERGY3
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
    材質(コンタクト)ロジウムRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO
  • Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン CYNERGY3

    Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン

    CYNERGY3
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    8日以内出荷
    検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール CYNERGY3

    Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール

    CYNERGY3
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    8日以内出荷
    検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cynergy3 フロート スイッチ PE CYNERGY3

    Cynergy3 フロート スイッチ PE

    CYNERGY3
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    材質(本体)PEケーブル長(m)5検出方式フロート最大電流(A)1dc,4ac最大圧力(bar)10RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力ダイレクトロード動作温度範囲(℃)0~+55
  • Cynergy3 フロート スイッチ CYNERGY3

    Cynergy3 フロート スイッチ

    CYNERGY3
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    8日以内出荷
    検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Paddle flow switch CYNERGY3

    Paddle flow switch

    CYNERGY3
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローコントローラ 0.9 L/min CYNERGY3

    フローコントローラ 0.9 L/min

    CYNERGY3
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    8日以内出荷
    仕様最大流量:0.9 L/min 、 電気的接続:ケーブル 、 制御出力:リレー 、 パイプの直径範囲:15 mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 塩化液体では使用不可. フロースイッチ - N/O. Cynergy3のフロースイッチシリーズ これらのフロースイッチはリードスイッチベースであり、最大10バールの圧力まで液体のフローを監視できます。 このシリーズのフロースイッチは水平又は垂直に取り付けることができ、最低フロー制限があります。 フロースイッチは水中での使用に最適ですが、弱酸性液体でも使用できます。. 主に温水又は冷水用。各種化学薬品にも使用可能 定格圧力: 最大150 psi スイッチング電流: 1 A dc / ac (rms) スイッチング電圧: 240 V dc / ac (rms) スイッチング電力: 15 W (15 VA)抵抗負荷 動作温度: 最大85 ℃ 垂直又は水平取り付け 標準的な圧縮継手又はプッシュフィット式継手 冷水での使用に関してはWRAS認定取得済み 250 mmリード付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSF212X100 CYNERGY3

    SSF212X100

    CYNERGY3
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF84Y100R CYNERGY3

    RSF84Y100R

    CYNERGY3
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF78Y100RN CYNERGY3

    RSF78Y100RN

    CYNERGY3
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    材質PP色White最大出力25VA比重Min. Fluid SG:0.8使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
  • RSF73Y100RN CYNERGY3

    RSF73Y100RN

    CYNERGY3
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF73H100RN CYNERGY3

    RSF73H100RN

    CYNERGY3
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF66B50B150 CYNERGY3

    RSF66B50B150

    CYNERGY3
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF66A50A150 CYNERGY3

    RSF66A50A150

    CYNERGY3
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF66A25B150 CYNERGY3

    RSF66A25B150

    CYNERGY3
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF66A25B125 CYNERGY3

    RSF66A25B125

    CYNERGY3
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF66A25B100 CYNERGY3

    RSF66A25B100

    CYNERGY3
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質PPS全長(mm)127色Grey比重Minimum Liquid SG:0.85使用周囲温度(℃)-10~85レベル(mm)Upper Switch:30、 Lower Switch:100ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)14~185スイッチング電流(A)Max0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
  • RSF64EXS CYNERGY3

    RSF64EXS

    CYNERGY3
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF58Y100RC CYNERGY3

    RSF58Y100RC

    CYNERGY3
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF54Y100RC CYNERGY3

    RSF54Y100RC

    CYNERGY3
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF54H100RC CYNERGY3

    RSF54H100RC

    CYNERGY3
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF53Y100RC CYNERGY3

    RSF53Y100RC

    CYNERGY3
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF53V100MC CYNERGY3

    RSF53V100MC

    CYNERGY3
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSF44H100RF CYNERGY3

    RSF44H100RF

    CYNERGY3
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    材質PP色Opaque最大出力(W)100比重Min. Fluid SG:0.85使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL&NSF温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)Max1最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)300最大スイッチング電力(VA)100
  • RSF34W100RF CYNERGY3

    RSF34W100RF

    CYNERGY3
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LM10C CYNERGY3

    LM10C

    CYNERGY3
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DAT72410 CYNERGY3

    DAT72410

    CYNERGY3
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DAT71210 CYNERGY3

    DAT71210

    CYNERGY3
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器