絞り込み
ブランド
- ELMA
- モノタロウ(37)
- AMPHENOL(5,363)
- BOURNS(1,980)
- IDEC(和泉電気)(2,194)
- KEMET(2,206)
- MICROCHIP(1,857)
- omron(オムロン)(3,803)
- onsemi(1,853)
- Panasonic(パナソニック)(7,112)
- RS PRO(13,478)
- SAMTEC(1,961)
- SIEMENS(3,344)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,961)
- VISHAY(4,658)
- WURTH ELEKTRONIK(3,852)
- YAGEO(2,663)
- シュナイダーエレクトリック(2,678)
- フエニックス・コンタクト(4,095)
- 日本モレックス(molex)(3,344)
- 河村電器産業(3,034)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
特価

Elma 023-4420, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし寸法(mm)(軸径用)6色Black直径(Φmm)ノブ:21種類ノブRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
機械式ロータリエンコーダ
ELMA¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷仕様●Elma デュアルエンコーダロータリスイッチには、2 つのエンコーダと 1 つのスペースがあります。標準分解能 16 / 32 ディテントを備えています。押ボタン付き / なしの製品があります 回転寿命:最大 1 、000 回転 0.5 、1.0 、1.5 、2.0 、2.5 、スイッチングトルク: 3.0 、3.5 、又は 4.5 Ncm (長寿命で一貫性を維持) 金めっきコンタクト 金属製シャフトの頑丈な金属製ハウジングです 本体サイズ: 11.5 x 12.3 x 9.1 mm オプションのフロントパネルシール IP68 動作温度範囲: -40 → +85℃ 500 > V dc の電気的絶縁シャフト さまざまなオプションとカスタマイズ
Elma 044-3120, ロータリスイッチノブ
ELMA¥369税込¥4061個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし色Black種類ノブRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma 021-3520, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし仕様ライン付き直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/4RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 021-2220, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし仕様ライン付き直径(Φmm)ノブ:10種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 020-3420, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし寸法(mm)(軸径用)6色Black直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 020-3220, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし仕様ラインなし直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 021-3420, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし寸法(mm)(軸径用)6色Black直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 020-4520, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし仕様ラインなし直径(Φmm)ノブ:21種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/4RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 023-4520, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし仕様ライン付き直径(Φmm)ノブ:21種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/4RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 021-3220, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし色Black直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 040-1020, キャップ
ELMA¥339税込¥3731個7日以内出荷Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します色Black種類キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma 040-4010, キャップ
ELMA¥479税込¥5271個7日以内出荷Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します種類キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma 040-3040, キャップ
ELMA¥319税込¥3511個7日以内出荷Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します色青種類キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma 040-3030, キャップ
ELMA¥419税込¥4611個7日以内出荷Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します色赤種類キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma 040-3010, キャップ
ELMA¥439税込¥4831個7日以内出荷Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します種類キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma 040-3020, キャップ
ELMA¥349税込¥3841個7日以内出荷Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します色Black種類キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma ロータリセレクタスイッチ,2極, 01-1424 TYPE 01
ELMA¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷金めっきコンタクトを備えたElmaロータリスイッチです。頑丈な金属ブッシュとシャフトを備えています。スイッチングサイクルは25、000回で、スイッチングトルクは最大6Ncmです動作温度:-40→+85℃フロントパネルシーリング:IP68まで仕様末端様式:はんだシリーズTYPE01スイッチ(位置の数)2定格電圧(V)500保護等級IP60シャフト形状丸型コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応接触仕様ノンショートコンタクト定格電流(A)2
Elma ロータリセレクタスイッチ,6極, 01-1263 TYPE 01
ELMA¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷金めっきコンタクトを備えたElmaロータリスイッチです。頑丈な金属ブッシュとシャフトを備えています。スイッチングサイクルは25、000回で、スイッチングトルクは最大6Ncmです動作温度:-40→+85℃フロントパネルシーリング:IP68まで仕様末端様式:はんだシリーズTYPE01スイッチ(位置の数)6定格電圧(V)500角度(°)投角:30保護等級IP60シャフト形状丸型コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)2
Elma ノブ 6.35mm 直径:21mm キャップ 040-4020
ELMA¥25,980税込¥28,5781箱(100個)7日以内出荷色黒(光沢)直径(Φmm)21タイプラインなし頭径(Φmm)17.5底径(Φmm)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
Elma ノブ 6.35mm 直径:21mm ラウンドシャフト 023-4510
ELMA¥969税込¥1,0661個7日以内出荷色インジケータ:黒直径(Φmm)ノブ:21シャフト長さL(mm)6.35ボディーカラーグレーRoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)18.5
Elma ノブ 4mm 直径:10mm ラウンドシャフト 020-2320
ELMA¥81,980税込¥90,1781箱(100個)7日以内出荷色黒(光沢)直径(Φmm)10高さ(mm)14タイプラインなしシャフト径(Φmm)4シャフト長さL(mm)5.2底径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品