絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,526)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,256)
  • Panasonic(パナソニック)(6,970)
  • AMPHENOL(5,439)
  • VISHAY(4,795)
  • フエニックス・コンタクト(4,096)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,991)
  • omron(オムロン)(3,801)
  • 日本モレックス(molex)(3,465)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,639)
  • シュナイダーエレクトリック(2,580)
  • KEMET(2,292)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(2,016)
  • SAMTEC(1,953)
  • MICROCHIP(1,923)
  • onsemi(1,887)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(408)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステートリレー, SPNO 34 Series FINDER

    ソリッドステートリレー, SPNO 34 Series

    FINDER
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL.薄型5 mmSSR ACタイプはゼロクロススイッチングを装備 入力と出力間で2500 Vacの絶縁タイプソリッドステートリレーシリーズ34 Series接点構成SPNO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.0×15.5×28動作温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP4洗浄度RTIII
  • Relais circuit imprime FINDER

    Relais circuit imprime

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様リレー ノンラッチング取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55.34.9.024.0040 FINDER

    55.34.9.024.0040

    FINDER
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.7.024.0000 FINDER

    40.52.7.024.0000

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット FINDER

    Finder リレーソケット

    FINDER
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55.34.9.024.0090 FINDER

    55.34.9.024.0090

    FINDER
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • 34.51.7.024.0010 FINDER

    34.51.7.024.0010

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
    幅(mm)27.7コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)37.2タイプアプリケーション:多目的取付方式プラグイン極数4奥行(mm)20.7シリーズ55 Series接点構成4PDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)600動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)7最大スイッチング電圧(AC V)400コイル電力(W)1最大スイッチング電源(AC VA)1.75k
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 440V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。Finder プラグインリレーFinder 46 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止め端子タイプ認定UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー DIN Rail 22 Series FINDER

    Finder リレー DIN Rail 22 Series

    FINDER
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 93.01.7.024 FINDER

    93.01.7.024

    FINDER
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.8.230.0000 FINDER

    40.52.8.230.0000

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.8.024.0000 FINDER

    40.52.8.024.0000

    FINDER
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V

    FINDER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。動作時間 = 15ms。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 99.80.9.024.99 プラグインファンクションモジュール FINDER

    Finder 99.80.9.024.99 プラグインファンクションモジュール

    FINDER
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = LEDダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.51.7.024 FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.51.7.024

    FINDER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 12V dc。併用可能製品 = 34.51シリーズリレー。シリーズ = 93。コンタクト数 = 5A。Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、スプリングクランプリードがあります。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、シンプルなプラスチッククリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは 34.51 リレーシリーズで使用されます。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじなし Terminal Socket SPDTコンタクト構成用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 96, 96.74SMA FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 96, 96.74SMA

    FINDER
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 56.34シリーズリレー。シリーズ = 96。取り付けタイプ = DINレールA。CE、CSA、VDE、IMQ. 96ソケット(品番 ; 245-5727 245-5727 など)を使用. 4PDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.34. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H37.6 x W27.7 x D40.8 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder プラグインノンラッチングリレーですFinder 46 シリーズプラグイン取り付けノンラッチングリレーは、 SPDT コンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 16 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C クイックコネクト Terminal タイプ認定cULus 認定 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 48V dc。長さ = 19mm。コイル抵抗 = 400Ω。コイル電力 = 360mW。シリーズ = 36 Series℃。最大スイッチング電源 DC = 360mW。UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 840Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1500 VA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024

    FINDER
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    最大負荷電流 = 6 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。最大電圧制御 = 30 V。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 16 → 30 V。最小負荷電流 = 1 mA。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = SIP4。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグイン FINDER

    Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグイン

    FINDER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー プラグイン 55 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 55 Series

    FINDER
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)27.7高さ(mm)37.2取付方式プラグイン/94シリーズソケット奥行(mm)20.7シリーズ55 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • Finder リレー 基板実装 40 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 40 Series

    FINDER(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Finder リレー プラグイン 60 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 60 Series

    FINDER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
  • Finder ラッチングリレー FINDER

    Finder ラッチングリレー

    FINDER
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式DINレール端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
  • Finder リレーソケット DIN Rail FINDER

    Finder リレーソケット DIN Rail

    FINDER
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー プラグイン 56 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 56 Series

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
  • モニタリングリレー Finder SPDT 208→480V 17.5mm FINDER

    モニタリングリレー Finder SPDT 208→480V 17.5mm

    FINDER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:0.5秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:17.5mm●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 99.80.9.024.99 FINDER

    99.80.9.024.99

    FINDER
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 94.74SMA FINDER

    94.74SMA

    FINDER
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60.13.9.024.0040 FINDER

    60.13.9.024.0040

    FINDER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60.13.8.230.0040 FINDER

    60.13.8.230.0040

    FINDER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55.34.8.230.0040 FINDER

    55.34.8.230.0040

    FINDER
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55.34.8.024.0054 FINDER

    55.34.8.024.0054

    FINDER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器