特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1,006件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
869 税込956
7日以内出荷

1個
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 89 mm●幅: 422 mm●高さ: 330 mm●外形寸法: 89 x 422 x 330mm●色: 黒●Hammond RM シリーズは、デスク TOP 用途又はラックマウント用途に適したラック取り付け型装置エンクロージャです。このエンクロージャは頑丈な構造でありながら、すべてのアルミ製部品を使用して軽量です。エンクロージャの色は黒です。ラックマウントブラケットあり / なしの両方で使用できます フロントパネルとリアパネルは交換可能です エンクロージャは、丈夫な、テクスチャ加工の黒色粉体コーティング仕上げになっています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 45g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 39 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112.4 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60.5 mm。外形寸法 = 112.4 x 60.5 x 31mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 15 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 15mm。範囲 1551。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 21g。RALコード RAL 9005。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 112 mm。高さ = 28 mm。幅 = 61 mm。外形寸法 = 112 x 61 x 28mm。IP保護等級 = IP54。色 = クリア。蓋色 = クリア。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591T。透明ドア = ありg。Hammond 汎用半透明ポリカーボネートエンクロージャは、基板の取り付けに最適です。部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm の Philips 小ねじで、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。本体は透明で、寸法は 112 x 62 x 31 mm です。IP54 保護等級です UL 難燃性等級は 94V-2 です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 110 mm。高さ = 44.8 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 221g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 220 x 110 x 44.8mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1599。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
839 税込923
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 56mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

仕様●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 200 mm●高さ: 115 ミリ●幅: 250 mm●外形寸法: 200×250×115mm●範囲: 1590ZGRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 230 mm●高さ: 110 mm●幅: 200 mm●外形寸法: 230 x 200 x 110mm●IP保護等級: IP68●色: Black●蓋色: 黒●フランジ: あり●シリーズ: 1590Z RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●材質: アルミニウム, 鋼●奥行き: 254 ミリです●幅: 305 ミリです●高さ: 229 mm●外形寸法: 254×305×229mm●色: グレー●シリーズ: 1401 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●ラックユニット: 1U●外形の奥行き: 44mm●高さ: 330 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 330×422×44mm●色: Black●質量: 2.8kg●取り付けタイプ: ラックマウント●Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャは、頑丈な上部 / 下部付きで、デスク TOP 又はラックマウント用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44×422×330 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 361 mm●高さ: 60 mm●幅: 120 mm●外形寸法: 361×120×60mm●範囲: 1590●フランジ: なし●シリーズ: 1590Z●ガスケット材質: シリコン樹脂●Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。黒色で、寸法は 361×120×60 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 79 mm●幅: 180 mm●高さ: 262 mm●外形寸法: 79 x 180 x 262mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 260 mm●高さ: 160 mm●幅: 90 mm●外形寸法: 260 x 160 x 90mm●IP保護等級: IP68●色: グレー●蓋色: グレー●フランジ: あり●シリーズ: 1590Z RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 185 mm●幅: 254 mm●高さ: 99 mm●外形寸法: 99×254×185mm●色: グレー●IP保護等級: IP32●シリーズ: 1402●換気: なし●キャリングハンドル: なし●質量: 1.365kg●代表規格: RoHS●Hammond 1402シリーズ装置ケース. 高品質のHammondアルミ装置ケース製品は、幅広い用途で使用できる強固で信頼性のある製品です. 希望の用途に合う強固で通気性のあるトップ及びボトムパネルを用意 内部のアルミ押出成形板には取り付けスロットが付いており、幅広い方法で基板又はパネルを収容 前面及び背面パネルはねじを使用して成形板に取り付け 前面パネルの紙加工部を使用して簡単にラベル記入可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 220mm●高さ: 90 mm●幅: 120 mm●外形寸法: 220 x 120 x 90mm●範囲: 1590ZGRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 260 mm●高さ: 90 mm●幅: 160 mm●外形寸法: 260 x 160 x 90mm●IP保護等級: IP68●色: グレー●蓋色: グレー●フランジ: あり●シリーズ: 1590Z RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 332 mm●高さ: 111 mm●幅: 232 mm●外形寸法: 332×232×111mm●範囲: 1590●色: クリア●フランジ: なし●シリーズ: 1590Z●IK等級: IK08kg●ガスケット材質: シリコン樹脂●Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。ナチュラル色で、寸法は 332×232×111 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 250.2 mm●高さ: 97 mm●幅: 250.2 mm●外形寸法: 9.85 x 9.85 x 3.82インチ●IP保護等級: IP66●シリーズ: 1550 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

仕様材質 = アルミニウム奥行き = 101.6 mm高さ = 431.8 mm幅 = 381 mm外形寸法 = 17 x 15 x 4インチ範囲 = 1444 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります