絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • KOA(194)
  • Panasonic(パナソニック)(148)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(142)
  • YAGEO(102)
  • omron(オムロン)(38)
  • Texas Instruments(38)
  • SIEMENS(28)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(27)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
  • 三菱電機(21)
  • 日東工業(15)
  • 富士電機(15)
  • KEMET(15)
  • VISHAY(15)
  • カナレ電気(14)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • honeywell(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(25)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「CF」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 5c-fb
  • nidec ファン
  • dc ファン
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
24,980税込27,478
1パック(10000個)
当日出荷から32日以内出荷
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1パック(10000個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
最大許容電圧(V)AC250
HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
189,800税込208,780
1リール(10000個)
当日出荷から3日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFHIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
シリーズDF13動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)ソケット圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1リール(10000個)
当日出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCFHIROSE(ヒロセ電機)
129税込142
1箱(50個)
当日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
49,980税込54,978
1パック(15000個)
当日出荷から6日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
459税込505
1箱(100個)
当日出荷
シリーズDF11最大電流(A)1動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
54,980税込60,478
1パック(4000個)
当日出荷から3日以内出荷
DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62WシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
69,980税込76,978
1パック(15000個)
当日出荷から10日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
199税込219
1箱(100個)
欠品中
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B表面処理コンタクト:錫最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)リン銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
17,980税込19,778
1パック(10000個)
当日出荷から39日以内出荷
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, オス, 0.8mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, オス, 0.8mmHIROSE(ヒロセ電機)
417税込459特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 0.8mm取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = オス定格電流 = 2.5A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = DF52シリーズ番号 = 52コンタクトめっき = 錫動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFA(04) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFA(04)HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(500個)
当日出荷
シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCFHIROSE(ヒロセ電機)
209税込230
1箱(100個)
翌々日出荷
シリーズDF1B最大電流(A)5適合電線(mm2)(Max)0.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 端子 DF57シリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 端子 DF57シリーズ メス 圧着HIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1袋(100個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
19,980税込21,978
1パック(10000個)
当日出荷から52日以内出荷
定格電圧(V)AC150定格電流(A)1
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA(04) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA(04)HIROSE(ヒロセ電機)
749税込824
1箱(100個)
当日出荷
シリーズDF13最大電流(A)2.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11A-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11A-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
169税込186
1箱(54個)
翌々日出荷
シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
529税込582
1箱(100個)
翌々日出荷
シリーズDF3表面処理コンタクト:錫最大電流(A)3材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF50シリーズ 圧着 DF50-2830SCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF50シリーズ 圧着 DF50-2830SCFAHIROSE(ヒロセ電機)
529税込582
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着コンタクト. DF50シリーズ圧着ソケットハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 873-5206 873-5206 を参照 このDF50圧着レセプタクルコンタクトは、金めっきが施され、28 → 30 AWGのワイヤサイズに対応 手動圧着工具については、品番 ; 867-0828 867-0828 を参照シリーズDF50表面処理コンタクト:金最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.08材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF50コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13G-2630SCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13G-2630SCFAHIROSE(ヒロセ電機)
149税込164
1箱(9個)
翌々日出荷
シリーズDF13動作温度(℃)(Min)-35、(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13 シリーズミニチュア圧着コネクタです最大接触抵抗(mΩ)30
DF63Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF63WシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
73,980税込81,378
1パック(4000個)
3日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCFC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCFCHIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(100個)
翌々日出荷
シリーズDF3動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
35,980税込39,578
1リール(10000個)
3日以内出荷
種別リール端子表面処理金めっき定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
39,980税込43,978
1パック(10000個)
3日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-2628SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-2628SCFHIROSE(ヒロセ電機)
269税込296
1箱(50個)
欠品中
シリーズDF14最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF14コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF20シリーズ 圧着 DF20F-2830SCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF20シリーズ 圧着 DF20F-2830SCFAHIROSE(ヒロセ電機)
669税込736
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。シリーズDF20表面処理コンタクト:金最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.08動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF20Aコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFAHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。シリーズDF13最大電流(A)2.5適合電線(mm2)(Max)0.12動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
DF60シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF60シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
79,980税込87,978
1パック(700個)ほか
3日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCFA(04) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCFA(04)HIROSE(ヒロセ電機)
589税込648
1箱(31個)
翌々日出荷
シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)
DF11 HIROSE(ヒロセ電機)DF11HIROSE(ヒロセ電機)
29,980税込32,978
1パック(10000個)
3日以内出荷から37日以内出荷
定格電流(A)2
DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
21,980税込24,178
1パック(4000個)
3日以内出荷
仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm使用温度範囲(℃)‐55~105定格電圧(V)AC630.0、DC630.0コネクタ形状端子接触抵抗(mΩ)10.0 Max.適合電線サイズAWG 16~18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500 Max.
ヒロセ電機 端子 DF3シリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 端子 DF3シリーズ メス 圧着HIROSE(ヒロセ電機)
549税込604
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:ディスクリートワイヤコネクタ●シリーズ:DF3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
17,980税込19,778
1袋(10000個)
5日以内出荷
定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス A3Bシリーズ 圧着 A3B-2630SCFC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス A3Bシリーズ 圧着 A3B-2630SCFCHIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1箱(100個)
7日以内出荷
シリーズA3B最大電流(A)1動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品A3B、A4B及びA3Cコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-3032SCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-3032SCFAHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1箱(100個)
7日以内出荷
シリーズDF14最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.05動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF14コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-2628SCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-2628SCFAHIROSE(ヒロセ電機)
629税込692
1箱(100個)
7日以内出荷
シリーズDF14最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.12材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF14コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF60シリーズ 圧着 DF60-1012SCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF60シリーズ 圧着 DF60-1012SCFAHIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60圧着コンタクト. DF60シリーズ圧着ソケットハウジング / インラインプラグハウジング用の圧着プラグ及びレセプタクル圧着コンタクトです。 手動圧着工具については、品番 ; 867-0830 867-0830 (8 AWGコンタクトを圧着する場合)及び品番 ; 867-0834 867-0834 (10 → 12 AWGコンタクトを圧着する場合)を参照シリーズDF60最大電流(A)55動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)12AWG、(Max)10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF60 / DF60Rコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)2

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

acf特集
おすすめ人気ランキング
制御機器