仕様タイプ:Dサブ、9ピン / Dサブ、25ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBM PC用ブラケット. IBM PCプロトタイピングカードを補完します。 カードに取り付けられたコネクタに対応する複数のタイプを用意しています。 これらのブラケットは厚さ0.8 mmのニッケルメッキスチール製です。
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様全長:6.13mm 取付穴径:1.57mm 長さ-フランジの下:2.13mm 絶縁:非絶縁 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コネクタ タイプ:タレット コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1428-14
1個
¥249
税込¥274
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック
アズワン品番65-1539-36
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック
アズワン品番65-1504-97
1個
¥6,998
税込¥7,698
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:UHF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG213 RG393 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHz
アズワン品番65-1505-02
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG214 RG225 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHz
アズワン品番65-1488-18
1個
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8 RG8A RG213 RG393 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1488-02
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
仕様スタッド サイズ インペリアル:4 スタッド サイズ メトリック:M2.5 ターミナル 材質:真鍮 本体 材質:真鍮 コネクタ タイプ:ラグ メカニカル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ シリーズ:- スタッド サイズ:#4
アズワン品番65-1535-83
1個
¥129
税込¥142
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ インペリアル:6 スタッド サイズ メトリック:M3.5 ターミナル 材質:真鍮 本体 材質:真鍮 コネクタ タイプ:ラグ メカニカル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ シリーズ:- スタッド サイズ:#6
アズワン品番65-1590-63
1個
¥86
税込¥95
23日以内出荷
仕様取付穴径:1.2mm タブ サイズ メトリック:2.8mm×0.51mm タブ サイズ インペリアル:0.11inch×0.02inch ターミナル 材質:真鍮 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1535-76
1個
¥119
税込¥131
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 最大周波数:12.4GHz
アズワン品番65-1488-07
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG142 RG223 RG400 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1488-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
アズワン品番65-1539-32
1個
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:-
アズワン品番65-1504-80
1個
¥4,098
税込¥4,508
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMB 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω
アズワン品番65-1504-82
1個
¥4,998
税込¥5,498
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1488-04
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-
アズワン品番65-1520-69
1個
¥3,698
税込¥4,068
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1504-99
1個
¥7,098
税込¥7,808
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG142 RG223 RG400 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1488-17
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG142 RG223 RG400 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1488-13
1個
¥2,398
税込¥2,638
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1504-77
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
仕様取付穴径:2.6mm タブ サイズ メトリック:- タブ サイズ インペリアル:- ターミナル 材質:真鍮 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 種別:プラグ
アズワン品番65-1535-81
1個
¥509
税込¥560
8日以内出荷
仕様取付穴径:1.85mm タブ サイズ メトリック:- タブ サイズ インペリアル:- ターミナル 材質:真鍮 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB
アズワン品番65-1535-77
1個
¥279
税込¥307
23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:-
アズワン品番65-1392-80
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 色:シルバー
アズワン品番65-1411-44
1個
¥2,898
税込¥3,188
23日以内出荷
仕様向き:ライトアングル●ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●定格電流:15A●脚数:4●本体材質:真鍮●ボディめっき:ニッケル●色:黒●最小ワイヤサイズ:14AWG●最小ワイヤサイズ:22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様向き:ライトアングル●ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●定格電流:15A●スナップイン:あり●脚数:4●本体材質:真鍮●ボディめっき:錫●色:ナチュラル●最小ワイヤサイズ:14AWG●最小ワイヤサイズ:22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。